クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に
種別クリーンパック:無
材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付)
色ダークグレー
間口(mm)560
張地導電性ビニールレザー
機能座面昇降機能:ガススプリング
座幅(mm)430
導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω
表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω
座奥行(mm)410~450
ISO規格クラス100
グリーン購入法適合
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。