クリーンルーム用品 :「クリーンブース」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本エアーテッククリーンブース
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm 電源AC100V 50/60Hz 清浄度ISOクラス6(クラス1000) 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
1台(1台)
349,800 税込384,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エアーテックパイプフード
卓上に設置できる小型クリーンフードです。顕微鏡周囲や試料の一次的な保管場所など、限られたスペースの清浄化ができます。フレームはステンレス製のパイプを使用、場所を取らないので最大限スペースを確保できます。ビニールフード内は、クラス1,000(ISOクラス6)を満足します。
電源(V)AC100 1Φ 清浄度ISO6(クラス1000) 集塵要素HEPAフィルター、プレフィルター
1台
98,980 税込108,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります