5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エアーテックエアーシャワー
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 消費電力(W)約160(循環時:約50) 構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板 処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6 集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
1セット
579,800 税込637,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80 付属品転倒防止金具×2 質量(kg)45 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装 (抗菌) 処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時) 風量吹出:約25m/s(エアージェット時) 集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出 ノズル数エアージェットノズル:5個
1台
359,800 税込395,780
60日以内出荷

1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本エアーテッククリーンパーティション
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に 消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7 電源AC100V 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450 騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 定格電力(VA)約145
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります