4,383件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた不織布ワイパーです。
クラス1000 材質ポリエステル30%、セルロース70%
1箱(100枚×30袋)
16,632 税込18,295
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気がペールの中に溜まりません。 フタがワンタッチで開けられるボタン式です。 静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。
容量(L)40 トラスコ品番307-3106 質量(kg)2.23 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×299×584 表面抵抗値(Ω)103~6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。
適合クラス10000(目安)(グレード) 材質PE(ポリエチレン) 粘着力560g/cm
1個
2,330 税込2,563
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター 基材
1セット(10色×1巻)
9,405 税込10,346
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無塵紙ベースの付箋紙タックです。 クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙としてご利用ください。
仕様1冊(50枚×2列) 寸法(mm)25×75 坪量(g/m2)64
1ケース(30冊)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。 グリッド導電系により超低電位を実現しました。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7% グレードクラス100
1枚
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(枚)100 機能伸縮性 左右区別左右兼用 関連資料(0.53MB) エンボス加工指先エンボス加工
1箱(50枚×2袋)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節 材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7% グレードクラス100
1枚
4,810 税込5,291
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電性のスリッパです。
用途静電気対策 種類クリーンシューズ 機能導電性 抵抗値104~106Ω RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプスリッパ
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー 仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析) 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布 形状プリーツ型 入数(枚)100 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1パック(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

スタンドカラー仕様の実験用白衣。
その他ポケットはついておりません。 材質Ⅲポリエステル100% 質量(g)280 清浄度クラス10000対応 生地2/1ツイル RoHS指令(10物質対応)対応
1着
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸水性と保湿性に優れたスポンジを採用したペンクル専用消去具です。
トラスコ品番658-9466 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×83×65
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい
用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。 材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック 幅(mm)160 長さ(m)18 芯径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポスター、スクラップなどいろいろな貼り合わせに。雑誌や新聞などのスクラップ、サンプル帳の作成に。
仕様●テープサイズ:15mm×6m●テープ基材:古紙配合率40%の再生紙 アズワン品番65-5788-24
1個
279 税込307
当日出荷

ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
1袋(10本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑制! レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を極少に抑えています。
材質ポリエステル100% 包装形態スタック包装 質量(g/m2)120 蒸発残留物DI:≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g 切断方法レーザーカット 吸水性(g/m2)180 溶出物質Na+:0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm 粒子カウント液中:<1100/cm2(≧0.5μm)
1袋(150枚)ほか
3,050 税込3,355
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150枚×10袋)
28,980 税込31,878
9日以内出荷

靴の高さに合わせて棚の位置を変えることができます。高さ29cmまでのショートブーツなども収納できます。背面は化粧仕上げ。脚を外せば2台積み重ねることができるので、収納力がアップします。(連結金具付)
1台
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーヨン70%/ポリエステル30%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しており、コストパフォーマンスにも優れています。
種別EL-20C パウチタイプ 寸法(mm)250×200 サイズ4内折 アズワン品番61-0085-29
1箱(100枚×30袋)
11,980 税込13,178
当日出荷

0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
1冊(500枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290 材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 寸法(mm)Φ480×400~540 質量(kg)約4.2 キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω アズワン品番4-467-01
1脚
24,510 税込26,961
当日出荷

型番EG-PF アズワン品番62-2986-01
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルター トラスコ品番493-1904 材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプオーバーロック
1袋(10双)
1,210 税込1,331
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ロングカフを採用し、作業時の袖のまくれ上がりを防止します。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ナイロン100% 全長(mm)約300 タイプオーバーロックタイプ
1袋(10双)
2,080 税込2,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋リントフリーアームカバー
東レ セオ・アルファ繊維使用で、吸水性・速乾性に優れています。
種別テーパード型フライス 10枚入 材質ポリエステル/90%、PU(ポリウレタン)/10% 全長(mm)160 サイズフリー アズワン品番3-5642-01
1袋(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

TexWipe(テックスワイプ)サンプリングスワブ
柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。IPA等の溶剤と共に使用することができます。粘着剤を使用していません。
1袋(100本)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除綿棒上部平型 SK11 動画あり
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。 プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。 耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。 材質綿球:綿・レーヨン混紡 材質(軸)国産樺材 形状上部平型
1パック(10本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。 吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。 クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
シートサイズ(mm)228×228 仕様クリーンパック仕様(二重袋) トラスコ品番819-1740 質量(kg)0.95 ホワイト 混率(%)ポリエステル40、セルロース60 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1セット(300枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます。
用途クリーンルーム内作業。 ホワイト トラスコ品番791-4334 材質ポリエステル 質量(g)100 グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×250×220 使用YKK製ファスナー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

さびにくいステンレスハンガーラックです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。 材質ステンレス(SUS304)
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長繊維を使用し、拭き取り、吸水性に優れています。不織布と比べて拭き取り面からの発塵が少ないです。クリーンパック「クラス100」で洗浄し、パッキングされています。
用途クリーンルームでの拭き取り作業。 ホワイト
1ケース(150枚×10袋)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンテックス・ジャパンクリーンスクレイプマット
マット表面の凹凸が靴底の汚れや水気を強力にかきとります。特殊合成ゴムが高いグリップ力を発揮します。転倒防止に貢献します。長時間立ち仕事の疲労軽減緩和に役立ちます。床からの冷気の遮断にも一役買います。お手入れは簡単水洗いでOK。メンテナンス性にも優れた機能性重視のマットです。工場はもちろん、厨房や食堂、ロッカールーム自動販売機前等水気の多い場所に最適です。
用途玄関、手洗い場、トイレ、厨房、食堂、作業場、自販機前 等幅広いロケーションに使用可能。 材質表/裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) ブラック
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WGN-2の給水側に必要な継手です。WGN-2用継手セット。
ねじ径R1/4 アズワン品番9-4018-13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋リントフリー着用快適フード
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 サイズフリー 種別フードタイプ 質量(g)65 規格WHO-GMP Cグレード相当品 グレードクラス10000 混率(%)ポリエステル100% 頭囲(cm)64
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。男女兼用タイプ。
サイズフリーサイズ 仕様男女兼用 材質ポリプロピレン
1箱(20枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。
仕様裾ゴムなし 材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ) 表面抵抗値(Ω)105~9/□
1本
2,390 税込2,629
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
クラス100 材質ポリエステル100% 包装形態スタック包装 切断方法レーザーカット
1箱(150枚×10袋)ほか
45,500 税込50,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります