クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調節 背もたれあり 材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター
1脚
45,980 税込50,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。 清浄度クラス100レベル
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に 種別クリーンパック:無 材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付) ダークグレー 間口(mm)560 張地導電性ビニールレザー 機能座面昇降機能:ガススプリング 座幅(mm)430 導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω 表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω 座奥行(mm)410~450 ISO規格クラス100 グリーン購入法適合
1脚
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面チルト機構付。座る人の体格や姿勢にあわせて座面が前方にチルトします。上下ガス標準装備。脚ベース内部には、床と導電させる構造を設けています。
清浄度クラス100対応 ストローク上下(mm)195 導電性108Ω以下(工場出荷時) 材質(脚ベース)スチール製 材質(座面)導電性ビニールレザー張ウレタンフォームクッション
1個
48,980 税込53,878
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス導電チェア
エコ商品
導電レザー・キャスターにより優れた帯電防止効果のある導電チェアです。発塵防止効果のある素材を採用。
材質座部:ウレタンフォーム 繊維板 スチール(クロームメッキ) 脚部:スチール(クロームメッキ) キャスター(mm)導電ウレタン巻双輪 50Φ×4 張地導電ビニールレザー(表面抵抗値1Ω未満) 機構ガス上下調節 グリーン購入法適合
1脚(1脚)
46,980 税込51,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスフットペダルチェア
エコ商品
フットペダルで座面の高さが調節できます。作業時に両手が空かない場面でも、足での操作で座面の上下が可能です。薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。
材質フットペダル:スチール(粉体塗装) 360mmΦ、座部:モールドウレタン MDF スチール(粉体塗装) 脚部:PA+GF樹脂 キャスター(mm)ナイロン双輪 60Φ×5 張地ビニールレザー 大きさ座部:400mmΦ 脚部:615mmΦ 全高:460~590mm 機構フットペダル上下調節 グリーン購入法適合
1脚(1脚)
74,980 税込82,478
25日以内出荷

座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
質量(kg)12.2 導電レザー:ホワイト サイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595 タイプ背付きタイプ 表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満 アズワン品番1-8180-21 材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式) グリーン購入法適合
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式) 質量(kg)13.2 導電レザー:ホワイト タイプ背付きタイプ 全幅(mm)595 全高(mm)855~1015 寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195 表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満 座高(mm)490~650、座:460×460 アズワン品番1-8180-22 グリーン購入法適合
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

アズワンシューズボックス
エコ商品
シューズボックスはエコマーク「家具Ver1.0」認定商品です。(商品認定番号:第04130025号コクヨ株式会社)※中棚は取り外すことは出来ません。※エコマーク※グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合
1台
65,200 税込71,720
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。
ダークグレー 張地導電性ビニールレザー 機構ガス圧上下調節、キャスター付 グリーン購入法適合
1脚
49,980 税込54,978
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性ビニールレザー張り。 直径50mm導電性双輪キャスター5ヶ。 ガス式上下調節機構。 クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。
ホワイト エスコ品番EA956XW-9 材質ウレタンフォームクッション 幅(mm)532 質量(kg)13 高さ(mm)755~850 奥行(mm)520 グリーン購入法適合
1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります