クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
4,381件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長繊維ワイパー"CEW100シリーズ" ミドリ安全長繊維ワイパー"CEW100シリーズ"ミドリ安全
39,980税込43,978
1ケース(150枚×10袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長繊維を使用し、拭き取り、吸水性に優れています。不織布と比べて拭き取り面からの発塵が少ないです。クリーンパック「クラス100」で洗浄し、パッキングされています。
用途クリーンルームでの拭き取り作業。ホワイト
クリーンスクレイプマット クリーンテックス・ジャパンクリーンスクレイプマットクリーンテックス・ジャパン
5,698税込6,268
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
マット表面の凹凸が靴底の汚れや水気を強力にかきとります。特殊合成ゴムが高いグリップ力を発揮します。転倒防止に貢献します。長時間立ち仕事の疲労軽減緩和に役立ちます。床からの冷気の遮断にも一役買います。お手入れは簡単水洗いでOK。メンテナンス性にも優れた機能性重視のマットです。工場はもちろん、厨房や食堂、ロッカールーム自動販売機前等水気の多い場所に最適です。
用途玄関、手洗い場、トイレ、厨房、食堂、作業場、自販機前 等幅広いロケーションに使用可能。材質表/裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)ブラック
組立式ブース 伸榮産業組立式ブース伸榮産業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
着用快適フード 東洋リントフリー着用快適フード東洋リントフリー
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。サイズフリー種別フードタイプ質量(g)65規格WHO-GMP Cグレード相当品グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%頭囲(cm)64
アズピュア CRパンツ アズピュア(アズワン)アズピュア CRパンツアズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1本
当日出荷から翌々日出荷
導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。 ソフトな風合いで作業性に優れています。
仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□
アズピュア ローラー転写シート アズピュア(アズワン)アズピュア ローラー転写シートアズピュア(アズワン)
20,400税込22,440
1袋(50層×10シート)
当日出荷
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。 分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
アズピュア ポリエステルワイパー アズピュア(アズワン)アズピュア ポリエステルワイパーアズピュア(アズワン)
45,500税込50,050
1箱(150枚×10袋)ほか
当日出荷
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
クラス100材質ポリエステル100%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
積層型除塵シート スミロン積層型除塵シートスミロン
19,980税込21,978
1箱(20セット)
10日以内出荷
エアーシャワー等の壁面に貼り付け行うことで室内への異物の持込を最小限にします。 積層対応になっているので、汚れが付着し粘着力が落ちても表層を1枚めくれば再び使用できます。
用途半導体・精密工場、医薬・化粧品工場・食品工場に。寸法(mm)290×290乳白色穴径(Φmm)160商品番号AS290H05構成貼付け面両面テープ、粘着シート(5枚積層)、保護フィルム、離型フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用) アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120S用)アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
用途11120S用仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□
フード付カバーオール ブラストンフード付カバーオールブラストン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1着
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用材質ポリエステル
低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA) 日本エアーテック小型フィルターユニットSS-MAC(HEPA)日本エアーテック
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本仕様送風機/ACモーター材質(本体)帯電防止ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品動作表示灯LED
CRキャップ(クラス10000) アズワンCRキャップ(クラス10000)アズワン(1件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
バッグ ブラストンバッグブラストン(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
大きなファスナー付ポケットが2つあり、アイテムを分けて収納できます。
ホワイト仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 YKK製ファスナーを使用トラスコ品番303-4976質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)345×240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×100×240マチ(mm)100
導電角ペール 40L 蝶プラ工業導電角ペール 40L蝶プラ工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
静電気がペールの中に溜まりません。 フタがワンタッチで開けられるボタン式です。 静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。
容量(L)40トラスコ品番307-3106質量(kg)2.23ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×299×584表面抵抗値(Ω)103~6
ピュアスペース・5用 交換用プレフィルター アズワンピュアスペース・5用 交換用プレフィルターアズワン
1,040税込1,144
1個
当日出荷
アズワン品番1-7884-12仕様交換用プレフィルター寸法(mm)Φ208×5.5
ファイバックダストクリーナー用 オプション アズワンファイバックダストクリーナー用 オプションアズワン
9,420税込10,362
1箱(5本)
当日出荷
クリーンルーム用フィルム両面テープ 寺岡製作所クリーンルーム用フィルム両面テープ寺岡製作所
4,598税込5,058
1巻
取扱停止中
ディスポ指サック(カットタイプ) 原田産業ディスポ指サック(カットタイプ)原田産業(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1袋(1000枚)
当日出荷
長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。
材質天然ゴム(パウダー微小付)厚さ(mm)0.09±0.03
クリーンキャップJE477C 東洋リントフリークリーンキャップJE477C東洋リントフリー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
主にエレクトロニクス製造環境を中心とする「ICRゾーン」と、医薬品製造環境を中心とする「BCRゾーン」に対応したキャップ。
サイズフリー材質ポリエステル100%タイプ前ひも絞り清浄度クラス100000目安
ウルトラテープ#1165 アズワンウルトラテープ#1165アズワン(1件のレビュー)
4,160税込4,576
1巻
当日出荷から翌々日出荷
糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
テープ幅(mm)50.8テープ長さ(m)16.5基材PVC(塩化ビニル樹脂)テープ厚さ(mm)約0.152粘着力(g/10mm)370
ザヴィーナ(R)CK KBセーレンザヴィーナ(R)CKKBセーレン
15,980税込17,578
1袋(100枚)ほか
13日以内出荷
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ・凹凸の生地組織が高い吸水、吸油性能を発揮します。 ・大小さまざまな大きさの汚れをキャッチします。
用途油分、水分の拭き取りに。 クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。クラス100材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.55ホワイト生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
ファンフィルターユニット 日本エアーテックファンフィルターユニット日本エアーテック
81,980税込90,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上清浄度クラス100目安材質(本体)SUS430(鏡面仕上)仕様送風機/ACモーター電源(V)AC100(50/60Hz)フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
クリーンマット CCTクリーンマットCCT
17,980税込19,778
1箱(30枚×8シート)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。 コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2材質ポリエチレン(LDPE)構成上部カバーシート使い捨てシート両面粘着テープシート底部カバーシート伸び(%)250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)(表面)200、(床面)700
粘着マット CONDOR(山崎産業)粘着マットCONDOR(山崎産業)
11,980税込13,178
1セット(30枚)
当日出荷から4日以内出荷
細かいチリやホコリに敏感な場所に最適な使い捨てマットです。除菌入りポリエチレンシートなので、衛生面のクリーンさが要求される医療施設をはじめ、製薬工場、製菓工場などに特におすすめです。枚数表示付で汚れたらはがせ、30枚はがせます
材質P.E・除菌材入り厚さ(mm)約2.5(ゴムマットベース含まず)
ネットキャップ ゴールドウインネットキャップゴールドウイン
7,998税込8,798
1パック(10枚)
当日出荷
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質ポリエステル100%清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロクリーン 日精ハイドロクリーン日精
12,980税込14,278
1ケース
翌日出荷
低リントでクリーンな環境での拭き取りに最適です。レーヨン配合で優れた吸収性があります。リントを抑える内折を採用。
用途半導体、精密電子部品関連、医薬品製造、食品製造などクリーンなエリアでの拭き取り作業に。医薬品製造過程の汚れ拭き。食品製造過程の汚れ拭き。仕様クリーンパック:無トラスコ品番696-4284材質レーヨン、ポリエステル不織布ケース入数100枚×30袋シートサイズ(mm)250×250
ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス savinaザヴィーナミニマックス ワイピングクロスsavina
28,980税込31,878
1箱(100枚)ほか
当日出荷
シャープな糸断面が微細な凹凸にもフィットして汚れやホコリを残さずキャッチします。超高収縮高密度加工により同一面積にある糸量増加しました。1度拭きでほとんどの汚れを拭き取ります。超極細繊維”ベリーマX”を使用したワイピングクロスです。特殊形状をしており、高いふき取り性能を発揮します。特殊溶断カット、超純水洗浄により、発塵、溶出物が極めて少ないワイパーです。厚みがあり、吸水性に優れいます。
用途微細粒子・油脂などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃に。微小な異物のふき取りに。材質分割型超極細複合繊維べリーマX(ポリエステル・ナイロン)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズ マックス耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズマックス
5,798税込6,378
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
左右片方ずつの購入も可能です。独自の4層構造によるソフトな操作性があります。高強力繊維で優れた耐熱性、耐切創性を確保しています。
材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼り)、平/(表)PBO繊維、アラミド繊維、(中)アラミド混フェルト、特殊シート、(裏)綿耐熱温度(℃)300
ベンコット (R) M-2 088642シリーズ 小津産業ベンコット (R) M-2 088642シリーズ小津産業
809税込890
1袋(100枚)
翌々日出荷
ベンコットM-3ⅡとM-1の中間サイズです。細かな作業用途に応じたミドルサイズのワイパーです。
寸法(mm)220×2204折アズワン品番66-0022-89
ペンクル専用消去具 キレイサーBOX サニーペンクル専用消去具 キレイサーBOXサニー
1,350税込1,485
1個
当日出荷
吸水性と保湿性に優れたスポンジを採用したペンクル専用消去具です。
トラスコ品番658-9466寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×83×65
オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入 オカモトオカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入オカモト
15,980税込17,578
1箱(60巻)
8日以内出荷から13日以内出荷
古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。
仕様●粘着力:3.2N/10mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅38mm●長さ:50m
JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズミドリ安全
7,298税込8,028
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:830g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズミドリ安全
7,298税込8,028
1足
翌々日出荷から7日以内出荷
安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:810g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
インクローラー CP-16 II BL Canonインクローラー CP-16 II BLCanon
789税込868
1個
13日以内出荷
プリンタ電卓P1-DH V(1905B008)用インクローラー
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:不明●環境自己主張マーク:不明●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:不明●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-45
粘着ローラー 160mm巾用 片持ちステンレス長金具Φ38 ホワイトマックス粘着ローラー 160mm巾用 片持ちステンレス長金具Φ38ホワイトマックス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
テープを差し込むタイプのハンドルです。万一の破損時にも発見しやすい異物混入対策のブルー。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすい。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。差し込んだテープが使用中抜けにくい仕様。(芯を取り外す際は、つまみ部分をつまんでいただくことで簡単に取り外していただけます。)
サイズ160mm巾×32.5cm内径(Φmm)38(テープ用)アズワン品番62-8552-96素材金具 ステンレス、ヘッド・持ち手部分 ポリプロピレン
ディスポ不織布ヘアーネット ライトキャップ 100枚入 東洋リントフリーディスポ不織布ヘアーネット ライトキャップ 100枚入東洋リントフリー
1,798税込1,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
ポリプロピレン不織布を使用したディスポ(使い捨て)タイプのヘアーネットです。
サイズフリーサイズアズワン品番6-9619-11素材ポリプロピレン不織布
アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーIIアズピュア(アズワン)
26,136税込28,750
1箱(5袋×250枚)
翌々日出荷
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマーブルーサイズA3測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75アズワン品番1-3068-77
BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入 サンエスBICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入サンエス
1,598税込1,758
1袋(10本)
翌々日出荷
乾きにくいインクを採用しています。キャップも芯も不要な使い切りタイプ芯が抜けにくい安心設計のボールペン。どのタイプも折り曲げても割れません!
仕様●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年)アズワン品番65-8761-23
ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワンピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン
11,600税込12,760
1枚
当日出荷
仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品