クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
4,383件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロスターW 小津産業ミクロスターW小津産業
21,980税込24,178
1袋(100枚)ほか
当日出荷
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。 そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物 メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸 無機化合物 1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸クラス1000~10000仕様未洗浄品です。材質ナイロン50% ポリエステル50%粒子発生数(個/CF/枚)粒子の大きさ0.3μm:25粒子の大きさ0.5μm:20粒子の大きさ1.0μm:14粒子の大きさ2.0μm:6粒子の大きさ:5.0μm:1
アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ アズピュア(アズワン)アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズアズピュア(アズワン)
899税込989
1巻
翌々日出荷
シールド用途や静電気対策に適しています。
材質基材/アルミニウム蒸着PETフィルム、粘着剤/アクリル、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)50±5耐熱温度(℃)≦100表面抵抗値(Ω)<1.0×10^12
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ アズワンクリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズアズワン
26,900税込29,590
1個
翌々日出荷
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂タイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω座面径(Φmm)380
極薄18Gインナーピタハンド 10双入 A-217シリーズ おたふく手袋極薄18Gインナーピタハンド 10双入 A-217シリーズおたふく手袋
1,298税込1,428
1袋(10双)
当日出荷
極薄タイプだから、より脱ぎはめスムーズでごわつきにくい。より通気性に優れ、汗ムレ軽減。
男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ ミドリ安全男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズミドリ安全
5,298税込5,828
1足
7日以内出荷
熱・薬品・水・油に強く、水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、最高レベルの耐滑性。や水などの滑りやすい床面での作業に。、靴底に目視でわかる3か所のスリップサイン付き。、通気メッシュにより高い通気性を実現。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:合成ゴム1層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズ ミドリ安全静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN グレイ EREPASS COOL N-GYシリーズミドリ安全
4,498税込4,948
1足
7日以内出荷から13日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
30kg 10g デジタル吊りはかり エスコ30kg 10g デジタル吊りはかりエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷
取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。アズワン品番68-1838-55
マグピタホルダー 10個 アズワンマグピタホルダー 10個アズワン
12,870税込14,157
1組(10個)
4日以内出荷
裏面の強力マグネット(ネオジム/2個)によりワンタッチで取り付けが可能です。 クリア素材の為、チューブライト等の光の拡散等が可能になります。
仕様●サイズ:W130×D195×H65mmアズワン品番67-7381-89
アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンペーパーIIアズピュア(アズワン)
24,057税込26,463
1箱(10袋×250枚)ほか
翌々日出荷
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75
クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ ミドリ安全クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツミドリ安全
12,980税込14,278
1着
当日出荷
クラス100~1000対応です。名札ループ・ペンポケットが付いています。
材質ポリエステル100%、導電繊維5mmグリットホワイト
[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤 エスコ[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤エスコ
3,340税込3,674
1双
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応作業性の良い柔軟な手袋です
仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1アズワン品番65-9251-33
エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ 桜井エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ桜井
3,998税込4,398
1包(5冊)
7日以内出荷
CD・DVD収納ファイル
仕様●A4●6穴●カラー:グレー●ケース厚み:10mmアズワン品番65-8893-91
クリップボード エスコクリップボードエスコ
780税込858
1枚
翌日出荷
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
ボディローラー 半導電タイプ エクシールボディローラー 半導電タイプエクシール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3グレーローラー幅(mm)160全長(cm)約35表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
帯電防止粘着クリーンマット TRUSCO帯電防止粘着クリーンマットTRUSCO
3,998税込4,398
1シート(30枚)ほか
当日出荷
マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)900幅(mm)600ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズ アンセルダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズアンセル
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷
スタンダードな研究用ラテックス手袋です。 外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。 ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。 米国FDA基準ASTM クリアしております。
厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16全長(mm)245
快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ アズワン快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズアズワン
8,290税込9,119
1枚
当日出荷から翌々日出荷
暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り仕様シングル
A4 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚) エスコA4 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚)エスコ
2,970税込3,267
1包(250枚)
当日出荷
サイズA4アズワン品番64-7916-60入数250枚
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコΦ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸エスコ
2,180税込2,398
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2アズワン品番64-7816-13入数250本(25本×10袋)
Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコΦ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ
1,380税込1,518
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6アズワン品番64-7816-10入数250本(25本×10袋)
工業用綿棒 TBSシリーズ サンハヤト工業用綿棒 TBSシリーズサンハヤト(2件のレビュー)
369税込406
1袋(25本)
3日以内出荷から10日以内出荷
リントの出にくい繊維を使用し、埃の出にくい特殊な構造をしています。
プリウェットワイパー PolySat TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)プリウェットワイパー PolySat TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
2,598税込2,858
1袋(75枚)ほか
予約販売
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
仕様液体物:IPA70%、USP脱イオン水30%材質PP裁断形状カットエッジ
スチールガードポール プレート式 カネタ商会スチールガードポール プレート式カネタ商会
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用材質スチール製プレート寸法(mm)250×250×t3.0プレート一体型プレート取付ボルトM-12
低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入 アズワン低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入アズワン
4,455税込4,901
1箱(50枚)
当日出荷
表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプ耳かけアズワン品番4-2081-01
スタクリンタック PW 強粘着 CP70SS 桜井スタクリンタック PW 強粘着 CP70SS桜井
9,998税込10,998
1冊(100枚)
当日出荷
クリーンルーム用無塵紙タックです。
サイズA4ブルー坪量(g/m2)64アズワン品番61-3778-04
クリーンルーム用無塵紙 OKクリーンRN アズワンクリーンルーム用無塵紙 OKクリーンRNアズワン
16,980税込18,678
1箱(10冊×250枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
ライトブルー坪量(g/m2)64
アルファライトワイパー TexWipe(テックスワイプ)アルファライトワイパーTexWipe(テックスワイプ)
10,980税込12,078
1袋(75枚×2袋)
当日出荷
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
サイズ(inch)9×9適合クラス10~100,000(ISO Class 4~8)(目安)材質ポリエステル100%アズワン品番1-6920-01
無塵手袋 ミヤマ産業無塵手袋ミヤマ産業
6,598税込7,258
1袋(10双)
当日出荷から6日以内出荷
繊維屑脱落の防止 指紋、汗が製品に付着しません。(甲側の通気性は大) 極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています。
材質手の甲:ポリウレタン特殊加工、手の平:ポリウレタン加工
粘着ローラー 本体 アズワン粘着ローラー 本体アズワン
673税込740
1本
予約販売
カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
材質(本体)
工業用綿棒 コクゴ工業用綿棒コクゴ
3,398税込3,738
1箱(1250本)ほか
9日以内出荷
IPA、アセトン等での使用にあたり、ゴミの発生が少ない。
用途IPA、アセトン等での利用した細かな場所の洗浄等。
事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き) コクヨ事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き)コクヨ
49,980税込54,978
1脚
22日以内出荷
クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
クリーンルーム用エプロン TRUSCOクリーンルーム用エプロンTRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
サイズフリー材質ポリエステル質量(g)70タイプ胸前掛幅(cm)57着丈(cm)85
ミクロスター 帝人ミクロスター帝人
29,980税込32,978
1箱(10枚×10袋)
当日出荷
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。細かいチリ、ホコリを確実に捕えるワイパーです。純水で洗浄後クリーンパックしています。
種別CP寸法(mm)240×240サイズ平判アズワン品番61-0085-43
アームカバー 530シリーズ ガードナーアームカバー 530シリーズガードナー
4,498税込4,948
1袋(5双)
6日以内出荷
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したアームカバーです。
キムタオル用ディスペンスケース KTシリーズ アズワンキムタオル用ディスペンスケース KTシリーズアズワン
11,400税込12,540
1個
当日出荷
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
用途キムタオルを便利に保管!
アドクリーンマット(レギュラーNo) ガードナーアドクリーンマット(レギュラーNo)ガードナー
13,980税込15,378
1パック(10個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
ブルー積層枚数(シート)40
クリーンキャップ 東洋リントフリークリーンキャップ東洋リントフリー
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
クリーンルーム用キャップ
材質ポリエステル100%サイズLLグレードクラス1000
アズピュア エアーシャワー用粘着シート アズピュア(アズワン)アズピュア エアーシャワー用粘着シートアズピュア(アズワン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
キャッチしたゴミ異物の見える化により、5S対策の推進につながります。1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。種別白・強粘着アズワン品番2-2148-12
導電性バインダー アズワン導電性バインダーアズワン
2,770税込3,047
1枚
当日出荷から翌々日出荷
静電気対策エリアでの書類の保管・記録に適しています。
シールエッジワイパー(ThermaSeal(TM)) TexWipe(テックスワイプ)シールエッジワイパー(ThermaSeal(TM))TexWipe(テックスワイプ)
6,998税込7,698
1袋(75枚×2袋)
当日出荷
吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
寸法(mm)230×230材質ポリエステル長繊維100%アズワン品番3-6996-01

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品