クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
4,383件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロハイネス手袋 L 10双入り ガードナーミクロハイネス手袋 L 10双入りガードナー
15,980税込17,578
1袋(10双)
5日以内出荷
超極細繊維の静電防止手袋です。
サイズL材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他質量(g)285入数(双)10色(手首部)
クリーンスーツ ブルー LL ガードナークリーンスーツ ブルー LLガードナー
7,598税込8,358
1着
5日以内出荷
ブルーサイズLL着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)94~106
クリーンスーツ ブルー 3L ガードナークリーンスーツ ブルー 3Lガードナー
7,598税込8,358
1着
5日以内出荷
ブルーサイズ3L着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)98~106
ジャケット(衿付)BSC ブラストンジャケット(衿付)BSCブラストン
4,698税込5,168
1着
当日出荷から翌々日出荷
キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ 日本製紙クレシアキムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ日本製紙クレシア
43,980税込48,378
1箱(100枚×20セット)
翌々日出荷
シートサイズ(mm)152×152トラスコ品番432-2771質量(kg)7.5ホワイトケース入数100枚×20パックRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
679,800税込747,780
1台
6日以内出荷
トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
アズピュア クリーンバック アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンバックアズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
2,070税込2,277
1個
当日出荷
クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)寸法(cm)22×31×5.5表面抵抗値(Ω)106~8/□アズワン品番2-4927-01
アズピュア ノーマル粘着ロール 100mm アズピュア(アズワン)アズピュア ノーマル粘着ロール 100mmアズピュア(アズワン)
8,960税込9,856
1袋(10本)
当日出荷
ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)100×18内径(Φmm)38材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)50/層(フィルム)粘着力(g/25mm)500±100アズワン品番1-4252-51適合ハンドル9-5011-01
アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ 透明アズピュア(アズワン)
12,100税込13,310
1袋(10本)ほか
当日出荷
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
AZ-861430 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用) アイトスAZ-861430 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用)アイトス(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100清浄度クラス1000対応生地ツイル(中国製導電糸)生地性能帯電防止
ファンユニット サンプラテックファンユニットサンプラテック
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
グローブレスポート サンプラテックグローブレスポートサンプラテック
17,980税込19,778
1パック(2個)
当日出荷
メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。
材質(装入口部)NBR型番26571
インナーウェア ブルー ガードナーインナーウェア ブルーガードナー
3,590税込3,949特価
1着
当日出荷
低発塵性で着心地に優れております。
用途クリーンルーム用。ブルー材質ポリエステル
超制電クリーンスーツ 白 ガードナー超制電クリーンスーツ 白ガードナー
9,998税込10,998
1着
当日出荷
逆芯鞘導電性ベルトロンを用い超静電性を実現しております。 IEC規格登録制度に合格しておりESD保護区域内での使用に適しております。
用途クリーンルーム用。ホワイト仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル機能制電
クリーンスーツ 白 ガードナークリーンスーツ 白ガードナー
6,498税込7,148
1着
当日出荷
通気性が良く蒸れ感を軽減しました。 乾燥性が良くさらりとした着心地感です。
用途クリーンルーム用。ホワイト仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル
アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100]) アズピュア(アズワン)アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100])アズピュア(アズワン)
5,270税込5,797
1着
翌々日出荷
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 裾・袖・腰ゴム入り。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタンミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷から翌々日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。ファスナー無しです。洗濯することが出来ます。
ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
フィロパネル 日本バイリーンフィロパネル日本バイリーン(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。風量(m3/min)56材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
低発塵耐切創インナー手袋ロング TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋ロングTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
芯線ワイパー 小津産業芯線ワイパー小津産業
25,980税込28,578
1箱
当日出荷
使いやすいサイズなので、光ファイバーの接続作業やコネクターなどの手の届きにくい細部のワイピングに優れています。
用途光ケーブル接点端子の拭き取り。シートサイズ(mm)40×40材質キュプラ不織布ホワイト
組立式クリーンブース 伸榮産業組立式クリーンブース伸榮産業(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONEベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+Met ONE
339,800税込373,780
1セット
当日出荷から10日以内出荷
クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。 HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。 日本語対応のみやすいカラーディスプレイ トレンドデータの確認も出来ます USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能 グローブしたままでも扱いやすい操作部 持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量 コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g)約690適合規格ISO21501-4/JIS B9921寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)光源レーザーダイオードインターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet電源(AC V)100~240、50/60Hz校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による流量(L/min)2.83データメモリ10000使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)セキュリティ(データ)あり(オプション)言語表示日本語・英語効率(計数)0.3μmで50%バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)光学方式90度 側方散乱方式偽計数5分あたり1個以下
シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作シンガー電石帽 SR-3宇都宮製作
9,998税込10,998
1袋(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子全面に電石不織布が使用されているので、優れた吸着機能を得ることができます。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。
ホワイト仕様男女兼用
ステンレスハンガーカート キャニオンステンレスハンガーカートキャニオン
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。仕様ナイロンウレタン車50mmステンレス金具2個ストッパー付、完成品使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンマスク ブラストンクリーンマスクブラストン
8,598税込9,458
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様質量(g/枚)12
フード(クリーンパック仕様) ブラストンフード(クリーンパック仕様)ブラストン
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から9日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様材質ポリエステル質量(g)80
パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストンパンツ(クリーンパック仕様)[CL10000]ブラストン
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、男女共用
積層除塵粘着マット 帝人フロンティア(NI帝人)積層除塵粘着マット帝人フロンティア(NI帝人)
16,980税込18,678
1ケース(30枚×8シート)
当日出荷から翌々日出荷
細かいちりや汚れを高い粘着性能により除去します。 ちりや汚れが溜まったらシートをはがすだけ、ディスポタイプなので衛生的です。 残り枚数を表示ラベルで確認できます。 床面にしっかり固定でき、シートのズレや破れの心配がありません。
厚さ(mm)1.75仕様1シート/フィルム30枚フィルム厚さ(μm)50
導電性ペタスティック用専用軸 アトム興産導電性ペタスティック用専用軸アトム興産
299税込329
1個
当日出荷
寸法(Φmm×Lmm)6.8×106トラスコ品番329-5541材質導電性PP質量(g)3.3
ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ)アトム興産
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
グローブボックス用棚 アズワングローブボックス用棚アズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
寸法(mm)400×200×250
集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター アズワン集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクターアズワン
8,090税込8,899
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
ファイバックダストクリーナー アズワンファイバックダストクリーナーアズワン
20,300税込22,330
1個
翌々日出荷
バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウインバイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100]ゴールドウイン
9,798税込10,778
1枚
当日出荷から15日以内出荷
防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。 繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。 2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。
混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100~1000対応生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)RoHS指令(10物質対応)対応
無塵衣FD171C(男女兼用)[CL1000] 東洋リントフリー無塵衣FD171C(男女兼用)[CL1000]東洋リントフリー
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から5日以内出荷
クリーンルーム用ウェア。 ツナギ服の原点ともいえるシンプル仕様の超ロングセラークリーンルーム用衣服です。異物混入防止のため、ペン差し、名札ループ、ポケットなどを一切取り付けない仕様。 ウエスト部は紐調整式で幅広い体型に対応します。
ホワイト
グローブボックス アズワングローブボックスアズワン
135,000税込148,500
1個
当日出荷から10日以内出荷
ラボフード アズワンラボフードアズワン
209,000税込229,900
1個
当日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz)本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く)電源コード(m)2m 2Pプラグ付質量(kg)16
コンパクトドラフト用カート・オプション アズワンコンパクトドラフト用カート・オプションアズワン
6,750税込7,425
1個(1.3kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトドラフト用オプション アズワンコンパクトドラフト用オプションアズワン
901税込991
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000] アズワン無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000]アズワン
3,653税込4,018
1枚
当日出荷から翌々日出荷
仕様クラス10000材質ポリエステル100%

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品