30ページ目: クリーンルーム用品
用途混合計量タンク用のキャップ
仕様パッキン付き
材質PP
形状キャップ:六角形状
色グリーン
質量(g)(約)21
適合品番混合計量タンク:F058/F059
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×18
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
ストライプで軽やかと華やかさを演出。おしゃれでかわいいヒッコリーを採用。生地から柔らかく着心地も良好
仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し
素材綿100% ヒッコリー
強度抜群!綿100% デニムツナギ服
仕様フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し、左右カーゴポケット、ベルトループ
適合オールシーズン
素材綿100% デニム10オンス
適応オールシーズン
極細分割繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果があります。
用途ステンレスや鏡面ロールの油膜清掃。 スクリーン印刷版のペースト拭き取り。 鏡面に付着した油膜などの拭き取り。
その他クリーンパックなし
トラスコ品番700-7266
材質不織布(ポリエステル、ナイロン、リヨセル、ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維)
シートサイズ(mm)330×340
包装形態袋入り
縦(mm)330
横(mm)340
入数75枚 / 16袋
1ケース(16袋)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディローラー、ボディローラー半導電タイプのキャップスペアです。軸受けにベアリングを使用しています。
材質キャップ(PP)/ベアリング(POM ステンレス)
サイズ(mm)内径Φ44
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1枚
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
1本
¥949
税込¥1,044
9日以内出荷
材質ポリエステル
色ホワイト
サイズF
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
テープを引き出す時に音が出にくいタイプです。
材質基材/OPPフィルム、粘着剤/ゴム系、芯/紙
寸法(幅Wmm×長さLm)48×40
厚さ(μm)62±5
アズワン品番4-6966-01
1巻
¥179
税込¥197
翌々日出荷
電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。両面テープとして使用できるタイプです。
材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)135±5
耐熱温度(℃)260(10分)
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
青い光で虫を集める。高電圧で虫を落とす。虫受皿で虫を受け取る。使って安心
材質鋼板
電源(V)単相100 50/60Hz共用
SMS3層素材の防護服で、軽量・柔軟で通気性のある快適な着心地を提供します。フード部は3枚はぎ構造で、ゆとりがあります。
材質SMS
色ホワイト
タイプフード付続服(前ファスナー(カバー付) フードゴム入 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
入数(枚)50
アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定
厚さ(mm)0.11
基材アルミ箔(30μm)
寸法(幅Wmm×長さLm)10×40
粘着剤導電性合成樹脂系
電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)
粘着力3.14N(幅10mm)
1巻(1巻)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。柄は使いやすい長さに調節することができます。
材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン
柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)
吸水性・ワイプ性に優れたマイクロファイバータイプのクロスで、機器のメンテナンスや水のふき取りに適しています。
材質ポリエステル ナイロン(マイクロファイバー)
色グリーン・イエロー・ピンク
入数(枚)15(3色各5
大きさ約200×300mm
1組(15枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ガス置換用の孔(14mmΦ)を左右2ヶ所に設けています。付属のグローブはディスポタイプで交換が可能です。排水ドレン付で、内部を水洗いすることが可能です。
材質フレーム/ステンレス・PP シート/塩化ビニル
質量(kg)約1.6
大きさ700×700×500mm
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
全長29cmのロングタイプで袖口の上までカバーできます。全面にエンボス加工を施しています。スムースタイプで重ね履きにも適しています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)指/0.14 手のひら/0.12 袖口/0.10
タイプパウダーフリー 左右両用
入数(枚)100(箱入)
規格食品衛生法適合
全長(cm)29
前ファスナーで隙間なく着用できます。衛生的にご使用いただけるように1枚ずつの個包装となっております。
材質ポリプロピレン
タイプ袖口ゴム入 前ファスナー
汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。裏面も高い粘着性で確実に固定します。連番タグ付でマットの残数確認が容易です。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)1.6
タイプ弱粘着
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質ポリエステル100%(導電糸入り)
タイプ手の平コート
表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。
材質エンジニアリングプラスチック
色白
ヒール(mm)45
体積抵抗値1.0×10^5~10^8Ω
靴タイプサンダル
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。
材質表地/ブチルゴム
厚さ(mm)約0.5
全長(mm)約370
加工エンボス加工
厚手タイプの強化手袋です。
材質天然ゴム
全長(mm)600
肉厚(mm)1
ペン先が細く小スペースへの書き込みが可能です。乾燥後は耐水性・耐アルコール性となり、アルコール清拭する実験器具などへの書き込みに適しています。
適合温度(℃)インク:-196
ペン先径(Φmm)0.7
クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。アームフックがついているので持ち運びしやすいです。ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6
帯電防止性のバッグです。靴や洋服等をクリーンルームに持ち込む際に使用可能です。
材質ポリエステル、カーボン繊維
寸法(mm)横410×高さ460
表面抵抗値(Ω)1.0×10^9未満
ストラップ長(mm)ショルダー:最大900
アズワン品番4-6650-01
1個
¥1,990
税込¥2,189
12日以内出荷
強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE
規格4×42C(EN388)
ゲージ数13ゲージ
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)800×600×620
質量(kg)23.1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W×1本
コック内径Φ10mmホース用×2個付き
LED5W×1本
アズワン品番3-4044-21
1台
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性。柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適。帯電防止機能
材質ブチルゴム(パウダーフリー)
長さ(mm)800
サイズ9.5インチ
アズワン品番67-8740-78
カフ寸法(mm)約203
1双
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス
インク色黒/赤
表面抵抗10^5Ω/□≦
アズワン品番66-0033-57
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
軽量なドライタイプで高い吸水性を有しています。表面が滑らかで高耐久性タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
質量(g)57.3/m2
対応クリーンルーム環境(目安):クラス100~(ISOクラス5~)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。