クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
4,383件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ[M] 手袋 ポリウレタン・黒エスコ
620税込682
1双
翌日出荷
合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止
仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒アズワン品番68-1811-11
ニットワイパー シェルパー 50枚×20パック入 小津産業ニットワイパー シェルパー 50枚×20パック入小津産業
109,800税込120,780
1ケース(20パック×50枚)
10日以内出荷
極細繊維で拭き取り性に優れています。 カット面は超音波加工を行っており、超純水洗浄により低発塵のワイピングクロスです。
仕様●サイズ:9×9インチ●形態:シート●入数:1ケース(50枚×20パック入)アズワン品番67-6591-77
MAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入 アズワンMAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入アズワン
28,800税込31,680
1ケース(10袋×150枚)
翌々日出荷
レギュラーポリエステル長繊維を使用し、作業性に優れ、特殊加工により吸液性を高めています。 レーザーカット処理により、端面からの発塵を軽減しています。 クラス10の環境下で洗浄しており、パーティクル・溶出イオンは極めて微量レベルにコントロールされています
仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル●吸水力423ml/m2●目付:135g/m2±5%●入数:1500枚(150枚/袋×10)アズワン品番67-6868-52
スポンジめん棒 斜切型ソフト アトムスポンジめん棒 斜切型ソフトアトム
9,998税込10,998
1袋(500個)
当日出荷
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。トラスコ品番407-1068材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)17タイプソフト先端径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入) 宇都宮製作シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)宇都宮製作
18,980税込20,878
1箱
6日以内出荷
1枚ごとに通しNO.付きです。 異物の確認がしやすいホワイト色。 一般的なエアシャワーサイズに対応。 内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。 30枚積層×10シート入り。
用途舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)フィルム:0.04ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
滅菌済ラボマーカー 黒 アズワン滅菌済ラボマーカー 黒アズワン
2,390税込2,629
1本
翌々日出荷
速乾性の耐IPA(イソプロピルアルコール)インクを使用しています。ガラス、金属、陶器製のラボ用品にも書くことができます。
アズワン品番1-3862-21
抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工抗菌長靴ラック 4列矢崎化工
61,980税込68,178
1台
17日以内出荷から24日以内出荷
トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。
材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ ノーリツイスクリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズノーリツイス
29,980税込32,978
1個
19日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)5.2サイズ610×610×485~665mmキャスターナイロン製(双輪)アズワン品番2-8218-14昇降方式座部:ガススプリング
クリーンルーム用静電セーフティシューズ(エアークッション入)C534シリーズ アズワンクリーンルーム用静電セーフティシューズ(エアークッション入)C534シリーズアズワン
10,692税込11,761
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール表面抵抗値(Ω)10^9
クリーンルームライト HID 35W ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35Wランドマークジャパン
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター質量(kg)1.67連続使用時間約2時間光源HID/35W防塵防水性能IP68充電時間(時間)バッテリー:約3光束(Lm)3400サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H)アズワン品番1-3637-11
ハンドヘルドパーティクルカウンター パーティクルプラスハンドヘルドパーティクルカウンターパーティクルプラス
999,800税込1,099,780
1台
33日以内出荷
大粒径(30μm)まで計測可能0.5~30μmの測定粒径変更可能(0.5μmは固定)運用環境の問題となっている粒子の確認等細かく設定することができる。リアルタイムグラフ機能搭載(1秒ごとの測定結果をグラフにて表示)(8000シリーズ特徴)瞬間のパーティクルを検知することができるため、どのタイミング/どの操作にてパーティクルが発生しているか確認可能。バッテリー搭載により連続稼働時間10時間
質量(kg)1(電池装着時)サイズW129×D114×H254mm(取っ手含む/プローブ含まず)チャンネル数6設定方式ロケーション設定:1000ロケーションメモリー45000サンプルレコードディスプレイ4.3 in WQAGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM粒径(μm)測定:0.5~30アズワン品番64-8882-55
静電作業靴 PS-01S ミドリ安全静電作業靴 PS-01Sミドリ安全
4,198税込4,618
1足
当日出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ ノーリツイス導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズノーリツイス
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)質量(kg)13.2導電レザー:ホワイトタイプ背付きタイプ全幅(mm)595全高(mm)855~1015寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満座高(mm)490~650、座:460×460アズワン品番1-8180-22グリーン購入法適合
ストレートタイプ 積水樹脂ストレートタイプ積水樹脂
14,980税込16,478
1巻
7日以内出荷
耐久性・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。省施工・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。施工性・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、 施工スピードや仕上がり感がアップしました。磁力アップ・金属箔複合により磁力がアップするため、 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
isshoni.ノート デスク 横罫 ダイゴーisshoni.ノート デスク 横罫ダイゴー
349税込384
1冊
当日出荷
リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。横罫6mm幅になり、文頭を揃えたり、線を引くガイドにできます。
仕様●色:グレー●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):123●横(mm):180●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2192アズワン品番67-2316-41
isshoni.ノートデスク厚 方眼 ダイゴーisshoni.ノートデスク厚 方眼ダイゴー
799税込879
1冊
5日以内出荷
リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。使いやすい5mm方眼です。方眼の左側にはコンポジションライン入りです。
仕様●色:ブラック●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):124●横(mm):180●厚さ(mm):9●原産国:日本●コード番号:378-2184アズワン品番67-2316-34
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
12,200税込13,420
1巻
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mmアズワン品番65-9306-81
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1双
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-95
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ
1,190税込1,309
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-82
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
1,690税込1,859
1冊(50枚)
6日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-45
バイクノンスリップ Sサイズ おたふく手袋バイクノンスリップ Sサイズおたふく手袋
409税込450
1個
当日出荷
女性にも使いやすい小さ目サイズ
仕様●材質●▼綿100% スベリ止部/塩化ビニール●カラー:ピンクアズワン品番65-8925-92
集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様カイスイマレン
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついているので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついているので、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。
isshoni.ノートデスク厚 方眼 ダイゴーisshoni.ノートデスク厚 方眼ダイゴー
799税込879
1冊
5日以内出荷
リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。使いやすい5mm方眼です。方眼の左側にはコンポジションライン入りです。
仕様●色:グレー●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):124●横(mm):180●厚さ(mm):9●原産国:日本●コード番号:378-2176アズワン品番67-2316-33
手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴムコート/イエロー) EA354MAシリーズエスコ
620税込682
1双
翌日出荷
手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):225●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):80●厚み(mm):1.0●材質:ナイロン100% 掌部/発泡ニトリルゴム●ゲージ:15ゲージ●カラー:イエロー●通気性があり長時間の作業でも快適アズワン品番65-9253-20関連資料チラシ(0.54MB)
手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ エスコ手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズエスコ
935税込1,029
1組(5双)
翌日出荷
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●中指長さ(mm):80●掌周り(mm):100●厚み:4mm●材質:繊維部/ポリエステル 樹脂部/天然ゴム●入数:5双●気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ●13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現アズワン品番65-9250-74
クリーンボードマーカー(パステルキット)専用クリーナークロス アズワンクリーンボードマーカー(パステルキット)専用クリーナークロスアズワン
449税込494特価
1個
取扱停止中
水を含ませるとマーカー(別売)を容易に消す事ができます。
材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)200×400タイプ専用クリーナークロスアズワン品番2-3531-14
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズエスコ
905税込996
1巻
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
6,220税込6,842
1巻
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ300×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:471mmアズワン品番65-9306-78
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
365税込402
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):192●中指長さ(mm):86●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-47
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
8,230税込9,053
1巻
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ400×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:628mmアズワン品番65-9306-79
手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ エスコ手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズエスコ
935税込1,029
1組(5双)
翌日出荷
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):95●中指長さ(mm):75●厚み:4mm●材質:繊維部/ポリエステル 樹脂部/天然ゴム●入数:5双●気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ●13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現アズワン品番65-9250-73
綿100%カフス手袋 1セット 12個入 おたふく手袋綿100%カフス手袋 1セット 12個入おたふく手袋
2,498税込2,748
1セット(12個)
7日以内出荷
手首への負担が少ないカフス付手首への負担が少ないカフス付
仕様●材質●▼綿100%●サイズ:フリーアズワン品番65-8925-88
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1双
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-94
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ
1,190税込1,309
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-83
のびのび手袋 G-875シリーズ おたふく手袋のびのび手袋 G-875シリーズおたふく手袋
169税込186
1個
7日以内出荷
ストレッチ性に優れるので子供から大人まで使えます。のびのび、カラー手袋。お仕事に、アスレチックやスポーツにと活躍します。
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
2,590税込2,849
1冊(50枚)
6日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-48
導電作業チェア ノーリツイス導電作業チェアノーリツイス
39,980税込43,978
1台
当日出荷から24日以内出荷
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可) カノマックス(KANOMAX)ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)カノマックス(KANOMAX)
399,800税込439,780
1式
3日以内出荷
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可) カノマックス(KANOMAX)ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)カノマックス(KANOMAX)
389,800税込428,780
1式
3日以内出荷
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品