クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
4,383件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンバッグ CIC FDシリーズ アズワンクリーンバッグ CIC FDシリーズアズワン
5,190税込5,709
1個
10日以内出荷
仕切りがついてシューズや衣類を分けて入れるのに便利です(2室の収納スペースがあり、ファスナーで開閉できます)。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ポリエステル100%(導電糸入り)寸法(mm)230×100×360グレー×ネイビーアズワン品番6-7573-02-77
ラボスタンディングチェアー LLG LabwareラボスタンディングチェアーLLG Labware
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
座面は波状で滑りにくくなっています。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ドイツ製の堅牢なラボ用スタンディングチェアー
材質座面/ポリウレタンフォーム、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール寸法(mm)(座面)350×310座高(mm)540~790全高710~980mm昇降方式ガスシリンダー式
ラボチェアー LLG LabwareラボチェアーLLG Labware
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 背もたれの角度が調節可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー
材質背・座部/人工皮革、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420質量(kg)約12座高(mm)470~650サイズ(mm)(キャスター)Φ50アズワン品番4-4194-01昇降方式ガスシリンダー式
スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入 MAPAスーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入MAPA
8,598税込9,458
1袋(6袋×1双)
当日出荷から10日以内出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)610適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入 MAPAクリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入MAPA
6,298税込6,928
1袋(12袋×1双)
当日出荷から10日以内出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
サーマシール80 バルクタイプ TX-Bシリーズ TexWipe(テックスワイプ)サーマシール80 バルクタイプ TX-BシリーズTexWipe(テックスワイプ)
5,998税込6,598
1袋(2袋×75枚)
6日以内出荷
4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。 バラ積みタイプです。 端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。 IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上材質ポリエステルサイズ(inch)9×9サイズ(mm)230×230アズワン品番4-3525-02吸水性(mL/m2)370
アルファライト TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)アルファライト TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
5,998税込6,598
1袋(2袋×75枚)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ポリエステル100%の長繊維の二重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。 アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
仕様(推奨)クラス10~100材質ポリエステル100%吸水性(mL/m2)350
研究者用スツール アズワン研究者用スツールアズワン
22,900税込25,190
1個
10日以内出荷
材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部/スチール(クロムめっき加工)、キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ330×70質量(kg)6径(Φmm)(座部)330座高(mm)395~525アズワン品番4-2206-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)540
サーマシール80 TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)サーマシール80 TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
10,980税込12,078
1袋(2袋×300枚)
6日以内出荷
端を熱シールしており、発塵を低減しています。 吸水性に優れています。 ISOクラス4の環境で洗浄、梱包されています。
仕様(裁断処理)シールドエッジ、クリーンルーム環境(目安):クラス1~10000(ISO Class 3~7)材質ポリエステルサイズ(mm)100×100
OPPテープ PTCシリーズ アズワンOPPテープ PTCシリーズアズワン
949税込1,044
1巻
当日出荷
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。 梱包作業用途に適しています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE幅(mm)48長さ(m)50滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-6626-32
クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入 アズワンクリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入アズワン
9,840税込10,824
1袋(10本)
当日出荷
10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウムインク色アズワン品番3-5951-03
折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズ アズワン折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズアズワン
49,400税込54,340
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-391-02
CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ アズワンCRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズアズワン
3,900税込4,290
1枚
当日出荷
クリーンルーム用ウエア 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm/秒
広口瓶SCC アズワン広口瓶SCCアズワン
3,590税込3,949
1パック(5袋×1個)
10日以内出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
SKバインダー スーパーグレード 耐熱 エスケイ工機SKバインダー スーパーグレード 耐熱エスケイ工機
15,980税込17,578
1袋(100本)
当日出荷
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)使用環境温度(℃)-55~260UL規格難燃グレード94V-0
透明ターポリンシート e-sheet アズワン透明ターポリンシート e-sheetアズワン
19,980税込21,978
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。 各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2幅×厚さ(mm)2030×0.25目合い15mm幅
綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズ ウインセス綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズウインセス
3,940税込4,334
1袋(12枚)
当日出荷
現場の声を形にしたロング仕様で、作業服との間に隙間をつくりません。 薄手の綿天竺を使用しているため手指に感覚が伝わりやすい仕様です。 マチ付きなので指先のフィット感及び指股のストレスを軽減します。
材質綿
ガラス円筒ダストジャーH型用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒ダストジャーH型用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。
材質ガラス寸法(Φmm)165
ルビセルスティック SCC 50個入 アズワンルビセルスティック SCC 50個入アズワン
4,690税込5,159
1袋(50個)
10日以内出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。ヘッド部を交換できますので経済的です。
材質(ヘッド)ポリウレタン100%、スティック:PP全長(mm)105洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
簡易グローブボックス ドーム型 アズワン簡易グローブボックス ドーム型アズワン
39,600税込43,560
1セット
当日出荷
容易に組み立てができ、室内・外どこでも使用可能です。手軽にガス置換ができるΦ6mmチューブ用のポート付きです。手袋は止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。上部の作業スペースが広い簡易型!
材質本体/ウレタン、手袋/ラテックスゴム質量(kg)1.1サイズ(mm)880×570×510アズワン品番4-3896-01サイズ(Φmm)手袋ポート:内径/130、外径/150
サーマシール80 バルクタイプ 150×150mm 150枚×2袋入 TexWipe(テックスワイプ)サーマシール80 バルクタイプ 150×150mm 150枚×2袋入TexWipe(テックスワイプ)
7,998税込8,798
1袋(2袋×150枚)
6日以内出荷
4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。 バラ積みタイプです。端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。 IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。
材質ポリエステルISO規格ISO class4(クラス10)以上吸水性(mL/m2)370寸法(mm)150×150サイズ(inch)6×6アズワン品番4-3525-01
ハイメンマット 交換用粘着シート エクシールハイメンマット 交換用粘着シートエクシール
22,980税込25,278
1セット(2枚)
5日以内出荷
寸法(mm)450×450
ミラーバインダー TGK(東京硝子器械)ミラーバインダーTGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1枚
8日以内出荷
ステンレス製のバインダー。 割れ、錆びの心配がなく、異物混入リスクの低下に役立ちます。 裏面に鏡面加工を施しており、ステンレスミラーとしてもご使用可能です。 食品・製薬・化粧品工場など、様々な場所でご使用いただけます。
サイズA4本体寸法(mm)230×330材質SUS304本体質量(g)約560
粘着マットフレーム グレー テラモト粘着マットフレーム グレーテラモト
9,698税込10,668
1枚
4日以内出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート用フレームです。
用途粘着マットグレー
排気HEPAフィルター(T12/1) ケルヒャー排気HEPAフィルター(T12/1)ケルヒャー
8,498税込9,348
1パック
3日以内出荷
本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。
トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
キャンバスグローブバッグ KLEIN TOOLSキャンバスグローブバッグKLEIN TOOLS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性の高いキャンバス製です。 底には換気用の穴が空いています。 作業者に手袋を使用する重要性を意識させる標語(ALWAYS WEAR YOUR GLOVES)入りです。
用途工具などの運搬に。材質キャンバス地幅(mm)203.2
簡易型クリーンベンチ 伸榮産業簡易型クリーンベンチ伸榮産業
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。 軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。 作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)定格電圧(V)AC100定格電流(A)1風量(m3/min)1清浄度クラス100(ISO規格5)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
Φ3.0x 70mm 精密用クリーニングスティック(50本) エスコΦ3.0x 70mm 精密用クリーニングスティック(50本)エスコ
1,280税込1,408
1袋(50本)
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム全長(mm)70ヘッド径(Φmm)3.0アズワン品番64-2194-16
Φ3.0x 65mm 精密用クリーニングスティック(50本) エスコΦ3.0x 65mm 精密用クリーニングスティック(50本)エスコ
1,420税込1,562
1袋(50本)
当日出荷
材質ポリウレタンフォーム全長(mm)65ヘッド径(Φmm)3.0アズワン品番64-2194-13
抗菌短靴ラック 3列7段・21人用 矢崎化工抗菌短靴ラック 3列7段・21人用矢崎化工
79,980税込87,978
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
トレーは取り外して洗う事ができます。
仕様3列7段・21人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約22サイズ(mm)848×392×1557トレー寸法(mm)265×340×60
卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン卓上型クリーンフード Z-TTシリーズアズワン
181,000税込199,100
1個
当日出荷から30日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂全高(mm)1345(ユニット含む)材質(シート)帯電防止ビニールシート厚さ(mm)0.3仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント風量(m3/min)1電源AC100V 50/60Hz 36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
プリウェットワイパー AlphaSat TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)プリウェットワイパー AlphaSat TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
9,998税込10,998
1袋(75枚)ほか
当日出荷
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
仕様液体物:IPA70%、脱イオン水30%材質ポリエステル裁断形状カットエッジ
グッとかちん 100mm用金具 ホワイトマックスグッとかちん 100mm用金具ホワイトマックス
4,898税込5,388
1本
翌日出荷
オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。 キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。 キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。 壁にテープがくっつかない仕様。
用途粘着ローラー・コロコロローラー100mm用本体材質SUS304幅(mm)閉じたとき:約116.0、開いたとき:約125.0全長(mm)約325質量(g)約118内径(Φmm)約25適合ローラー幅(mm)100
TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ) TRUSCOTNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1袋(150枚)
当日出荷
表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです。ワイパー強度が強いため、激しく拭き取っても繊維の脱落やパーティクルの発生が少ない商品です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9436質量(kg)1.1シートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5
TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ) TRUSCOTNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)TRUSCO
8,798税込9,678
1袋(150枚)
当日出荷
表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです。導電性能に優れており、湿度依存しません。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9428質量(kg)2.2シートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5吸水性(mL/m2)320
ステンレスガードポール セパレートカップ式 カネタ商会ステンレスガードポール セパレートカップ式カネタ商会
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
プレート型の様に外にボルトが出ない為、引っかかって躓く事のなく見た目にもシンプルな設計のステンレスポールです。
用途屋内用材質SUS304プレートセパレートカップ取付ボルトM-8
ステンレスクリップボード カネタ商会ステンレスクリップボードカネタ商会
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
さびない!われない!異物混入なし!オールステンレス製なので破損して破片が落ちたり、錆びて金属の粉が落ちたりする心配がありません。グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。
材質SUS304
パーティクルカウンター コミュニケーションスタンド ベックマン・コールターパーティクルカウンター コミュニケーションスタンドベックマン・コールター
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
仕様充電・ethernet通信用アズワン品番9-5601-31
精密ピンセット DUMOSTAR DUMONT(デュモン)精密ピンセット DUMOSTARDUMONT(デュモン)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。※洗浄・クリーンパックはしておりません。
全長(mm)115
無塵衣・AS206C アズワン無塵衣・AS206Cアズワン
6,237税込6,861
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。
材質導電糸入りポリエステル100%グレード(目安) クラス10000仕様男女兼用コート

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品