4,383件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型番交換用手袋 アズワン品番62-2990-81
1個
6,290 税込6,919
12日以内出荷

特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。
材質メタクリル樹脂
1個
379 税込417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。
材質PP
1パック(5袋×1本)
2,640 税込2,904
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス103の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質ABS樹脂
1袋(10本)
1,880 税込2,068
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質SUS304 タイプ丸細
1袋(10本)
3,220 税込3,542
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。4面ヒーターにより均一で短時間の加熱が可能で、900℃まで30分、1100℃まで70分で到達します(無負荷時)。
内寸法(mm)195×310×135 温度制御方式PID制御 最高使用温度(℃)1100 外装粉体塗装スチール 温度設定範囲(℃)0~1110 アズワン品番4-2210-11 最高温度到達時間50分 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×133 温度分布精度±10℃(無負荷時) 温度設定単位1℃ 温調器精度(℃)±1(無負荷時)
1台
319,000 税込350,900
翌々日出荷

仕様中性能フィルターユニット用交換フィルター アズワン品番4-2074-11
1個
14,000 税込15,400
翌々日出荷

アズワン卓上集塵器
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット 材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明 電源AC100V 50/60Hz 最大静圧(kPa)0.34/0.48 処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体) アズワン品番4-2074-02 ファンシロッコファン
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷

KS240 卓上集塵器 アズワン 動画あり
アズワン卓上集塵器
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様本体 材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明 電源(V)AC100 50/60Hz 最大静圧(kPa)0.34/0.48 処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体) 本体サイズ(mm)240×358×250 アズワン品番4-2074-01 ファンシロッコファン
1個
67,900 税込74,690
当日出荷

3層構造のため高い捕集効率があります。
材質外層/PE、中層/PPメルトブローフィルター、内層/PP+PE、耳ひも/ポリウレタン 寸法(mm)230×90 アズワン品番4-1430-01
1箱(50枚)
2,890 税込3,179
翌々日出荷

静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。
材質PVC 寸法(mm)98×65 表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10 アズワン品番3-9916-01
1個
799 税込879
翌々日出荷

クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。
材質ポリウレタン 寸法(mm)880×590×1.6
1枚
13,980 税込15,378
8日以内出荷

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t 材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED色 LED40W1灯×1基 容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
1台
特価
97,980 税込107,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)64
1ケース(8冊×500枚)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)テクニクルー TXシリーズ
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
材質ポリエステル・セルロース 滅菌済γ線
1袋(1200枚)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)アルファソーブワイパー 10
2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。
サイズ(inch)9×9 適合クラス10対応 材質ポリエステル長繊維100%(ヒートシール加工) アズワン品番1-6961-01
1袋(100枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
1個
84,300 税込92,730
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。
サイズML 材質平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン 全長(mm)230 アズワン品番3-6076-13 入数1袋(10双入)
1袋(10双)
9,198 税込10,118
翌々日出荷

1着
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)シールエッジワイパー ThermaSeal TM
厚手タイプで高い吸水性です。 端をシーリングすることにより発塵を低減しています。 ISOクラス4の環境で洗浄し、2重パックになっています。
寸法(mm)235×235 材質ポリエステル長繊維 アズワン品番3-9188-01 吸水量(mL)450/m2
1袋
8,998 税込9,898
7日以内出荷

早川工業WALTZ ペール
ステンレスでシンプルなデザインのゴミ箱です。いろんな場所にご使用いただけます。
材質ステンレス サイズL 質量(g)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×400
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
材質塩化ビニル
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
1箱(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
欠品中

高密度で、発塵しにくい不織布ワイパーです。 紙に近いセルロース素材のため、吸水性に優れ、拭き取り等、幅広い用途に使用できます。
寸法(inch)6×6 混率(%)ポリエステル/50、セルロース/50 質量(g/m2)50 吸水量(mL)>280/m2
1袋(300枚)ほか
2,890 税込3,179
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアローラー転写シート
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm)240×330 材質紙、粘着紙 タイプ標準 厚さ(μm)【シート】230 粘着力(g/25mm)1200 アズワン品番1-4800-51
1箱(10シート)
39,500 税込43,450
翌々日出荷

耐熱、耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
1本(1m)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔らかく、フィット感があり、作業性・通気性に優れています。
1袋(10双)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。 冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
用途ブース用空調設備の設置に 適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属) 寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

クラレソリブ
超極細繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより、発じんを抑制しています。
用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。 材質分割型超極細繊維「WRAMP」(ポリエステル・ナイロン)
1セット(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)1.6 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 長さ(mm)900 幅(mm)450 質量(kg)5.8
1セット(30枚×10シート)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料に長繊維を使用している為、繊維の脱落を抑えられます。樹脂含浸を行っている為、発塵を防止します。表面抵抗値は10^6Ω以下と非常に優れています。クリーンルーム内で使用する静電気対策にお勧めです。
1袋(250枚)ほか
18,900 税込20,790
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60℃環境下でも硬くならないポリウレタンを使用した防寒手袋です。表面粒子で滑りに強く、内側がボアになっているので高い保温性があります。ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。-60℃環境下でも硬化しないので、手が疲れにくく、長時間作業に最適。
サイズM アズワン品番62-2693-47
1双
3,998 税込4,398
12日以内出荷

ゴム手袋の下ばきにお使いいただけます。滅菌個包装の為、必要なときに必要な分だけ使用でき便利です。
材質綿100% サイズフリー 滅菌γ線滅菌済 型番GI01S アズワン品番3-7961-01
1箱(1双×25袋)
9,398 税込10,338
翌々日出荷

中田久吉商店品質管理手袋 4301
柔らかく、フィット感があり、吸汗性に優れている
材質綿100% 型番4301
1パック(12双)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界唯一のセルロース・マイクロファイバーを使用し、高い拭き取り性を実現した高機能ワイパーです。
種別TZ-7 寸法(mm)240×300 サイズ全端面内折 アズワン品番61-0085-25
1箱(80枚×20袋)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ミクロン単位のシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。より細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。
1袋(100枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リヨセル70%/ポリエステル30%の素材でバインダーを使用せず不純物の少ないワイパーです。独自のクロスレイヤー製法で強度と摩擦耐性を高めています。クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しています。
種別CL-25C ボトルタイプ 寸法(mm)250×250 サイズ4内折 アズワン品番61-0085-30
1箱(100枚×30袋)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります