41ページ目: クリーンルーム用品
バンド付きで、毛髪のはみ出し防止を強化。バンドが汗止めになります。穴あきタイプで通気性に優れています。
色ホワイト
サイズフリーサイズ
材質ポリプロピレン
TKG品番9-1490-1401
TKG品番(2017)6-1334-1401
1袋(20枚)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
極細分割繊維を採用しているため、優れた拭き取り効果を発揮します。
端面を特殊加工しているため、発塵を抑えます。
用途クリーンルーム用雑巾です。
サイズ(mm)200×200
材質ポリエステル67%、ナイロン33%
質量(g/m2)210
アズワン品番1-7279-51
切断方法ヒートカット
1袋(10枚)
¥7,120
税込¥7,832
翌々日出荷
低発塵性、高吸水性、低不純物性、耐溶剤性に優れ、クリーンルーム用ワイパーに求められる高い要求に応えます。
取り出しやすいポップアップタイプです。
サイズ(mm)210×220
仕様4つ折り
材質キュプラ100%、接着剤不使用
包装形態スタック包装
アズワン品番2-2137-01
1箱(150枚×20袋)
¥21,384
税込¥23,522
当日出荷
発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。
内径(Φmm)38
材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
色乳白色
厚さ(μm)200±25
粘着力(g/25mm)150以上
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
クラス100
材質ポリエステル100%
切断方法ヒートカット
帯電防止剤入りですので、フィルムをはがす時の静電気の発生を抑えます。
表面抵抗値(Ω)<1011/□
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。
プラスチックコア(PE)を使用しています。
色シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付)
テープ長さ(m)50
表面抵抗値(Ω)107Ω/□
材質PET
厚さ(μm)50
主な用途梱包用
粘着力(g/25mm)600
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、両脇ターンポケット、内ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55)
JIS規格JIS T8118適合
生地リサイクルポプリン
生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
仕様脇ゴム仕様
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60)
JIS規格JIS T8118適合
生地リサイクルポプリン
生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
仕様脇ゴム仕様
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60)
股下(cm)70
JIS規格JIS T8118適合
生地リサイクルポプリン
生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
性別女性用
こんなお得な商品も!
クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス100対応
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10
出力(W)75
周波数(Hz)50/60
型番4110
電源(単相/V)100
風量(m3/min)8.1/8.1
ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)0.89/0.88
最大負荷電流(A)0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
超導電性加工繊維を使用しています。 。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途クリーンルーム内での作業に。
サイズフリー
仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当3/2の綾織生地を使用
材質ポリエステル
質量(g)80
Wメッシュ仕様で呼吸はしやすく、発塵は抑えています。立体型なので、顔にしっかりとフィットします。
色ホワイト
仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
トラスコ品番416-5322
質量(g)27
縦(mm)125
横(mm)255
1枚
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。
クリーンオーブン。
使用湿度(%RH)95以下
ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。
ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。
HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム
使用温度(℃)60以下
圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa
使用湿度(%RH)95以下
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業
サイズフリー
仕様クリーンパック仕様
トラスコ品番416-6752
材質ケブラー繊維
質量(g)190
タイプ腰前掛
幅(cm)54
機能耐熱、耐切創
耐熱温度(℃)(素材)300
丈(cm)90
1枚
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。
殺菌灯の寿命を知らせるアワーメータ付きで、交換時が一目でわかります。
仕様アワーメータ、60分タイマー付き
波長(nm)253.7
照射量(μW)(最小)90、(最大)450
電源(V)AC100 50/60Hz(切替式)
電源コード(m)2.8 2P
付属品棚網×1枚、耐震金具一式
静電気の力で異物落下を防止。
衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。
不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。
電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。
帽子を脱がずにマスクの着脱ができる事で、毛髪落下の要因が減少します。また、マスクを長時間着用しても耳に負担がかかりません。
帽材にトレミクロンを使用しています。
上に制帽を重ねる使い方もできます。
数度の洗濯に耐えます。
色ホワイト
仕様男女兼用マスク外掛
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番458-6786
材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)200
高さ(mm)2058
奥行(mm)1000
間口(mm)1060
電源(V)AC100
消費電力(W)500
風量(m3/min)7
吹出風速18m/sec
1台
¥639,800
税込¥703,780
40日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7022
材質ステンレス
質量(kg)10
高さ(mm)152
奥行(mm)610
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)10.8
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ12足用
付属品アース線
トラスコ品番458-6956
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)30
高さ(mm)900
奥行(mm)330
間口(mm)600
電源(V)単相100
消費電力(W)70
ランプ寿命約8000時間
色(扉)茶
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9730
材質塩化ビニール、アルミフレーム
質量(kg)25
高さ(mm)500
奥行(mm)450
間口(mm)800
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)4.4/5.1
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なし
付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個
トラスコ品番459-9888
材質塩ビ
質量(kg)19
高さ(mm)500
奥行(mm)450
間口(mm)630
1台
¥89,980
税込¥98,978
24日以内出荷
ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。
用途カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。
シートサイズ(mm)230×230
クラス100
トラスコ品番387-1894
材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維
厚さ(mm)0.35
色ホワイト
質量(g)350
生地織物
1袋(50枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。
仕様組立式
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。
背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。
用途クリーンルーム内の作業に。
色ホワイト
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用
質量(g)400
吸汗、速乾の糸を使用しているため、蒸れ感がなく、快適な着用感を維持します。
肌着の素材を使用しているため、肌に優しいです。
フィット性に優れ、毛髪落下防止に最適です。
耐久性に優れ、繰り返し洗濯して使用可能です。
色ホワイト
質量(g)30
混率(%)ナイロン、ポリウレタン
吸汗、速乾の糸を使用しているので蒸れ感がなく、快適な着用感を維持します。
肌着の素材を使用しているため、肌に優しいです。
フィット性に優れ、毛髪落下防止に最適です。
耐久性に優れ、繰り返し洗濯して使用可能です。
色ホワイト
サイズフリー
仕様インナーキャップ
トラスコ品番331-5835
質量(g/枚)10
アズワン品番1-9754-01
1袋(10枚)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途クリーンルーム内作業。
幅×長さ(mm)38×1340
質量(g)70
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンフードの中に被るクッション帽子です。不快感を感じずに長時間着用できます。
色白
サイズフリー
TGK品番285-25-02-01
材質ナイロン+ポリエステル交編
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。
使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)
材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)
粘着力(N/cm2)約7
グレードクラス1000~10000
RoHS指令(10物質対応)対応
少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。
袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
材質PE(ポリエチレン)
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。