43ページ目: クリーンルーム用品
ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています。
ラテックスの表面は合成のスポンジに比べて耐摩擦力があります。
本体寸法(mm)230×230×1.5
洗浄度クラス100~100000対応オートクレーブ可
1個
¥2,290
税込¥2,519
6日以内出荷
低価格、低発塵、100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
使用後、古紙として再生できます。
72g/m2(1平方メートルの重量)
色ホワイト
サイズA3
1箱
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
クリーンルー内での書類管理、および静電気対策に適したクリアファイルです。
一般のクリアファイルと異なり静電気が発生せず、ゴミを寄せ付けません。
特殊な金属イオン結合樹脂を使用。
帯電防止シールが貼ってあり、一般のファイルとの判別が容易です。
サイズA4
1冊
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
テープ厚さ(mm)0.052
幅(mm)36
テープ長さ(m)100
低発塵でリーズナブルなワイパーです。
濡らして使用しても、繊維の脱落が非常に少ないワイパーです。
混率(%)レーヨン70/ポリエステル30
シートサイズ(mm)250×250
吸水量(mL)354/m2
1箱
¥17,900
税込¥19,690
10日以内出荷
カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
タイプ80mm用
アズワン品番2-6277-02
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
粘着パッドを固定する専用ホルダーです。ハンドローラーも立てかけておけます。
寸法(mm)【ハーフ】174×305
アズワン品番69-5775-02
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ハンドローラー6インチに異物検出EZライトが付いたセット品になります。
ハンドローラー6インチに異物検出EZライトが付いたセット品になります。
異物や傷を確認しながらのクリーニングが可能です。
パーティクルカウンターDT-9880は空気中のパーティクル(微粒子数)を検出するための万能微粒子計です。この機器では6つの異なる微粒子サイズを測定することができます。世界初のカメラを内蔵したDT-9880は測定データを動画・静止画像として本体のメモリーやMicroSDカードに日時とともに保存しセットに付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用しパソコンでデータを確認できます。数値データはソフトで表示できるうえテキスト形式でも自動保存しますのでメモ帳等でも確認できます。このパーティクルカウンターは空気汚染の程度を正確に判断するように設計されています。汚染は主に燃焼工業生産発電自動車エンジンの排気ガスおよび建設業界によって引き起こされます。この装置により空気中の汚れを数値として記録できます。DT-9880本体と充電器取り付けミニ三脚ゼロフィルターメーカーのテストリポートソフトウェアCDUSBケーブルをセットにしてハードケース入りでお届けします。2.8インチTFTカラーLCD画面。320×240ピクセル。77MB本体内部メモリー。静止画像とビデオ録画機能。MicroSDカード(最大8GB)取り付け可能。同時に6種類の微粒子サイズ数を表示。測定データを日時とともに自動保存。温度と相対湿度測定。露点温度と湿球温度測定。最高/最低/平均値/差分を日時とともに保存。自動停止機能。ゼロフィルター付き。
その他【設定機能】3~60秒【サンプリング時間】サンプリングサイクル:1~100回、再サンプリング待ち時間:3~100秒、カウンティングモード:累積値、差分、個数濃度累積値、時計機能、温度/湿度/露点温度/湿球温度表示、その他多種
付属品充電器、日本語取扱い説明書、取り付けミニ三脚、ゼロフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、テストリポート、ハードケース
寸法(mm)240×75×55
質量(g)420
測定方式レーザ光散乱方式
定格流量(L/min)2.83
使用時間フル充電で約4時間
使用電池充電式リチウム電池
アズワン品番69-3884-08
粒子区分0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10μm(6微粒子)
1個
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
作業用手袋に最適。洗濯して使用できます。左右兼用です。
材質綿65%、ポリエステル35%
質量(g)44
アズワン品番69-6055-69
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
色ブルー
サイズA3
アズワン品番69-0432-53
坪量(g)64/m2
1箱(8冊×250枚)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
綿球形状は両側ほそめとんがり型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)1.5
長さ(mm)【綿球】約10
形状【綿球】ほそめ先端とんがり型
全長(mm)【綿棒】約79
綿球径(Φmm)3.2
綿球形状は両側ほそめ水滴型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)1.5
長さ(mm)【綿球】約14
形状【綿球】ほそめ水滴型
全長(mm)【綿棒】約76
綿球径(Φmm)3.3
綿球形状は両側極細水滴型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)1.5
長さ(mm)【綿球】約13
形状【綿球】極細水滴型
全長(mm)【綿棒】約76
綿球径(Φmm)2.7
綿球形状は両側水滴型。木軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
軸径(Φmm)2.3
長さ(mm)【綿球】約14
形状【綿球】水滴型
全長(mm)【綿棒】約77
軸木
材質(綿球)綿
綿球径(Φmm)4.7
綿球形状は両側水滴型。紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)【綿球】約14
形状【綿球】水滴型
全長(mm)【綿棒】約77
綿球径(Φmm)4.7
綿球形状は両側とんがり型。紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)【綿球】約12
形状【綿球】先端とんがり型
全長(mm)【綿棒】約81
綿球径(Φmm)4.8
病院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
材料ポリエステルメッシュ・PE・SUS304
エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去
塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。
エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。
乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。
ES-F1の代用品として使用できます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
用途クリーンルームの管理
電源リチウムイオン電池、ACアダプター
測定回数1~2000回または連続
連続使用時間約4時間(電池)
流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)
通信方法Bluetooth、USB
サンプリング1秒~2時間
測定モード手動、自動、個数濃度
粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
1台(1台)
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
超極細繊維からなるワイパーに導電性を付与し、静電気の発生を抑ながらホコリや汚れを取ることができます。
用途導電性ワイパー、工場内、クリーンルーム内など。
厚さ(mm)0.50(±0.05
タイプ編物
表面抵抗値(Ω)6(導電物性:1.0×10)
目付(g/m2)200
関連資料(0.22MB)
組成ポリエステル70%/ナイロン30%
再生ポリエステル糸を使用した編物ワイピングクロスです。残留物が少なく有機溶剤使用による溶出成分が少なく、特殊端面カット処理により低発塵性能を実現しました。また優れた耐薬品性を発揮します。
用途工場内、クリーンルーム内など。
厚さ(mm)0.65(±0.05
タイプ編物
目付(g/m2)140
保水率(%)450(5sec後)
関連資料(5.77MB)
組成リサイクルポリエステル長繊維
丈夫で型崩れしにくいミニヘリンボン採用
仕様フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差し
素材綿100% ミニヘリンボン
ヤマタカ定番シルエットより細身でフィット感を追求。スタイリッシュな作業姿を際立たせる一品。重量感のある綿100%国産デニムでハードな現場でも安心。どんどん汚して、オンリーワンのつなぎに。
色インディゴ
素材綿100% デニム10オンス
ストライプで軽やかと華やかさを演出。おしゃれでかわいいヒッコリーを採用。生地から柔らかく着心地も良好
仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し
素材綿100% ヒッコリー
エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応
仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し
素材綿100% キャンバス
SSSから5Lまで9サイズ展開。男女兼用で、さまざまなシーンにタイオウ
仕様フロント/金属ファスナー、フラップ/マジックテープ、ウエスト/絞りなし、左袖ペン差し
素材綿100% ツイル
生地裏使い×ワンウォッシュで特徴的風合いを実現
仕様フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し、左右カーゴポケット、ベルトループ
適合オールシーズン
素材綿100% ツイル
適応オールシーズン
仕様フロント/コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、左右カーゴポケット、左袖ペン差し
適合オールシーズン
素材ポリエステル65% 綿35% ツイル
適応オールシーズン
材質軟質塩ビ(生地部ポリエステル)
色ネイビー
サイズF
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
1枚
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
1袋(5枚)
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。