46ページ目: クリーンルーム用品
SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
サイズLL
タイプフード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
胸囲(cm)94~102
身長(cm)174~180
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材のワイパーです。油や薬品の拭き取りに最適で拭き取りにチリや毛羽を残しません。ポップアップタイプです。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
タイプポップアップ
入数(枚)150×4箱
シートサイズ(mm)355×425
1箱(600枚)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
チリやホコリを確実にキャッチし、逆汚染の少ないディスポタイプの粘着性除塵マットです。クリーンルーム入室時の除塵に最適です。
材質ポリエチレン
色ブルー
大きさ600×900mm
粘着力中粘着
1組(6枚)
¥28,980
税込¥31,878
15日以内出荷
ソフトでしなやかな着心地の良いクリーンスーツです。低発塵性、制電性、フィルタ性のある素材を使用しています。
色ホワイト
タイプフードなし 前ファスナー ウエストひも 袖口・裾口ゴム
規格ISOクラス5(クラス100)
ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式
材質底板:アクリル
質量(kg)約31
有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553
内寸法(mm)パスボックス:200×200×200
外寸(mm)1007×588×570
コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)
バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)
真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥389,800
税込¥428,780
14日以内出荷
ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。また万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式
材質底板:ステンレス
質量(kg)約37
有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553
内寸法(mm)パスボックス:200×200×200
外寸(mm)1007×588×570
コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)
バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)
真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥436,980
税込¥480,678
45日以内出荷
1個(20本)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
1個(20本)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
1個(20本)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服[[R上]] アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー[[R上]]」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服[[R上]]」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服[[R上]]」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。
材質ポリエステル
色白
[低発塵性]。IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーⅢ適合。クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適。[帯電防止素材]。生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減。[フード付き]。頭部全体をカバー。[革新的なデザイン/親指ループ]。手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止。[テレスコープ折りたたみ]。着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ。[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]。超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供。[クリーンルーム用真空パッケージ]。個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適
用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア!
RoHS指令(10物質対応)対応
HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)
質量(kg)0.8
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
アップライトタイプ用。
適合MDF-DU700VH/DU500VH/U339/U700VX/U500VX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×559×332
収納数【貯蔵ボックスMDF-2081BX】24個
アズワン品番61-9170-49
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ほかにはない書き味を実現 。日本製
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用
色蛍光レモン
特性不透明、油性
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
材質綿100%
サイズフリー、7G(約750g/12双)
アズワン品番69-1272-70
1箱(40束×12双)
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
材質綿・ポリエステル
サイズフリー、7G(約750g/12双)
アズワン品番69-1272-71
1箱(40束×12双)
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)330
厚さ(mm)0.14(掌)
品質等級AQL:0.65
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質ポリエステル100%(導電糸入り)
タイプノンコート
表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚
寸法(mm)413×413×853
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz 1kW
風量(m3/min)2.7
回収容量(L)27
真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)
アズワン品番68-7037-19
1台
¥299,800
税込¥329,780
17日以内出荷
静電対策が必要な箇所や部品等のワイピングに適しています。
材質ポリエステル70%・ナイロン30%(導電糸入り)
包装形態スタック包装
表面抵抗値(Ω)1.0×10^8~10(繊維部)
ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
材質高強度PE
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン)
サイズLL
色(手首部)黄
アズワン品番4-3165-01
耐切創性3(規格EN388:2003)
1双
¥689
税込¥758
翌々日出荷
左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。
用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応
材質ポリエチレン、EVOH
長さ(mm)約735
厚さ(mm)0.06
色シルバー
サイズ10(XL)
適合規格EN420、EN374
手のひらまわり(cm)約26
関連資料耐薬品性ガイド(1.39MB)
1袋
¥9,980
税込¥10,978
欠品中
手全体を保護します。左右兼用タイプです。ベルト部分は外すことができます。洗浄や消毒が容易です。
材質手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック
少量パックで使い残しのロスを少なくできます。
材質ヘッド/ポリウレタンフォーム、ハンドル/PP
自立するストマッカー用の袋です。袋が倒れる心配が無くなり、作業もスムーズになります。切り口付きで、ピペットの扱いがしやすいです。
材質ナイロン+ポリエチレン
寸法(mm)140×300×t5
アズワン品番68-1419-93
1箱(20袋×20枚)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)Φ75×105
静電気低減機能1000V/100V 1.0S未満
表面抵抗値(Ω)10^6~9
アズワン品番4-6398-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
小型で軽量のモップです。三角のヘッド形状で、部屋の隅まで清掃可能です。
仕様モップ本体
材質アルミニウム
寸法(mm)ヘッド/102×152、ハンドル/610
質量(g)790(モップ本体)
アズワン品番4-6482-01
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
マイクロファイバー製のため、パーティクルや残留物の除去に適しています。
仕様専用カバー(5枚入)
材質ポリエステルマイクロファイバー
寸法(mm)108×152×7.6
アズワン品番4-6482-11
1袋(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
先端が細く、小さなスペースしかない実験用品などへの書き込みに適しています。プラスチック・ガラス・金属・布などへの書き込みが可能です。
適合温度(℃)インク:-196
ペン先径(Φmm)0.3 / 0.7
工場内の床、作業台の清掃用に適しています。
取付可能対象1-4834-62・2-2140-03・1-4760-53
材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番9-5011-03
幅×長さ(mm)対応:320×990
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
世界唯一のセルロース・マイクロファイバーを使用し、高い拭き取り性を実現した高機能ワイパーです。
寸法(mm)240×300全端面内折
アズワン品番66-0022-92
1袋(80枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
連続長繊維のベンリーゼ(セルロース100%)をベースに連続長繊維ポリエステル不織布をバインダーを使用せず一体化した複合タイプです。セルロースの吸水性、ポリエステルの強度を併せた低発塵のハイレベルワイパーです。
寸法(mm)240×2508折
アズワン品番66-0022-82
1袋(80枚)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工で微細構造のクロスになりました。細かいチリ、ホコリを確実に捕える織物ワイパーです。
寸法(mm)120×120平判
アズワン品番66-0022-65
1袋(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
厚手の基材をベースにしたシートタイプです。ワイピング作業以外に搬送品の中敷、敷紙、緩衝材などの用途にも適しています。
寸法(mm)300×300平判
アズワン品番66-0022-93
1袋(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維
全長(mm)約350
規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600
耐熱温度(℃)350(15秒)
適合温度(℃)-50~+350
腕全体をカバーできる耐切創手袋です。動物を扱う際のひっかきや咬みつきからの保護に適しています。2323X(EN388)相当の耐切創レベルです。
材質アラミド・革(牛)
全長(mm)580
靴底は耐油性に優れています。
付属品調整用スペーサー(1足分)
材質本体/天然ゴム、底部/合成ゴム
絶縁抵抗(Ω)10^5~10^8
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。