8ページ目: クリーンルーム用品
着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。
材質(本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン
やや深めの設計で、しっかりと頭部を覆える衛生用ヘアネットです。毛髪の落下を防ぐ細かなメッシュと、吸汗性に優れたフライスニットを採用しています。後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能で、快適なフィット感を実現します。食品工場や給食現場など、異物混入対策が求められる作業におすすめです。1セット10枚入りです。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
サイズF
仕様後頭まわり調整/マジックテープ
トラスコ品番761-7631
混率(%)【本体】 ナイロン 100% 【別布】 綿 95% ポリウレタン 5%
生地頭まわり:フライスネット
性別男女兼用
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
伝導糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き
材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~9/□
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
深かぶりタイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズフリー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
材質ポリエステル
質量(g)60
帯電防止効果のあるポリエチレン製のエプロンです。
自己発塵が少ないため、低発塵性に優れています。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業
色半透明
サイズフリー
TGK品番404-25-03-01
機能帯電防止
全長(cm)134
下幅(cm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フィルター用に開発されたマイクロウェブ(超極細繊維不織布)を使用しています。ダストの捕集効率が高く、防塵性にすぐれています。吸気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また長時間の使用にも最適です。表面材にベンベルグから生まれたベンリーゼ(コットン100%長繊維不織布)を使用していますので、リント(塵)の発生がほとんどありません。接着剤を一切使っていません(ノーバインダー)ので、安全で衛生的です。また、コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。
1枚ずつ個包装されています。
種別簡易マスク
形状プリーツ型
入数(枚)500
構造3層
寸法(縦×横)(mm)90×170
捕集効率(%)95.0
圧損(mm/H2O)2.2
指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
材質ニトリル(パウダーフリー)
入数(枚)100
キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。
トラスコ品番666-8384
材質本体:ABS
寸法(mm)64×108×(厚)20
1袋(1個)
¥580
税込¥638
当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g
アズワン品番68-1820-49
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。1回の転写は8秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。
用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)300×210
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色ホワイト
タイプ胸前掛
幅(cm)55.2
ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)200
簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様サンプル出入れ口: 340mm
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質PE(ポリエチレン)
使用時寸法(mm)580×430×430
注入口(気体)約Φ8
アズワン品番2-4120-11
1袋(5枚)
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
粘着力を抑えたタイプです。1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
用途靴の裏に付着したホコリの除去。
質量(kg)8
粘着剤水性アクリル系粘着剤
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×1.5
材質(フィルム)ポリエチレン
静電気対策が必要なエリアで使用できるクリアフォルダです。
導電性ポリマーを練り込んでいる為、半永久的に帯電防止効果を維持します。
用途電子部品の組立工程、検査工程、リペア作業や、静電気放電やホコリ吸着を防止したい作業現場での使用。
サイズA4
材質ポリプロピレン
色透明
表面抵抗値(Ω)10^9→10^12未満(2022年8月よりメーカーカタログ表記が変更となりました)
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質PVC(パウダーフリー)
厚さ(mm)0.08以上
入数(枚)200
全長(cm)約30
クラスISO Class5(クラス100)
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
耐薬品性に優れています。
クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)190
手のひらまわり(cm)27
手の平幅(cm)12
指マチあり
クラスクリーンパック済(JISクラス5)
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用
厚さ(mm)3.6
色透明
仕様強粘着タイプ
その他別売りのフレームとセットでご使用下さい。
材質ポリエチレンフィルム
引張強度170(kg/cm2)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)250
◆たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法。◆布に近い感覚で拭き取り可能な厚手の不織布ワイパー。◆接着剤を使用していないため衛生的。◆素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮
用途◆乾いた状態でもやわらかく、毛羽立ちが少ないので精密な部分の拭き取りに。◆濡らした状態でも強度が落ちないので、製造ラインの拭き取りに。◆アルコールなどの薬液を含浸させて使用できるので、食品加工作業に。◆介護現場などでの清拭に
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(18パック)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
窓に置くだけ簡単!シリカゲルのパワーで結露対策!
乾燥剤だからこそ、結露だけでなく曇ったガラスの湿気を吸湿することもできます。
シリカゲルが結露の吸水と蒸発を繰り返すので、天日で乾燥すれば繰り返し使用することができます。
こだわりの形状でカーブした所にもフィットします。
吸水&乾燥以外に消臭効果も!
仕様●材質:B形シリカゲル、ポリエステル不織布●商品サイズ:約52×1.5×6cm●重量:約182g
アズワン品番67-8176-51
1セット(2個組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。
材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)-10~80
交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品
寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120
材質(シール)紙材
シール寸法(mm)70×30
粘着剤アクリル系エマルジョンタイプ
アズワン品番4-1255-01
1巻(1000シート)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!
靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。
清掃用のスポンジモップと除菌クリーナー(500mL)が付いた
お得なセットです。
用途クリーンルームの前後に。100kg以下の軽量台車も使用OK。やわらかなゲルが靴底になじみ、ほこりをキャッチ。手洗い場の下や更衣室の床、エアシャワー内に。
色ブルーグリーン
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)142±5
抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に
厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)
接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
素材発塵が少ないウェアです。
仕様左腕ペン挿し付き、クラス100対応、袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)105~9/□
アズワン品番6-7572-01
材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム
寸法(mm)400×400×40
グレードクラス10000~100000
1個
¥3,416
税込¥3,758
当日出荷
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
通気性30cc/cm2/秒
サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
材質ポリエステル100%
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
超極細繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより発じんを抑制しています。クリーンエリアでの拭き取り作業に使用できます。
材質分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)
色ホワイト
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。