クリーンルーム用品 :「イオナイザ ファン」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
消費電力(W)50 イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時) 除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時) イオン生成方式直流高圧コロナ放電式 オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
1個
101,000 税込111,100
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 消費電力86/88W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm) 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s イオンバランス±30V以内 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子) 除電時間(秒)5以下 サイズ(mm)700×500×550(765) アズワン品番3-390-06 イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
198,000 税込217,800
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります