クリーンルーム用品 :「キーボード メンブレン」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコネクタに接続 JIS X 6002:1980のキー配列に準拠した109型キーボード
仕様●USBインタフェース ケーブル線長:1.8 m●接続タイプ:有線●キー配列:日本語配列●分類サイズ:フルキーボード●キーピッチ:19.05mm●キースイッチ:メンブレンスイッチ●インターフェース:USBインターフェース●対応OS:Windows●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190328●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4201-88
1式
16,980 税込18,678
13日以内出荷

レスポンスの安定した2.4GHzワイヤレス接続のキーボード。Bluetooth非搭載機器でも使えるインストール作業やペアリングが不要なレシーバーを挿すだけのシンプル設計。メンブレン式キーボードよりキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。標準的な日本語108キーボード配列。自動スリープモードを搭載。電池残量を知らせる低バッテリーインジケーター機能付き。タイピングの疲れを軽減できる傾斜角調節スタンド付き。PS4、Switchでの動作を確認済み
仕様●キー配列:日本語108キー●キータイプ:メンブレン●サイズ:44.6×12.6×2.2cm●重量:約320g●素材:ABS/HIPS/シリコン●対応OS:Windows10/8.1●※Mac/iOS/Androidには非対応●インターフェース:USB(アダプター)●コネクタ形状:USB(A)オス ※キーボード裏側に収納●電波到達距離:最大15m ※使用環境によって変わります●電源:単4アルカリ乾電池 1本(別売)●認証:FCC/CE/TELEC●技適基準認証:技適認証番号:210-219029 アズワン品番67-0400-03
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Windows配列準拠、USBタイプ
仕様●接続タイプ:有線●キー配列:日本語配列●分類サイズ:テンキーレス●キーピッチ:19.05mm●キースイッチ:メンブレンスイッチ●インターフェース:USB1.1 インタフェース(Type A)●ケーブル長:1800 mm●対応OS:Windows●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130815●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4201-30
1式
19,980 税込21,978
13日以内出荷

標準的な109キーで使いやすく、USBで簡単に接続できるキーボードです。ドライバーや電池も不要で、パソコンに接続するだけですぐに使用できます。入力方式はしっかりとキーが押せるメンブレンを採用し、誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています(※防水設計ではありません)。
仕様●本体素材:HIPS●キー配列:日本語109キー●ケーブル長:約1.35m●カラー:ブラック●対応OS:Windows7/8/10、Vista、XP/2000、NT、ME、Andriod●キータイプ:メンブレン●インターフェース:USB2.0 アズワン品番67-0375-61
1台
1,098 税込1,208
5日以内出荷

使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン アズワン品番65-3891-56
1台
6,700 税込7,370
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります