クリーンルーム用品 :「クリーンルーム用 キャスター」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番458-6760
質量(kg)2
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
キャスター径(Φmm)50
取扱説明書(1.2MB)
こんなお得な商品も!

クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥34,900~
税込¥38,390~
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。
清浄度クラス100レベル
導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。
クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応導電性能108Ω以下
材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバー
キャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
埃や静電気の発生を抑えます。導電性発泡シートを使用しているため、クッション性に優れホコリを出しません。
アズワン品番7-646-01
材質背/鋼管・クロームメッキ、座/導電性発泡ウレタン、脚/鋼板・クロームメッキ(導電性双輪キャスター、リング付)
寸法(mm)385×327/460~635(座寸法/座高)
総高さ(mm)590~765
1個
¥63,700
税込¥70,070
翌々日出荷
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
導電性ビニールレザー張り。
直径50mm導電性双輪キャスター5ヶ。
ガス式上下調節機構。
クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。
色ホワイト
エスコ品番EA956XW-9
材質ウレタンフォームクッション
幅(mm)532
質量(kg)13
高さ(mm)755~850
奥行(mm)520
グリーン購入法適合
1個
¥74,700
税込¥82,170
翌日出荷
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。
質量(kg)61.1
色ブラック
座幅(mm)400
表面抵抗値(Ω)1M未満
座高(mm)410~520
座奥行(mm)400
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。
材質/仕上背・座ウレタンフォーム
質量(kg)51.8
色ホワイト
座幅(mm)450
表面抵抗値(Ω)100M未満
座高(mm)420~530
座奥行(mm)400
1台
¥78,980
税込¥86,878
30日以内出荷
座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
アズワン品番6-6938-03
寸法(mm)385×390×535~625
材質(座面)導電性発泡ウレタン
1個
¥40,400
税込¥44,440
当日出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)
質量(kg)18
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)120
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付
処理風量(m3/min)3.9
粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411
風速(m/s)14.6
ダクト径(Φmm)75
騒音レベル(dB(A))65
最大静圧(Pa)650
トラスコ品番458-6816
出力(kW)0.12
電気代の目安2.64円/h
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン
色ブラック
座幅(mm)540
表面抵抗値(Ω)105~8
座奥行(mm)440
導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂
キャスター導電性(双輪)
電気抵抗値10^8Ω以下
クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に
種別クリーンパック:無
材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付)
色ダークグレー
間口(mm)560
張地導電性ビニールレザー
機能座面昇降機能:ガススプリング
座幅(mm)430
導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω
表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω
座奥行(mm)410~450
ISO規格クラス100
グリーン購入法適合
座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824
質量(kg)30
材質(本体)ステンレス
出力(kW)0.34
消費電力(W)340
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知
処理風量(m3/min)6.5
粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611
風速(m/s)24.2
ダクト径(Φmm)75
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)
電気代の目安7.48円/h
騒音レベル(dB(A))68
最大静圧(Pa)1000
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
材質アルミニウム
クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ
クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。)
イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ)
昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。
着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。
背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
空き缶分別回収用の穴が簡単に開けられます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:640×538×H957mm●容量:130L●材質:ポリプロピレン●キャスター:Φ200mm発泡ウレタン車●コード番号:AG4929
アズワン品番67-6904-21
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
木製キャスター付き底板。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4209-78
1個
¥30,980
税込¥34,078
13日以内出荷
お客様側であと付けが可能なキャスターキット。移動やメンテナンスがラクになります。プレート×2、ストッパー付キャスター×2、ストッパー無しキャスター×2、ボルト×4、ネジ×16、六角レンチ、プラスドライバーのセット。お客様取付商品
仕様●サイズ:キャスター直径/50mm●材料:車輪部/ナイロン、プレート/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
アズワン品番65-3726-08
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
お客様側であと付けが可能なキャスターキット。移動やメンテナンスがラクになります。プレート×2、ストッパー付キャスター×2、ストッパー無しキャスター×2、ボルト×4、ネジ×16、六角レンチ、プラスドライバーのセット。お客様取付商品
仕様サイズ:キャスター直径/50mm 材料:車輪部/ナイロン、プレート/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装
アズワン品番65-3726-09
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂
タイプガススプリング式
電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω
座面径(Φmm)380
オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
質量(kg)12.2
色導電レザー:ホワイト
サイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595
タイプ背付きタイプ
表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満
アズワン品番1-8180-21
材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
グリーン購入法適合
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
質量(kg)13.2
色導電レザー:ホワイト
タイプ背付きタイプ
全幅(mm)595
全高(mm)855~1015
寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195
表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満
座高(mm)490~650、座:460×460
アズワン品番1-8180-22
グリーン購入法適合
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
アズワン品番1-5784-04
材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂
寸法(mm)620×555×410~510
質量(kg)13
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)
1個
¥74,900
税込¥82,390
6日以内出荷
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
導電レザー・キャスターにより優れた帯電防止効果のある導電チェアです。発塵防止効果のある素材を採用。
材質座部:ウレタンフォーム 繊維板 スチール(クロームメッキ) 脚部:スチール(クロームメッキ)
キャスター(mm)導電ウレタン巻双輪 50Φ×4
張地導電ビニールレザー(表面抵抗値1Ω未満)
機構ガス上下調節
グリーン購入法適合
磨耗が少ないナイロンキャスターです。張地を無くした座の使用により、スムーズな動きと徹底した発塵防止効果を発揮いたします。
用途埃を嫌う作業環境などに。
幅(mm)610
材質/仕上座:ポリエチレン(ブロー成型座)アイボリー色、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)
色アイボリー
質量(g)55.5
奥行(mm)610
座幅(mm)330
座高(mm)400~510
座奥行(mm)360
高さ調節あり
調節方式ガス上下調節式
1台
¥31,980
税込¥35,178
24日以内出荷
固定脚とキャスター付きの2種からお選びいただけます。
上下調節は手動です。
タイプキャスター付
材質座部/ビニールレザー張り、脚部/スチール焼付塗装
キャスターΦ50ゴムキャスター(T-5Kのみ)
足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
質量(kg)6.4
耐荷重(kg)100
キャスター自在×4
座高(mm)505~685
サイズ(Φmm)620×505~685(H)
座面径(Φmm)375
脚幅(mm)620
足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)7.6
耐荷重(kg)100
キャスター自在×4
座高(mm)420~530
サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H)
脚幅(mm)620
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。