クリーンルーム用品 :「スモークテスト」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVIS 気流可視化装置 アメニティ・テクノロジー 動画あり
アメニティ・テクノロジー気流可視化装置
AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。 クリーンルームの気流状態を簡単に可視化。 ハンディータイプ軽量型。 バッテリー&AC100Vの二電源方式。 HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能。 ミスト材料は、入手簡単なH2O。 コンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー。 準備は簡単で純水をセットしてスイッチONだけです。
仕様【トレーサー】H20 付属品バッテリー、ACアダプタ、各種ノズル、キャリングケース 電源AC100V及び充電電池による二電源方式 構造ボディ/アルミニウム、発生ノズル/塩化ビニル 方式超音波によるミスト発生 本体質量(kg)約1(水は除く) フィルターHEPA0.3μm 99.97%以上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×60×165(純水タンクセット時260) アズワン品番63-1825-98
1台
469,800 税込516,780
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります