クリーンルーム用品 :「スリッパ 殺菌 ディスペンサー」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ20足用
付属品アース線
トラスコ品番458-6921
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)58
高さ(mm)1500
奥行(mm)400
間口(mm)700
電源(V)単相100
消費電力(W)135
ランプ寿命約8000時間
色(扉)緑
1台
¥409,800
税込¥450,780
21日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ10足用縦型
付属品アース線
トラスコ品番458-6891
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)36
高さ(mm)1500
奥行(mm)400
間口(mm)350
電源(V)単相100
消費電力(W)70
ランプ寿命約8000時間
色(扉)緑
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。
庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ6足用
付属品アース線
トラスコ品番458-6930
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)18
高さ(mm)900
奥行(mm)330
間口(mm)300
電源(V)単相100
消費電力(W)38
ランプ寿命約8000時間
色(扉)茶
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ12足用
付属品アース線
トラスコ品番458-6956
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)30
高さ(mm)900
奥行(mm)330
間口(mm)600
電源(V)単相100
消費電力(W)70
ランプ寿命約8000時間
色(扉)茶
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付
材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)
殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)
波長(nm)253.7
タイマー4時間・1時間・連続の切替式
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。