クリーンルーム用品 :「バルブボックス」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックス。板部分はオールアクリル。ガス置換やドライエアー導入可能なバルブ装備。
材質MA/Al
底板のない、上から覆いかぶせるタイプの簡易型グローブボックスです。
作業しやすいホームベース型の形状です。
ガス置換用のバルブが2個取り付けてあります。
ポート部が扉形状ですので、グローブボックスを設置したまま、庫内のメンテナンス作業が可能です。
ポート部はゴム板仕様とグローブ装着用共通仕様ですので、お好みのタイプをご選択頂けます。
天秤等の風防としてもご使用頂けます。
質量(kg)約8
呼称HBGB型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×655×600(バルブを含む)
1台
¥108,800
税込¥119,680
60日以内出荷
本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-4084-02
1台
¥523,000
税込¥575,300
15日以内出荷
パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。前面パネル全体を取り外すことができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。パスボックス内にはスライド皿が付いていますので、容易に試料を出し入れできます。本体内部にコンセントが付いています。
用途付属品、バルブ×4個(外径Φ8mm×2個・外径Φ14mm×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双
種別PC コンセント付き
アズワン品番3-4095-02
1台
¥340,000
税込¥374,000
15日以内出荷
ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。また万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式
材質底板:ステンレス
質量(kg)約37
有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553
内寸法(mm)パスボックス:200×200×200
外寸(mm)1007×588×570
コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)
バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)
真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥436,980
税込¥480,678
45日以内出荷
ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式
材質底板:アクリル
質量(kg)約31
有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553
内寸法(mm)パスボックス:200×200×200
外寸(mm)1007×588×570
コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式)
バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ)
真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥389,800
税込¥428,780
14日以内出荷
同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1406×588×570
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:200×200×200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×340(上辺)/470(下辺)×553
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個
材質MA
質量(kg)41
色透明
呼称Mー600H
真空バルブR1/4
ノズル径(Φmm)9
1台
¥679,800
税込¥747,780
61日以内出荷
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
使用方法真空
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)1094×640×645
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
アズワン品番3-471-01
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1個
¥842,000
税込¥926,200
35日以内出荷
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
種別コンセント付き
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)420×440×450
質量(kg)約19
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番3-471-04
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
¥331,000
税込¥364,100
35日以内出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個
材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)981×643×675
質量(kg)24
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)
アズワン品番1-1217-21
1台
¥207,000
税込¥227,700
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個
材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)981×643×675
質量(kg)24
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)
アズワン品番1-1217-22
1台
¥225,000
税込¥247,500
当日出荷
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)
材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)754×570×625
質量(kg)25
アズワン品番3-4084-01
1個
¥498,000
税込¥547,800
10日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス)
材質MA
質量(kg)39
呼称DX-II
耐圧(MPa)パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可)
開口寸法(mm)680×270
1台
¥579,800
税込¥637,780
61日以内出荷
作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。
仕様グローブポートカバー1組(減圧時使用)/グローブ・グローブバンド1組
質量(kg)約80
有効内寸(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450
内寸法(mm)パスボックス:250×200×200
外寸(mm)983×675×655
バルブ本体×2 パスボックス×2 グローブポート×1 ポンプ接続側×2
真空ゲージ本体、パスボックス各1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
¥839,800
税込¥923,780
14日以内出荷
仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双
材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双
材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)1107×600×580
質量(kg)23
アズワン品番3-4095-01
1個
¥308,000
税込¥338,800
10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。