クリーンルーム用品 :「切創手袋」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン耐切創手袋
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5% 全長(mm)285 タイプロング型 規格耐切創レベル5(規格EN388) アズワン品番3-6146-02
1双
2,400 税込2,640
当日出荷

アズワン耐切創手袋
ショートタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5% 全長(mm)220 タイプショート型 規格耐切創レベル5(規格EN388) アズワン品番3-6146-01
1双
1,440 税込1,584
翌々日出荷

ガラス繊維を使用しておりません。
材質バサルト繊維・HDPE(高密度ポリエチレン)・ポリエステル、コーティング部:PU(ポリウレタン) 耐切創性5(規格EN388) ゲージ13ゲージ
1双
999 税込1,099
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケブラー(R)長繊維を使用しているため、ホコリが出にくく、手にフィットします。
種別LL アズワン品番3-7271-04
1双
899 税込989
当日出荷

比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS 材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止) 色(手首部)ホワイト アズワン品番1-8296-21
1双
1,683 税込1,851
翌々日出荷

高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高レベルの耐切創性があります。平部は滑り止め加工。
材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維(綿貼)、樹脂部/シリコン 全長(cm)24 アズワン品番61-4696-07
1双
7,998 税込8,798
7日以内出荷

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5 耐熱温度(℃)(素材)500 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
材質高強度PE
1双
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●サイズ:8●全長:23.0cm●手の平周り:18.0cm●中指:7.5cm●手袋素材:PVA、グラスファイバー、ポリアミド 手の平コーティング:ニトリル●耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)●耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準) アズワン品番65-3969-84
1双
1,698 税込1,868
欠品中

伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン) サイズLL 色(手首部) アズワン品番4-3165-01 耐切創性3(規格EN388:2003)
1双
689 税込758
翌々日出荷

高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高レベルの耐切創性があります。平部は牛革で補強。
材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維(綿貼)、当て/牛革 全長(cm)24 アズワン品番61-4696-08
1双
7,498 税込8,248
7日以内出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
仕様●サイズ:LL●色:イエロー/ブラック●全長(mm):260●手のひら周り(mm):204●中指長さ(mm):79●質量(g):89●ゲージ数:15ゲージ●厚さ(mm):約1.65●材質:編手/アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、コーティング/ニトリルゴム●耐切創レベル:3/D(EN388 2016)●耐熱レベル:レベル2(EN407 2020 コンタクトヒート:250℃/15秒) アズワン品番67-8771-16
1袋(12双)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

アラミド繊維の約3倍の強度があります。、生地が薄く、素手感覚での作業が可能な耐切創手袋です。、次亜塩素酸による繰り返し洗濯が可能です。、薄型鋼板、ガラス製品取扱作業。、両手でご使用の場合は、2枚必要です。、食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。
1双
4,729 税込5,202
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユアサグローブ(トンボレスキュー)パンダグリップ 耐切創手袋 オレンジ KC302Rシリーズ
ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。
1双
4,729 税込5,202
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。
1双
4,729 税込5,202
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットレベルC [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル5、耐切創性に富み、ANSI試験(アメリカ)の安全試験でA3を達成(A3評価は15ニュートンの力に対する耐切創性を表しています)、強靭なガラス繊維と高強力ポリエチレン糸を採用しています。耐切創性を重視した製品ですが、特殊な製法で柔軟性も兼ね備えているため、柔らかく作業性にも優れています。手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
1組(5双)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力のポリエチレン糸を使用した耐切創手袋。手の平のポリウレタンコーティングでスベりにくい。カットレベルB [EN388(2016)] ※2003基準のカットレベルは3。耐切創手袋
1組(5双)
4,798 税込5,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
1組(5双)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットレベルB [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル3、コストパフォーマンスに優れた耐切創手袋。ポリウレタンコーティングでスベリにくく装着性重視のストレッチタイプです。高強力ポリエチレン糸とガラス繊維の使用で耐切創強度アップしました。
1組(5双)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
1組(5双)
4,298 税込4,728
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。
1双
4,729 税込5,202
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
1組(5双)
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)無塵耐熱耐切創手袋 EGF
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー 耐熱温度(℃)約200 機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 中指長(cm)約8.8 手のひらまわり(cm)約23.5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15 耐切創性2/B
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています。
材質(表面/裏面)PBO繊維(ザイロン)100%/ナイロン100%
1袋
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
1,990 税込2,189
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。 PUコーティングにより、グリップ力を高めています。 手首部分まで保護できるロングタイプ
1双
2,740 税込3,014
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性の高い高強力繊維「ダイニーマ(R)」を使用しています。ポリウレタンコーティングによる優れたソフト感、グリップ力。
種別13ゲージ MT992 材質ポリエチレン、綿、樹脂部/ポリウレタン
1パック(10双)
15,980 税込17,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。洗濯し繰り返し使用が可能です。
材質表/アラミド繊維、裏/ナイロン
1袋(10双)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



腕全体をカバーできる耐切創手袋です。動物を扱う際のひっかきや咬みつきからの保護に適しています。2323X(EN388)相当の耐切創レベルです。
材質アラミド・革(牛) 全長(mm)580
1双
30,600 税込33,660
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。 耐切創性、耐穿刺性に優れています。 洗濯機で洗えます。(自然乾燥) MAXGrid形状の掌部分は、乾燥していても、濡れていても、油分の多い環境でもグリップ力を発揮します。 ANSI規格 耐切創レベルA9
仕様●サイズ:L●全長(mm):220●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):87●材質:SPANDEX、革●カラー:ライム、オレンジ●厚み:1.35mm アズワン品番68-1811-28
1双
5,990 税込6,589
翌日出荷

シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維 全長(mm)約350 規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600 耐熱温度(℃)350(15秒) 適合温度(℃)-50~+350
1双
8,390 税込9,229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高切創性・柔軟性を兼ね備えた「ケブラー(R)SD」を使用しています。内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。長繊維使用で低発塵性を有しています。
材質ケブラー(R)繊維・ナイロン・PU(ポリウレタン) ゲージ10ゲージ
1双
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5 アズワン品番65-9249-94
1双
3,330 税込3,663
翌日出荷

カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5 アズワン品番65-9249-95
1双
3,330 税込3,663
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります