クリーンルーム用品 :「導電性シート」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。
材質NBR(ニトリルゴム) エスコ品番EA997RB-2 厚さ(mm)2 長さ(m)2 機能除電 表面抵抗(Ω)1.5×10^5 幅(m)1
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

埃や静電気の発生を抑えます。導電性発泡シートを使用しているため、クッション性に優れホコリを出しません。
アズワン品番7-646-01 材質背/鋼管・クロームメッキ、座/導電性発泡ウレタン、脚/鋼板・クロームメッキ(導電性双輪キャスター、リング付) 寸法(mm)385×327/460~635(座寸法/座高) 総高さ(mm)590~765
1個
63,700 税込70,070
翌々日出荷

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046 アズワン品番62-1630-80 素材ナイロン
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304) 抵抗値(Ω)108
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります