クリーンルーム用品 :「導電性不織布」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります