クリーンルーム用品 :「指 保護 手袋」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
耐薬品性に優れています。
クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)190
手のひらまわり(cm)27
手の平幅(cm)12
指マチあり
クラスクリーンパック済(JISクラス5)
革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様3本指手袋
材質耐炎繊維・アラミド繊維
全長(mm)350
アズワン品番3-7225-04
1双
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。
仕様3本指手袋
材質シリカクロス+アルミフィルム
寸法(mm)長さ350
アズワン品番3-7224-04
1双
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材
耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。
材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸
タイプ5本指
耐熱温度(℃)1000 (素材)
入数1双
材質(内層)綿
手の甲に特殊なクッションゴムを使用した作業手袋です。様々な挟み事故や打ち付けによる粉砕事故から手の甲や指先部分を保護します。
仕様●色:ホワイト/ブルー●サイズ:フリー●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.8●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):4.2●ゲージ数:10●タイプ:左指3本・右手甲●材質/仕上:手袋/ポリエステル、綿、すべり止め/天然ゴム、甲・指先ガード/クロロプレンゴム●原産国:日本●コード番号:128-3916
アズワン品番67-2300-36
1双
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
手の甲に特殊なクッションゴムを使用した作業手袋です。様々な挟み事故や打ち付けによる粉砕事故から手の甲や指先部分を保護します。
仕様●色:ホワイト/ブルー●サイズ:フリー●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.8(左)、21.0(右)●中指長さ(cm):7.7(左)、8.0(右)●厚さ(mm):2.0●ゲージ数:10●タイプ:左指3本●材質/仕上:手袋/ポリエステル、綿、すべり止め/天然ゴム、甲・指先ガード/クロロプレンゴム●原産国:日本●コード番号:128-3915
アズワン品番67-2300-40
1双
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。