クリーンルーム用品 :「排気ダクト ホース」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯10W 1本
電源AC100V 50/60Hz
電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)
質量(kg)14.3
材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)75
殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)
LED5W×1本
アズワン品番3-4041-22
内径(mm)カフ部:130
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175
質量(kg)12
消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110
電源AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9
外寸法(mm)524×225×248
アズワン品番3-4066-02
1セット
¥122,000
税込¥134,200
4日以内出荷
型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01
外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
¥116,100
税込¥127,710
8日以内出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm
風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0
給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)
電源AC100V・50/60Hz
付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9730
材質塩化ビニール、アルミフレーム
質量(kg)25
高さ(mm)500
奥行(mm)450
間口(mm)800
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)4.4/5.1
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9837
材質塩化ビニール
質量(kg)10
高さ(mm)400
奥行(mm)400
間口(mm)500
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品20W照明
材質ステンレス鋼SUS304
質量(kg)90
電源AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5
管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)0.64/0.67
外寸法(mm)880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。ミニサイズなので、置く場所を選びません。
仕様ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン
材質PVC(アイボリー)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
能力【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa
外寸(mm)240×165×240(本体部)
フィルター3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
1個(1個)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)
照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
開口寸法(mm)600×550
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
開口部(mm)600×550
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
照明庫内:蛍光灯(15W)×1本
排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。