クリーンルーム用品 :「有機溶剤 排気装置」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10 出力(W)75 周波数(Hz)50/60 型番4110 電源(単相/V)100 風量(m3/min)8.1/8.1 ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A)0.89/0.88 最大負荷電流(A)0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636 アズワン品番2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
1個
990 税込1,089
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製 付属品20W照明 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)90 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5 管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売) 内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付) 風速(m/s)0.64/0.67 外寸法(mm)880×550×1225
1個
369,800 税込406,780
当日出荷

有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き) 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)Φ150 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング 処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。) サイズ(mm)350×400×1277 アズワン品番3-3019-21
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9837 材質塩化ビニール 質量(kg)10 高さ(mm)400 奥行(mm)400 間口(mm)500 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6 有効内寸(mm)490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01 外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
116,100 税込127,710
8日以内出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番458-7171 幅(mm)420 高さ(mm)130 質量(g)500 奥行(mm)320 電源(V)単相100
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

アズワンラボフード
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板 電源AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz) 本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く) 電源コード(m)2m 2Pプラグ付 質量(kg)16
1個
209,000 税込229,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。 付属品予備用プレフィルタ1枚 トラスコ品番458-7235 材質/仕上スチール製/焼付塗装 質量(kg)14 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5 消費電力(W)(50/60Hz)120 風速(m/s)処理/22.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470 電気代の目安2.64円/h 最大静圧(Pa)1000
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります