クリーンルーム用品 :「機械油 洗濯」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOWA(ショーワグローブ)DURACoil 576 NO576シリーズ
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[石油・化学関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [こぶしまでコーティング]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):26●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.1●片手あたりの重量(g):48 アズワン品番65-9578-74
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

SHOWA(ショーワグローブ)DURACoil 577 NO577シリーズ
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:L●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):27.5●手のひらまわり(cm):22●中指長さ(cm):8●片手あたりの重量(g):51.5 アズワン品番65-9578-76
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

SHOWA(ショーワグローブ)DURACoil 577 NO577シリーズ
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:S●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):19●中指長さ(cm):7.7●片手あたりの重量(g):42 アズワン品番65-9578-75
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

SHOWA(ショーワグローブ)DURACoil 577 NO577シリーズ
。使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ブラック●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):27.5●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.1●片手あたりの重量(g):53.5 アズワン品番65-9578-77
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/C アズワン品番65-9252-99
1双
1,420 税込1,562
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります