クリーンルーム用品 :「毛髪・塵埃除去器」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具
容量(L)集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)1.3
仕様集塵袋取替警告機能付
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hz
ホース長さ(m)1.8
集塵容量(L)約1.6/個
機能集塵袋取替警告機能付き
付属品壁掛用金具
まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。
材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
高さ(mm)455
奥行(mm)180
アズワン品番2-5847-03
仕様取替用集塵袋(5枚入)
トラスコ品番460-0461
1袋(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
トラスコ品番496-3059
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
クリーンルームでの使用を前提とした、排気がクリーンな塵埃除去器です。ターボ回転ブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ異物も吸い取ります。吸引の強弱や時間をワンタッチで調節できます。
アズワン品番3-4742-01
1個
¥749,000
税込¥823,900
31日以内出荷
まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。
取るミングシリーズにお使いいただけます。
品名高性能集塵フィルター(1枚入)
型番TR-04-011
アズワン品番2-5847-14
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9837
材質塩化ビニール
質量(kg)10
高さ(mm)400
奥行(mm)400
間口(mm)500
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂
電源(V)AC100
かお取るミングの吸引マイキャップが収納できます。各自のマイキャップを保管できますので衛生面も安心。
クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。
ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。
本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。
トラスコ品番496-3067
質量(kg)55
材質(本体)鋼板
電源AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220
消費電力(kW)0.66
集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上)
塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。