クリーンルーム用品 :「洗浄 手袋」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
全長(cm)29 材質ニトリルブタジエンラバー(NBR) 厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09 ホワイト 入数(枚)100 左右区別左右兼用平手 クラスクラス100 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ指先粗面 グリップ 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。 PUコーティングにより、グリップ力を高めています。 手首部分まで保護できるロングタイプ
1双
2,740 税込3,014
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐薬品 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)190 手のひらまわり(cm)27 手の平幅(cm)12 指マチあり クラスクリーンパック済(JISクラス5)
1双
9,990 税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無縫製のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 縫い目がないので指先へのフィット感を一層高めています。 耐摩耗性に優れ、クリーニング後も高度な洗浄効果を維持します。 クラス100でクリーンパックしています。
材質テイジンテトロンR(PU(ポリウレタン)コーティング) 入数(双)10 機能耐摩耗性 クラスクラス100
1ケース(10双)
8,390 税込9,229
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗1011Ω/□≦
1箱(100枚×10袋)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ニトリル手袋NBT-100H
グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているのでクリーンルームでのご使用が可能です。
1箱(100枚×10袋)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。
サイズフリー 材質ナイロン100% 入数(双)50 機能耐久性
1パック(10双)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手全体を保護します。左右兼用タイプです。ベルト部分は外すことができます。洗浄や消毒が容易です。
材質手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベル XE、18ゲージ、高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
1双
1,760 税込1,936
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.5 全長(mm)360 適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1袋(12袋×1双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.5 全長(mm)610 適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1袋(6袋×1双)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。 他の手袋との識別が容易な目立つ色です。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.5 全長(mm)360 適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1袋(12袋×1双)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 全長(cm)約30(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) サイズM 厚さ(mm)約0.07(手の平) ホワイト アズワン品番4-3124-53
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)約0.07(手の平) 表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 サイズS 全長(cm)約30(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト アズワン品番4-3124-54
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
材質NBR(ニトリルゴム) 全長(cm)約30(12インチ) 表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 サイズLL 厚さ(mm)約0.07(手の平) ホワイト アズワン品番4-3124-51
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)約0.07(手の平) 材質NBR(ニトリルゴム) 全長(cm)約30(12インチ) サイズSS 表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 ホワイト アズワン品番4-3124-55
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
全長(cm)約30(12インチ) 厚さ(mm)約0.07(手の平) 表面抵抗率(Ω/sq)≦1010 材質NBR(ニトリルゴム) サイズL ホワイト アズワン品番4-3124-52
1箱(10袋×100枚)
44,980 税込49,478
当日出荷

特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1袋(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 ナチュラル 全長(cm)29 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 入数(枚)100 規格クラス1000 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンファースト1000 アズワン 動画あり
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24 厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19 仕様50枚ごとに無塵パック 材質ラテックス(パウダーフリー) 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(100枚)ほか
5,190 税込5,709
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)23 厚さ(mm)0.05以上 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(50枚×2パック)
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 左右区別左右兼用
1箱(50枚×2パック)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。 16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。 γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
アズワン品番1-9180-01 材質キュプラ67%・ナイロン33% 入数(双)10 全長(cm)18.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18
1袋(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷

内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済 材質ニトリルゴム 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(50枚×2袋)
7,178 税込7,896
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程 仕様クリーンパック 材質ニトリルブタジエンラバー(NBR) ホワイト 入数(枚)100 全長(cm)29
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済) アズワン 動画あり
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)50 機能非帯電性 全長(cm)30
1箱(50双)
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用 材質天然ゴム(ラテックス) 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.23 ナチュラル 入数(双)50 クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
1袋(50双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(枚)100 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(50枚×2袋)
6,190 税込6,809
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・厚みがあるのにバツグンの伸縮性で作業性、装着感の良いニトリル手袋です。・純水洗浄を施したクラス100対応品です。・手なじみが良く、長時間作業でも手が疲れにくいです。
用途クリーンルーム内でのクリーン作業に。 厚さ(mm)手の平厚さ:0.11/指先厚さ:0.16 ホワイト 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にぴったりフィットする、左右別の高品質グリップ手袋日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ(メーカー比)超純水洗浄
1パック(500双)
89,980 税込98,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304) 抵抗値(Ω)108
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハナキゴムハナローブ
酸・アルカリ(低濃度から高濃度まで)に使用できます。石油系の油に使用できます。導電性に優れていますので、静電気対策用として使用できます。静電気対策用のCSM製導電手袋です。耐オゾン性がよく、強酸や強アルカリの使用に適しています。強酸・強アルカリを使用する洗浄作業。レンズ、ショットブラスト、基盤、エレクトロニクス等を扱う作業に適しています。
材質CSM(ハイパロン) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)360 アズワン品番6-6126-11 抵抗値(Ω)1.0×10^9
1双
6,598 税込7,258
翌々日出荷

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツナギ服背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性ストレッチ性を両立させた着用快適ツナギ服です。背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。衿部は樹脂ホックを使用しています。センターファスナー仕様、ウエストゴム絞りです。左胸名札ループ付、左腕ペン差し・腕章用ループ付。フード・手袋・シューズは別売りです。
混率(%)ポリエステル100/背中上部:ポリエステルニット100(共に導電糸入り) 洗浄度クラス100(目安)
1着
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります