クリーンルーム用品 :「洗浄ブース」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)2000
付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)AC100
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
欠品中
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)800×600×620
質量(kg)23.1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W×1本
コック内径Φ10mmホース用×2個付き
LED5W×1本
アズワン品番3-4044-21
1台
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
仕様支柱幅(mm):30×30
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400
アズワン品番64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
¥45,100
税込¥49,610
欠品中
限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人)
2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。
フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止
材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)
高さ(mm)2100
電源(V)AC100~240
洗浄度クラス1000基準
支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3
寸法(mm)【桁】□25.0
仕様HEPAフィルター使用
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)494×665
トラスコ品番827-9278
材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)57
消費電力(W)60/64(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルターHEPA、不織布
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯10W 1本
電源AC100V 50/60Hz
電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7014
材質ステンレス
質量(kg)8
高さ(mm)152
奥行(mm)500
間口(mm)500
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)6.1
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7022
材質ステンレス
質量(kg)10
高さ(mm)152
奥行(mm)610
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)10.8
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7031
材質ステンレス
質量(kg)18
高さ(mm)152
奥行(mm)915
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)15
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-6999
材質ステンレス
質量(kg)3
高さ(mm)122
奥行(mm)250
間口(mm)250
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)1.6
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7049
材質ステンレス
質量(kg)19
高さ(mm)152
奥行(mm)1220
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)24.3
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。
仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載
材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン
高さ(mm)2010
奥行(mm)1500
間口(mm)1500
電源(V)AC100
清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。非常にコンパクトで設置が容易です。多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
付属品ACアダプター USB Type-C(+5V)
寸法(mm)135×105×69.1
測定範囲Class1,000~100,000
質量(g)約510
測定方式光散乱方式
出力方式アラーム出力、アナログ出力
センサー60秒合計値
電源電圧(V)ACアダプター(5±5%)、端子台(24±10%)
機能温湿度計測機能
光源レーザーダイオード
通信方式デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)
単位pcs/m3、pcs/cf、pcs/L
アズワン品番4-6513-01
サンプリング方式ファンにより吸引
粒子径(μm)メイン0.5以上/サブ5以上
時間(s)データ更新:1
1個
¥245,000
税込¥269,500
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。