クリーンルーム用品 :「清掃 用具 カート」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。内部の清掃時にゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。横からの回収がラクに行えます。
仕様●サイズ:幅1280×奥行776×高さ996mm●容量:700L●重量:48kg●標準色:本体ホワイト●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
アズワン品番67-2521-37
1台
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
。工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。内部の清掃時にゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。横からの回収がラクに行えます。
仕様●サイズ:幅1280×奥行706×高さ996mm●容量:620L●重量:47kg●標準色:本体ホワイト●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
アズワン品番67-2521-36
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。内部の清掃時にゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。横からの回収がラクに行えます。
仕様●サイズ:幅1300×奥行820×高さ1110mm●容量:700L●重量 本体:48kg 蓋:5.5kg●標準色:本体ホワイト 蓋ブルー●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
アズワン品番67-2521-39
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。<b
仕様●サイズ:幅1300×奥行750×高さ1110mm●容量:620L●重量 本体:47kg 蓋:5.0kg●標準色:本体ホワイト 蓋ブルー●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
アズワン品番67-2521-38
1台
¥189,800
税込¥208,780
62日以内出荷
段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
工場や施設のゴミの搬送に最適です。
仕様●寸法:本体/幅1070×奥行780×高さ955mm、フタ/幅1077×奥行816×高さ100mm●重量:本体/28kg、フタ/4.3kg●均等荷重:300kg●キャスター:150mm(持手側/ストッパー付き自在キャスター。前輪側/自在キャスター)●材質:ポリエチレン●※お届けは車上渡しになります。
アズワン品番67-6653-86
1台
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
開閉がラクにできゴミの投入がしやすい様に大きな開口部になっています。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。後付け不可のため、本体とセットでご注文ください。ゴミの臭いを外に漏れにくくします。内容物の保護に。
強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)
寸法(mm)413×413×570
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)22
コード長さ(m)10
風量(m3/min)3
回収容量(L)10
真空度(kPa)20
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
寸法(mm)413×413×663
質量(kg)10
タイプドライ専用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
タンク容量(L)22
風量(m3/min)2
運転音(dB)68(3m)
真空度(kPa)19(1900H2O)
集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。
仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:15.8kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。
仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:13.3kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個
施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。
仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:搬送型●質量:12.2kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個
施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。
仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:搬送型●質量:15kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
ボックス本体の中のインナーカートはキャスターで引き出せるので、ゴミ袋の交換が簡単にできます。投入口はスライド方式を採用。ロックができ夜間や早朝に家庭ごみの投入を防ぎます。ボックス本体はアジャスター付(インナーカートは移動用キャスター付)
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。
タイプ両綿
全長(mm)148
先端径(mm)1.25
TGK品番644-25-18-17
トラスコ品番293-9550
質量(g)16
軸長(mm)150
材質(軸)ポリカーボネート
材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング
質量(g/袋)16
1箱(50本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
検体の入った試験管や容器を安全に運べるポリカーボネート製のボックスです。安全性を高めるためシリコン製パッキンと四隅のロックがあります。WHO認証の説明書付きユーザーシートが備えられていて、バイオハザードマークが本体に表示されています。
材質本体/ポリカーボネート、パッキン/シリコン、取っ手/ステンレススチール
寸法(mm)391×175×172
容量(L)4.5
アズワン品番4-6712-01
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌々日出荷
ステンレス製なので錆にくいです。ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和します。前扉はガススプリングダンパーが付いているのでワンタッチでスムーズに開閉操作が出来ます。また前扉はマグネットが付いているので、閉じた状態をしっかり保てます。固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。内部に雨水が入りにくい縁形状になっています。通気口付き。中の臭いを発散させます。
仕様●サイズ:幅1800×奥行776×高さ1148mm●容量:1000L●本体重量:75kg●材質:ステンレス●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠)
アズワン品番67-2521-25
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません)
強力吸引!吸込仕事率15W
繰り返し使えるダストバッグ付属
ラクラクゴミ捨て紙パックタイプ
紙パック10枚付属※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】
窓のサッシや車内の清掃に。電源の無いところでの清掃に。
仕様●サイズ:H125XW540XD120mm●付属品(セット内容):14.4V充電式ハンディクリーナー(本体)/ストレートパイプ/ツル口ノズル/広口ノズル/紙パック10枚/ゴミストッパー(本体内部にセット済み)/ダストバッグ(本体内部にセット済み)
アズワン品番67-9345-70
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ
仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
LTO7(6 000GB)データカートリッジ5巻セット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170314●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4200-78
1式
¥519,800
税込¥571,780
13日以内出荷
SC-S60650用Epson Edge Print対応スターターキット。インクカートリッジ8本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック 各2本)。※プリンター本体には初期充填用のインクカートリッジが同梱されておりませんので、プリンターをご購入の際は、必ずスターターキットをご購入ください。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-54
1式
¥219,800
税込¥241,780
13日以内出荷
ユーザー交換可能な感光体ユニット、保守契約期間中は不要。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:無線機器ではないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180606●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目外のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4224-59
1個
¥119,800
税込¥131,780
13日以内出荷
ユーザー交換可能な感光体ユニット、保守契約期間中は不要。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:無線機器ではないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171031●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目外のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4224-58
1個
¥119,800
税込¥131,780
13日以内出荷
LTO用ユニバーサルクリーニングカートリッジ、1巻
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4201-90
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
SC-S60650L用スターターキット。インクパック8本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各色2本)。※プリンター本体には初期充填用のインクカートリッジが同梱されておりませんので、プリンターをご購入の際は、必ずスターターキットをご購入ください。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-56
1式
¥289,800
税込¥318,780
13日以内出荷
SC-S60650L用スターターキット。インクパック8本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各色2本)+ソフトウェアRIP「ONYX RIP Center Epson Edition」。※プリンター本体には初期充填用のインクカートリッジが同梱されておりませんので、プリンターをご購入の際は、必ずスターターキットをご購入ください。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-55
1式
¥289,800
税込¥318,780
13日以内出荷
LTO8(12 000GB)データカートリッジ5巻セット、他社ブランド品
仕様●アスベスト:非合有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電界強度が対象外の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210628●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4200-79
1式
¥669,800
税込¥736,780
13日以内出荷
SC-S40650用Epson Edge Print対応スターターキット。インクカートリッジ4本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック 各1本)。※プリンター本体には初期充填用のインクカートリッジが同梱されておりませんので、プリンターをご購入の際は、必ずスターターキットをご購入ください。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-53
1式
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
10型ワイド液晶搭載のデジタルサイネージ端末
SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能
フロントスピーカーを搭載
便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能
USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新
すぐに設置できるよう専用ステーを取り付け済み
自立スタンド搭載
設置に便利な背面ネジ穴
背面にリモコン収納可能
メモリーカードの抜き取りを防ぐスロットカバー付属
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-23
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
M.2 Flash モジュールを2台搭載可能なPCIカードタイプのOSブート専用コントローラカード。データ転送速度:SATA 6Gbps。RAIDレベル:1。[必須ハード]・M.2 Flash モジュール-240GB[PY-MF24YN/PYBMF24YN]×2または VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)[PY-MF24NV/PYBMF24NVE]×2。ブラケットサイズ[PYBDMCP20L]:Low Profile
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-44
1個
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
Type-A×2ポート 合計最大出力4.8Aの高出力 機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載 12V/24V両対応 安心の1年保証 対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなど 出力形式:USB Type-Aポート×2 入力電圧:DC12/24V 出力仕様:USB Type-A(単独使用):5V/2.4A出力電力 合計12W(MAX)、USB Type-A(2ポート同時使用):5
仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-56
1個
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
7型ワイド液晶搭載のデジタルサイネージ端末
SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能
フロントスピーカーを搭載
便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能
USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新
すぐに設置できるよう専用ステーを取り付け済み
自立スタンド搭載
設置に便利な背面ネジ穴
背面にリモコン収納可能
メモリーカードの抜き取りを防ぐスロットカバー付属
オリジナルカスタマイズも対応いたします
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-24
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。