クリーンルーム用品 :「綿棒 尖った」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80
先端径(mm)4.5
トラスコ品番293-9568
質量(g)30
タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)白樺材
質量(g/本)0.3
材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。
軸長(mm)81.0
先端径(Φmm)4.7
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ両綿球
軸長(mm)75
先端径(mm)4.0
仕様極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸
トラスコ品番321-5709
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
質量(g)30
質量(g/本)2.5
1袋(12本)
¥149
税込¥164
当日出荷
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0
先端径(Φmm)3.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ハード
B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5
先端径(Φmm)3.2
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)木
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150
タイプ片綿球、紙細軸
綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。
IPA等の溶媒も含浸しやすいです。
全長(mm)125
ヘッド径(Φmm)5
ヘッド長(mm)16
材質ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ソフト
材質ポリエチレン(PE)
綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ片綿
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
形状しずく型
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。