クリーンルーム用品 :「転写パッド」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
安定した粘着力によるハンドローラーからのスムーズな転写
寸法(mm)240×330
材質表紙、粘着剤、粘着紙
厚さ(μm)表紙120、粘着紙110
粘着力(g/25mm)800~1200(±100)
使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195
材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤
質量(g)480
厚さ(μm)80(±2)
積層枚数(シート)50
粘着力600±100g/inch
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15パッド×50枚)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
シリコンゴム専用転写パッド(紙製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
仕様●サイズ:325×185mm●適応機種:シリコン系ゴム●材質:アート紙●色:白
アズワン品番65-5521-53
1箱(5冊×50枚)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
ポリエチレン 簡単メンテナンス転写パッド。ブチル系合成ゴムのローラークリーニングに適したパッドです。ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。
仕様●適応機種:ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用●寸法(W×D):195×333mm●材質:PE●粘着部材質:アクリル系粘着剤●粘着度:2.3±0.8N(230±80gf)/25mm●色:白●※ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済み
アズワン品番65-5521-79
1箱(6冊×50枚)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
シリコンゴム専用転写パッド(フィルム製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
仕様●サイズ:335×195mm●フィルム製●適応機種:シリコン系ゴム●材質:LDPE●色:乳白色
アズワン品番65-5521-58
1式(2冊)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
色緑
厚さ(mm)5
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
粘着力(N/cm2)約9
導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。
アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)
表面抵抗(Ω)108
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm)240×330
材質紙、粘着紙
タイプ標準
厚さ(μm)【シート】230
粘着力(g/25mm)1200
アズワン品番1-4800-51
1箱(10シート)
¥39,500
税込¥43,450
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。