クリーンルーム用品 :「USB キーボード」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
Chrome OS搭載製品専用のUSBキーボードです。Chrome OS特有のショートカットキーに対応しています。
仕様●製品に関するお問い合わせ先:日本エイサーカスタマーセンター(TEL:0570-016-868)
アズワン品番65-9207-11
1個
¥5,498
税込¥6,048
13日以内出荷
Chrome OS搭載製品専用のUSBキーボードです。Chrome OS特有のショートカットキーに対応しています。
仕様●製品に関するお問い合わせ先:日本エイサーカスタマーセンター(TEL:0570-016-868)
アズワン品番65-9207-10
1個
¥5,498
税込¥6,048
13日以内出荷
日本語109Aキーボード、USB接続(黒)*キーボード操作によるタブレット本体の電源ON機能に対応。(タブレット本体も本機能に対応していることが必要)
仕様●接続タイプ:有線式●キー配列:OADG 109A 配列(109キー)●キー数:109●分類サイズ:日本語●キーピッチ:19mm●キースイッチ:不明●インターフェース:USB●ケーブル長:1.85m●対応OS:Windows●本体カラー:黒●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220928●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):452mm●本体サイズ(D):160mm●本体重量:531g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-02
1個
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
IP68保護準拠の医療向けキーボード、抗菌加工、USB防水シリコンキャップ付き、中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的、マグネットマウンティング、清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能、EN60601-1-2 Edition 4 準拠
USBコネクタに接続
JIS X 6002:1980のキー配列に準拠した109型キーボード
仕様●USBインタフェース ケーブル線長:1.8 m●接続タイプ:有線●キー配列:日本語配列●分類サイズ:フルキーボード●キーピッチ:19.05mm●キースイッチ:メンブレンスイッチ●インターフェース:USBインターフェース●対応OS:Windows●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190328●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4201-88
1式
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
洗える医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に
優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-30~70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブル
アズワン品番67-5721-38
1個
¥319,800
税込¥351,780
53日以内出荷
Windows配列準拠、USBタイプ
仕様●接続タイプ:有線●キー配列:日本語配列●分類サイズ:テンキーレス●キーピッチ:19.05mm●キースイッチ:メンブレンスイッチ●インターフェース:USB1.1 インタフェース(Type A)●ケーブル長:1800 mm●対応OS:Windows●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130815●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4201-30
1式
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
レスポンスの安定した2.4GHzワイヤレス接続のキーボード。Bluetooth非搭載機器でも使えるインストール作業やペアリングが不要なレシーバーを挿すだけのシンプル設計。メンブレン式キーボードよりキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。標準的な日本語108キーボード配列。自動スリープモードを搭載。電池残量を知らせる低バッテリーインジケーター機能付き。タイピングの疲れを軽減できる傾斜角調節スタンド付き。PS4、Switchでの動作を確認済み
仕様●キー配列:日本語108キー●キータイプ:メンブレン●サイズ:44.6×12.6×2.2cm●重量:約320g●素材:ABS/HIPS/シリコン●対応OS:Windows10/8.1●※Mac/iOS/Androidには非対応●インターフェース:USB(アダプター)●コネクタ形状:USB(A)オス ※キーボード裏側に収納●電波到達距離:最大15m ※使用環境によって変わります●電源:単4アルカリ乾電池 1本(別売)●認証:FCC/CE/TELEC●技適基準認証:技適認証番号:210-219029
アズワン品番67-0400-03
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:無●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●インターフェース:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ(W×D×H)mm:293×115×19●重量(g):300●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:85キー●動作力:50±20g●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●キースイッチ:パンタグラフ●ワイヤレス方式:RF2.4GHz●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
アズワン品番65-9280-62
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
アズワン品番65-9280-61
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
標準的な109キーで使いやすく、USBで簡単に接続できるキーボードです。ドライバーや電池も不要で、パソコンに接続するだけですぐに使用できます。入力方式はしっかりとキーが押せるメンブレンを採用し、誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています(※防水設計ではありません)。
仕様●本体素材:HIPS●キー配列:日本語109キー●ケーブル長:約1.35m●カラー:ブラック●対応OS:Windows7/8/10、Vista、XP/2000、NT、ME、Andriod●キータイプ:メンブレン●インターフェース:USB2.0
アズワン品番67-0375-61
1台
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
キーボード/マウス(USB)、ディスプレイのケーブルを延長するためのケーブル、2m
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-80
1式
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
キーボード/マウス(USB)、ディスプレイのケーブルを延長するためのケーブル、3m
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-81
1式
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
アズワン品番65-3891-56
1台
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
洗える医療用シリコンキーボード、一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能、簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に、優れた防水性と防塵性を備えています。、手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。、もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。、自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間
アズワン品番65-9280-22
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
薄型&軽量なコンパクト設計で持ち運びラクラク、丸型キーでおしゃれな外観、Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能
仕様●本体サイズ:約200x125x6mm●付属品:micro USBケ充電ケーブル●本体重量:約125g●カラー:ホワイト●Bluetooth Ver. Bluetooth 3.0●ぺアリング接続名称 Bluetooth keyboard●接続可能距離 最大約10m●キー配列 59キー ※英語配列●対応OS Android/ iOS/Windows●対応機種 Bluetooth対応デバイス●内蔵バッテリー リチウム電池、容量150mA●充電時間 満充電 約3時間●待機時間 約20~30日●連続使用時間 約55時間
アズワン品番68-4057-32
1ケース(10個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
洗える医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に
優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付き
アズワン品番67-5721-35
1個
¥9,598
税込¥10,558
63日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。