カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • クリーンルーム用品
        • ドラフト(1)
        • クリーンルーム用事務用品(3)
        • クリーンルーム用清掃用品(4)

クリーンルーム用品 :「mos」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ピンセット DUMOSTAR DUMONT(デュモン)精密ピンセット DUMOSTARDUMONT(デュモン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。※洗浄・クリーンパックはしておりません。
全長(mm)115
ラボチェアー LABSIT フットリング付き Bimosラボチェアー LABSIT フットリング付きBimos
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー
仕様フットリング:付き材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420キャスターΦ50mm座高(mm)560~810昇降方式ガスシリンダー式
ラボチェアー LABSIT フットリング無し Bimosラボチェアー LABSIT フットリング無しBimos
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー
仕様フットリング:無し材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420キャスターΦ50mm座高(mm)450~650昇降方式ガスシリンダー式
ラボスツール LABSIT Bimosラボスツール LABSITBimos
37,980税込41,778
1個
欠品中
ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 リリースリングにより、シートの高さを調整できます。 ドイツ製の堅牢なラボ用スツール
材質座部/ポリウレタンフォーム、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)400×400質量(kg)約8.5座高(mm)490~680サイズ(mm)(キャスター)Φ50アズワン品番4-4195-01昇降方式ガスシリンダー式
クリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧) タイガーバッククリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧)タイガーバック
359,800税込395,780
1式
46日以内出荷
片手で持ち運びできる小型・軽量HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)空圧式(ベンチュリ)NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能外装はSUS304を使用帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長質量(kg)7タイプ大容量タンク容量(L)5.7フィルターHEPA寸法(cm)23×64騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
クリーンルーム用肩掛け防爆掃除機(空圧) タイガーバッククリーンルーム用肩掛け防爆掃除機(空圧)タイガーバック
299,800税込329,780
1式
46日以内出荷
片手で持ち運びできる小型・軽量HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)空圧式(ベンチュリ)NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能外装はSUS304を使用帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド質量(kg)5タイプ標準タンク容量(L)2フィルターHEPA寸法(cm)23×51騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
クリーンルーム用肩掛け掃除機(電動) タイガーバッククリーンルーム用肩掛け掃除機(電動)タイガーバック
259,800税込285,780
1式
46日以内出荷
MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量ULPAフィルター欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)ステンレス製ボディ電磁波対策静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド質量(kg)7.0 (本体)種類乾燥ゴミ消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)1.9フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
クリーンルーム用肩掛け掃除機(毒性粉体回収/電動) タイガーバッククリーンルーム用肩掛け掃除機(毒性粉体回収/電動)タイガーバック
319,800税込351,780
1式
46日以内出荷
MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量ULPAフィルター欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)ステンレス製ボディ電磁波対策静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド質量(kg)7.0(本体)種類毒性紛体消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)0.4フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボンドmos8特集
おすすめ人気ランキング
クリーンルーム用品