カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • クリーンルーム用品
        • クリーンルーム用事務用品(4)
        • クリーンルーム用清掃用品(2)
さらに商品を絞り込む

クリーンルーム用品 :「tape」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
  • ペタペン
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
包装用バイオクロステープ EF672N 50×25 リンレイテープ包装用バイオクロステープ EF672N 50×25リンレイテープ
579税込637
1巻
4日以内出荷
テープ基材の芯材にバイオPE(植物由来のポリエチレン)を50%配合しています。<br />バイオマスマーク認定取得製品です。<br />展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。<br />透明度が高く耐水性にすぐれた基材を使用しています。<br />一般梱包用に。
仕様●色:半透明●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.17●テープカット条件:手で切断可能●粘着力(N/10mm):6.93●引張強度(N/10mm):43.4●保持力(mm/分):30●伸び(%):24●基材:PEワリフ●1平方インチ当たり糸数:1平方インチ当たり糸数●粘着剤:合成ゴム系●粘着力:6.93N/10mm●幅:50mm●長さ:25m●手で切断可●材質/仕上:基材/ポリエチレンワリフ、粘着剤/合成ゴム系●原産国:日本●コード番号:398-5854アズワン品番67-2333-51
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
導電性ペタペン用ペンゴム アトム興産導電性ペタペン用ペンゴムアトム興産
7,598税込8,358
1ケース(10個)
当日出荷
用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)質量(g)10
導電性ペタペン アトム興産導電性ペタペンアトム興産
3,698税込4,068
1個
当日出荷
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り全長(mm)116六角対辺(mm)8材質アルミ(表面特殊防錆処理)質量(g)20
クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPEクリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズULTRATAPE
2,998税込3,298
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。<br />ペンで書き込む事が可能です。
材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系使用温度範囲4~77℃クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズ ULTRATAPE両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズULTRATAPE
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです。
材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-48~204洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら