絞り込み
ブランド
  • Hygiena(ハイジーナ)
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1,234)
  • ビーエム機器(873)
  • ベクトン・ディッキンソン(372)
  • アズワン(362)
  • Thermo Fisher Scientific(312)
  • Simport(276)
  • TPP(209)
  • コーニング(203)
  • WATSON(191)
  • TGK(東京硝子器械)(163)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(149)
  • ケニス(145)
  • 三商(133)
  • Porvair(124)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • GVS(98)
  • 栄研化学(89)
  • サンプラテック(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UltraSnap ATPふき取り検査用試薬 Hygiena(ハイジーナ)UltraSnap ATPふき取り検査用試薬Hygiena(ハイジーナ)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(100本)
8日以内出荷
UltraSnapはだれでも簡単に使用できるベストセラーのATP検査キットです。スナップバルブ技術を組み込んだ独自のデザインと高品質な試薬によって、バックグランドがゼロで、安定した再現性を実現。高清浄度表面でも精度の高いデータを提供します。また、湿式の綿棒は検査の度に湿らせる必要がなく、水の無い場所でも、その場で直ぐにふき取り作業が行えます。
保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵使用期限2-8℃/製造日より1年、25℃(室温)/6~8週間
MicroSnap 大腸菌・大腸菌群用試薬 Hygiena(ハイジーナ)MicroSnap 大腸菌・大腸菌群用試薬Hygiena(ハイジーナ)
42,980税込47,278
1セット(100本)
8日以内出荷
Microsnap-ECはEnrichment swabで培養した後の試料中の大腸菌(E.coli)の指標となるβ-gulucuronidase酵素と上部試薬との発光反応を用いた迅速大腸菌検査キットです。発光反応を用いるこの検査手法は、非常に高感度なため、従来法に比べて短時間の培養で合否の判断ができます。発光の検出と合否の判定にはHygiena社製ルミノメータをご使用下さい。
適合(ルミノメータ)EnSURE,SystemSURE PLUS保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵使用期限製造日より1年
ATP検査測定用ルミノメータ System Sure Plus Hygiena(ハイジーナ)ATP検査測定用ルミノメータ System Sure PlusHygiena(ハイジーナ)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
世界で最も売れている、ATP検査測定用ルミノメータです。コストパフォマンスに優れた製品です。
仕様(ユーザID設定数)200ID@16文字まで、(ロケーション設定数)5001ロケーション@20文字まで、(管理基準値の設定)ロケーション毎に上下限設定、(テストプラン設定)100プラン@ロケーションの組み合わせセット内容System Sure Plus ルミノメ-タ-×1台、Sure-Trend デ-タ解析用ソフトウェア×1式、取扱説明書 System Sure Plus×1冊、取扱説明書 Sure-Trend×1冊、キャリングケース×1個、ネックストラップ×1本、パソコン通信用RS232Cケーブル×1本、単3形アルカリ乾電池×2個※本体に検査試薬は付属しておりません。測定範囲0~9999RLU質量(g)260(乾電池含む)電源単三形乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32測定感度1×10-15mol(1fmol=1RLU)インターフェース(シリアル)EIA-232互換メモリー2000テスト測定時間(秒)15保管温湿度範囲-10~40℃、20~95%(結露なきこと)動作温湿度範囲5~40℃、20~85%(結露なきこと)動作時間2600mAhスタンバイモード(20℃の場合)/最低6ヶ月受光素子フォトダイオード連続測定最低2000テストRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能1RLU
SuperSnap 高感度ATPふき取り検査用試薬 Hygiena(ハイジーナ)SuperSnap 高感度ATPふき取り検査用試薬Hygiena(ハイジーナ)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット(100本)
8日以内出荷
SuperSnapはUltrlaSnapより約5倍の感度を持った高感度版です。さらに、PHによる影響も受けにくく、酸性やアルカリ性傾向の表面でも安定した測定ができます。より厳しい清浄度管理が要求されるポイントでご使用いただけます。
保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵使用期限2-8℃/製造日より1年、25℃(室温)/6~8週間
MicroSnap 一般細菌用試薬 Hygiena(ハイジーナ)MicroSnap 一般細菌用試薬Hygiena(ハイジーナ)
42,980税込47,278
1セット(100本)
8日以内出荷
MicroSnap Totalは7時間(勤務シフト8時間内)で結果を得ることができます。誰でも簡単に一般生菌数の検査を行うことができます。Step1の試薬では、サンプリングと前培養を行います。独自の成長培地を含む試薬は、培養中に制菌の増殖と干渉成分の不活化を同時に行います。また、このキットはピペットの役割も果たす形状により、操作が簡単になっています。Step2の試薬はStep1で培養した生菌と反応し、生物発光法を用いて一般生菌数を数値化します。
適合(ルミノメータ)EnSURE保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵使用期限製造日より1年
次世代型ルミノメーター EnSURE Touch Hygiena(ハイジーナ)次世代型ルミノメーター EnSURE TouchHygiena(ハイジーナ)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
EnSURE(TM) Touchスマホ感操作のルミノメーターで衛生検査のプランニングとデータ管理ができます。従来機種のデータ解析機能を強化し、現場での使いやすさを大幅に向上させた次世代型ルミノメーターです。本体に保存されるデータをフィルタ機能で効率良く確認できる他、クラウド上のソフトウェアでは解析用の各種表示機能が充実している。1箇所または複数の施設にわたる測定結果を監視します。1つのSureTrendアカウントから1台または複数の機器を簡単に構成します。測定データは見やすい表やグラフへ迅速に変換できます。再測定を追跡して、再トレーニングの機会を発見したり、交換が必要な器具を特定できます。多くのユーザー設定可能なレポートを使用して、テスト結果のチャートをグラフをすばやく作成します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ・食品(菌)関連用品