絞り込み
ブランド
  • Bio Plas
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1,234)
  • ビーエム機器(873)
  • ベクトン・ディッキンソン(372)
  • アズワン(358)
  • Thermo Fisher Scientific(312)
  • Simport(276)
  • TPP(209)
  • コーニング(203)
  • WATSON(191)
  • TGK(東京硝子器械)(163)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(149)
  • ケニス(145)
  • 三商(133)
  • Porvair(124)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • GVS(98)
  • 栄研化学(89)
  • サンプラテック(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライオ円錐チューブ 1000本入 Bio Plasクライオ円錐チューブ 1000本入Bio Plas
71,980税込79,178
1箱(1000本)
10日以内出荷
液体窒素の気相保存が可能です。 Oリング付きのスクリューキャップがサンプルの漏れやコンタミネーションを防ぎます。
仕様(最大耐圧)22000×G
アストラルループ・ニードル用ハンドル Bio Plasアストラルループ・ニードル用ハンドルBio Plas
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
カセットに突き刺すことによってループ・ニードルがセットできます。繰り返しオートクレーブ可能で、片手でも持ちやすいように設計されています。
仕様ハンドル材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番3-8733-11
G-Tube フラットトップ 2mL Bio PlasG-Tube フラットトップ 2mLBio Plas
3,498税込3,848
1袋(500本)
翌々日出荷
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。フタは開けやすく、しっかり密封することが可能です。
容量(mL)2材質PP(ポリプロピレンチューブ)耐熱温度(℃)-80~+121オートクレーブの可否可(121℃・15分)
G-Tube シリコン処理 2mL Bio PlasG-Tube シリコン処理 2mLBio Plas
19,880税込21,868
1セット(50本×5袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)2仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~+121オートクレーブの可否不可
G-Tube シリコン処理 2mL Bio PlasG-Tube シリコン処理 2mLBio Plas
10,980税込12,078
1袋(500本)
翌々日出荷
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)2仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8630-01オートクレーブの可否不可
G-Tube シリコン処理 1.5mL Bio PlasG-Tube シリコン処理 1.5mLBio Plas
18,980税込20,878
1袋(250本)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)1.5仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~+121オートクレーブの可否不可
G-Tube シリコン処理 1.5mL Bio PlasG-Tube シリコン処理 1.5mLBio Plas
9,998税込10,998
1袋(500本)
翌々日出荷
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)1.5仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8629-01オートクレーブの可否不可
G-Tube シリコン処理 0.6mL Bio PlasG-Tube シリコン処理 0.6mLBio Plas
14,980税込16,478
1袋(250本)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)0.6仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~+121オートクレーブの可否不可
G-Tube シリコン処理 0.6mL Bio PlasG-Tube シリコン処理 0.6mLBio Plas
9,298税込10,228
1袋(500本)
翌々日出荷
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)0.6仕様耐遠心強度:30000G、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8628-01オートクレーブの可否不可
PCRチューブ 12連0.2mL用キャップ Bio PlasPCRチューブ 12連0.2mL用キャップBio Plas
11,980税込13,178
1袋(200本)
翌々日出荷
マルチキャップツールを使用するとキャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)12連0.2用キャップ材質PP(ポリプロピレン)ナチュラルアズワン品番3-8625-11オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
PCRチューブ用マルチキャップツール Bio PlasPCRチューブ用マルチキャップツールBio Plas
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
キャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)マルチキャップツール材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番3-8624-13オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
PCRチューブ 8連0.2mL用キャップ Bio PlasPCRチューブ 8連0.2mL用キャップBio Plas
15,980税込17,578
1袋(130本)ほか
翌々日出荷
マルチキャップツールを使用するとキャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)8連0.2用キャップ材質PP(ポリプロピレン)ナチュラルオートクレーブの可否可(121℃・15分間)
PCRチューブ 8連0.2mL 5010シリーズ Bio PlasPCRチューブ 8連0.2mL 5010シリーズBio Plas
13,980税込15,378
1袋(125本)
翌々日出荷から12日以内出荷
マルチキャップツールを使用するとキャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)8連0.2材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
マイクロ遠心チューブ シリコン加工 未滅菌 Bio Plasマイクロ遠心チューブ シリコン加工 未滅菌Bio Plas
19,980税込21,978
1袋(1000本)
12日以内出荷
チューブ内壁にサンプルが付着しにくいため、タンパク質・核酸研究等に適しています。※チューブにキャップは付属していません。
材質シリコン加工PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌オートクレーブの可否不可
バイオ・食品(菌)関連用品