絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1,234)
  • ビーエム機器(873)
  • ベクトン・ディッキンソン(372)
  • アズワン(362)
  • Thermo Fisher Scientific(312)
  • Simport(276)
  • TPP(209)
  • コーニング(203)
  • WATSON(191)
  • TGK(東京硝子器械)(163)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(149)
  • ケニス(145)
  • 三商(133)
  • Porvair(124)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • GVS(98)
  • 栄研化学(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポシャーレ サンプラテックディスポシャーレサンプラテック(3件のレビュー)
499税込549
1袋(10枚)
当日出荷
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)トラスコ品番291-7084容量(mL)60質量(g)172外径×高さH(Φmm×mm)90×15型番13395滅菌方法電子線照射滅菌質量(g/個)17.2
TPX(R)シャーレ サンプラテックTPX(R)シャーレサンプラテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)材質ポリメチルペンテン
TPXシャーレ サンプラテックTPXシャーレサンプラテック
209税込230
1枚
当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。
材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)径(Φmm)90.5
エコノ細菌接種用ループ サンプラテックエコノ細菌接種用ループサンプラテック
6,698税込7,368
1パック(5本×100袋)
当日出荷
コストメリット抜群。ディスポタイプの細菌接種用ループ。コストメリットのある商品です。γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。商品は5本ずつ包装され、所定入数単位でディスペンサーボックスに入って納品されます。片方はループ、もう片方はニードル。或いは両方がループになっています。
材質アクリロニトリルスチレン共重合体全長(mm)200
小型インキュベーター P-BOX サンプラテック小型インキュベーター P-BOXサンプラテック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45消費電力(W)130電源(V)単相100棚板数(枚)1使用温度常温
サンプラ(R) PTFEシャーレ サンプラテックサンプラ(R) PTFEシャーレサンプラテック
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質PTFE滅菌
iP-TEC潜熱蓄熱材-24 サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-24サンプラテック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可材質PVC寸法(mm)230×162×29質量(g)680呼称24~25℃
カマレナイーネ(マウス保定用グローブ) サンプラテックカマレナイーネ(マウス保定用グローブ)サンプラテック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
もう噛まれないネ! 指をマウスの歯から守るグローブ。 マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。 ソフトな牛革を厳選!ミトンタイプなので装着感が良く快適です。 アルコール噴霧可。
材質牛革
ラット固定アジャスター サンプラテックラット固定アジャスターサンプラテック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
マウスアジャスターと同様にベースが付いており、窒息防止の網目構造・飛び出し防止機構がついております。ラットアジャスターは後方にも扉を採用し、作業性を格段と向上させました。本体材質は塩化ビニル製です。
型番13303固定器寸法(Φmm)Φ78×50(最小)~210(最大)
セルスプレッダー サンプラテックセルスプレッダーサンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ディスポタイプのセルスプレッダー。コストメリットのある商品です。 γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。 商品は全て個装されています。 ポリプロピレン製なのでオートクレーブが可能です。 取っ手部分が長くコンタミリスクを軽減します。
材質PP(ポリプロピレン)
エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテックエコノマイクロチューブ1.5mlサンプラテック
1,998税込2,198
1組(500本)
当日出荷
コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)1.5
細胞培養バッグ サンプラテック細胞培養バッグサンプラテック
39,980税込43,978
1組(10個)
翌々日出荷
閉鎖型バッグの特長として異物や細菌・ウィルス等のコンタミネーションや感染リスクが低減されます。フィルムの透明性が高く、顕微鏡観察が可能です。高ガス透過性フィルムの採用により、リンパ球等浮遊細胞の高密度培養が可能です。FKCB215とFKCB-ST3の連結により、拡大培養が可能です。
入数(枚)10滅菌ガンマ線滅菌済
マウス固定アジャスター サンプラテックマウス固定アジャスターサンプラテック
14,980税込16,478
1個(1個)
3日以内出荷
固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。アジャスターの尾部付近の下板に、排水口(切り込み)がついています。
材質アクリル寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
マウス保定用グローブ(カマレナイーネ) サンプラテックマウス保定用グローブ(カマレナイーネ)サンプラテック
2,098税込2,308
1個(1個)
3日以内出荷
噛まれやすい2本の指をしっかりガードします。ディスポグローブの下に装着できるので、清潔です。
仕様●アルコール噴霧:可●水洗い:不可材質牛革オートクレーブの可否不可
角型ディッシュ サンプラテック角型ディッシュサンプラテック
48,980税込53,878
1組
9日以内出荷
正方形の角型シャーレです。
材質PS角型入数(枚)240滅菌電子線内寸法(mm)120.6×120.6×12.8H外寸法(mm)126×126×16.5H
iP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 24ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 24ウェル用サンプラテック
5,998税込6,598
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC寸法(mm)128×85×5
iP-TECウェルプレートカバー 24ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー 24ウェル用サンプラテック
3,490税込3,839
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン寸法(mm)140×97×10
iP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 6ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 6ウェル用サンプラテック
4,998税込5,498
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC寸法(mm)128×85×5
iP-TEC二次容器 サンプラテックiP-TEC二次容器サンプラテック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
既存のディッシュ、ウェルプレートでライブ輸送を実現!気密性、剛性に優れたポリカーボネート製二次容器です。
材質本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)192×150×45容量(L)5呼称PC-0.5
iP-TECウェルプレートカバー 12ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー 12ウェル用サンプラテック
3,490税込3,839
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン寸法(mm)140×97×10
iP-TECウェルプレートカバー 6ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー 6ウェル用サンプラテック
3,490税込3,839
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン寸法(mm)140×97×10
iP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 12ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 12ウェル用サンプラテック
5,498税込6,048
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC寸法(mm)128×85×5
培地ボトルスタンド サンプラテック培地ボトルスタンドサンプラテック
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
培地ボトルをナナメに保持! 楽な角度でピペット操作ができ、作業効率が向上! 500mL、1L培地ボトルに! ピペットがボトル開口部に触れにくい! 角度設定は2ポジション。 クリーンベンチ内でも使えるシンプル&コンパクト設計。
材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×149×95呼称BBS-1
ミニラック 遠沈管用 サンプラテックミニラック 遠沈管用サンプラテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
遠沈管の「2~3本」立てに便利! 場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。 アルコール噴霧可能。
材質PVC
PCRチューブオープナー サンプラテックPCRチューブオープナーサンプラテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利! 一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。 アルコール噴霧が可能です。
材質PVC呼称イッキニ4&1幅W×全長(mm)37×82
クライオチューブ専用トングX サンプラテッククライオチューブ専用トングXサンプラテック
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
手を離してもチューブをホールドできる逆作用タイプ。 逆作用タイプのクライオチューブ専用トングです。 チューブの形にピッタリ沿う3D設計。 かき分けて掴む、細い先端。 ステンレス製でオートクレーブOK。 置いたときに先端が浮くデザイン。
材質SUS全長×幅W×厚さ(mm)145×20×20
排出口付マウス固定アジャスター サンプラテック排出口付マウス固定アジャスターサンプラテック
14,980税込16,478
1台
33日以内出荷
従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。
材質アクリル固定器寸法(Φmm)31×20(最小)~80(最大)
棚板(受けサン付) サンプラテック棚板(受けサン付)サンプラテック
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から33日以内出荷
ドライキーパーシリーズ縦型用棚板です。
細胞培養用プレート Plate-N サンプラテック細胞培養用プレート Plate-Nサンプラテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
細胞培養用フラスコ サンプラテック細胞培養用フラスコサンプラテック
14,980税込16,478特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
マウス固定アジャスター サンプラテックマウス固定アジャスターサンプラテック
15,980税込17,578
1個
当日出荷
安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm)(最小~最大)20~80型番13302固定器寸法(Φmm)31
マウスノータッチカラー サンプラテックマウスノータッチカラーサンプラテック
5,998税込6,598
1袋(10枚)
欠品中
マジックテープで装着できます。皮膚試験における塗布部の保護など、グルーミングの防止に。首まわりΦ35mm前後のマウス・ラットにご使用できます。
型番2580
チューブキャップオープナーイッキニ8セット サンプラテックチューブキャップオープナーイッキニ8セットサンプラテック
2,898税込3,188
1台
当日出荷
チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
マウス保定用グローブ(アラミドカマレナイーネ) サンプラテックマウス保定用グローブ(アラミドカマレナイーネ)サンプラテック
3,498税込3,848
1個(1個)
3日以内出荷
牛革製のグローブを耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強した、2本指用の左右兼用グローブです。噛まれやすい2本の指をしっかりマウスの歯から守ります。ディスポグローブの下に装着するので清潔です。マウスの保定以外にも、熱いものや冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。
仕様アルコール噴霧:可材質牛革 アラミドフェルト
マウス固定アジャスター サンプラテックマウス固定アジャスターサンプラテック
15,980税込17,578
1個(1個)
3日以内出荷
固定部は頭部がすっぽり納まり、しっかり固定できます。また、窒息防止として網目構造となっています。
材質PVC寸法適合マウスサイズ:31Φ×20~80mm大きさ160×100×42mm
マイクロチューブオープナー サンプラテックマイクロチューブオープナーサンプラテック
1,598税込1,758
1個(1個)
3日以内出荷
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。エッペンタイプのチューブに適応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
マイクロチューブオープナー サンプラテックマイクロチューブオープナーサンプラテック
2,698税込2,968
1個(1個)
3日以内出荷
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
材質
マイクロチューブオープナー サンプラテックマイクロチューブオープナーサンプラテック
1,398税込1,538
1個(1個)
3日以内出荷
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
ライブ輸送用二次容器スターターセット サンプラテックライブ輸送用二次容器スターターセットサンプラテック
2,698税込2,968
1式(1式)
8日以内出荷
iP-TECフラスコが6個入ります。
セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース容量(L)1.3大きさ210×147×70mm入数一式
スフェロイド形成容器 サンプラテックスフェロイド形成容器サンプラテック
33,980税込37,378
1組(5枚)
翌々日出荷
シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。
材質PE入数(枚)5滅菌ガンマ線滅菌済
バイオ・食品(菌)関連用品