2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mmBioHelix12日以内出荷
各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。
材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180電源AC100~240V 2.0 Aフィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60°機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間)光源白色/青色(470nm)LEDアズワン品番4-6691-01LED寿命(時間)30000以上
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~
アンプル培地ADVANTEC税込¥7,292~¥6,629~
電気泳動装置JEIO TECH税込¥53,878~¥48,980~