32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオボックス
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01 仕様オートクレーブ可能 材質PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)133×133×52 使用温度範囲(℃)-196~121℃ 収納本数(本)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96穴)
材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)86×128
1箱(5個×12包)ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)細胞培養ペトリディッシュ
無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン) 仕様γ線滅菌済 表面処理NunclonTM Delta処理
1箱(10個×28包)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アプリケーター
仕様仕様:アプリケーター 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)レイヨン 滅菌γ線滅菌(241205のみ) 型番250050JP アズワン品番2-1820-11
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)浮遊細胞用フラスコ
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) キャップタイプフィルター ネック形状アングル
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン 材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
1ケース(5本×15袋)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)浮遊細胞用マルチディッシュ
各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
1箱(1枚×75包)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ウェルキャップ
96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。
材質熱可塑性エラストマー 対応オートクレーブ可 使用温度-80℃~+121℃
1ケース(5個×10包)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50包)
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
ウェル数8×12
1ケース(50包)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ
培養液などの少量保存用。透明で高いガスバリア性。クリンプタイプ。本体のみモジュール梱包
仕様セラムバイアル タイプ 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 252本×5パック入 材質本体/PETG製 容量(mL)10 キャップタイプ20 アズワン品番68-5629-38
1箱(5パック×252本)
249,800 税込274,780
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。褐色ボトル。本体、キャップ付トレイ梱包
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
1箱(4箱×24本)ほか
64,980 税込71,478
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
1箱(2箱×6本)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済
材質本体/PETG製 キャップタイプ20-415
1箱(4パック×153本)ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ
Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップ。キャップのみのバルクタイプ
材質キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層 キャップタイプ20-415
1箱(2000本)
279,800 税込307,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)MicroWell ミニトレイ
血清学試験に適したプレート。大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
アズワン品番65-5640-63
1箱(10包×10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)カバーグラスチェンバー
共焦点イメージ解析に適しています。倒立顕微鏡観察に使用可能です。
材質チェンバー部/PS(ポリスチレン)、スライド部/ホウケイ酸ガラス
1個
24,799 税込27,279
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)セルカルチャーインサート
マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
1個(4袋×6個)ほか
18,499 税込20,349
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)オプティカルボトムプレート
1個
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)プレートストレージラック
仕様収納数(mL):マイクロプレート/10枚、ロープロファイルプレート/18枚、ディープウェルプレート/6枚(1)・5枚(2) 材質アルミニウム 寸法(mm)135×95×235 型番367002 アズワン品番1-2643-01
1個
17,699 税込19,469
33日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)セルスクレーパー
材質ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)トリプルフラスコ
仕様培養面積(cm):約5002、全容量(mL):800 材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 使用容量(mL)200 ネック形状ストレート
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)イムノモジュール
材質PS(ポリスチレン) フレーム(mm)86×128
1個
58,319 税込64,151
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)イムノモジュール
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ブリーザブルシーリングテープ
仕様仕様:シール 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)レイヨン 滅菌γ線滅菌(241205のみ) 外寸(mm)143×83 型番241205 アズワン品番2-1820-01
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)バイアルホルダー
仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25 材質PC(ポリカーボネート) 型番5030-0505 サイズ(mm)197×102×22 アズワン品番1-1481-01
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル専用ホルダー
仕様専用ホルダー(5×10列) 寸法(mm)197×102×28 アズワン品番4-3024-04
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)96ディープウェルプレート
耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応 材質PP(ポリプロピレン) ウェル形状U底 ウェル数96
1ケース(5個×10包)
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート用 フタ
材質PS(ポリスチレン)
1ケース(50包)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート用 オプション
アズワン品番2-5459-13 仕様96ウェルプレ-ト用シ-リングテ-プ γ線滅菌済
1ケース(200個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)組織培養ペトリディッシュ
優れた透明性で光学測定に適しています。 NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性を保証します。 無毒性・パイロジェンフリーです。 フタの内側に通気性を維持するためのベントが付いています(角型除く)。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(4個×4包)
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート 446612
黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。
仕様1ウェルあたりの使用容量/最大容量(μL):250/350 材質PS(ポリスチレン) クリア 表面処理マキシソープ 底形状平底+カーブエッジ サイズ(mm)86×128 アズワン品番1-7366-15
1箱(5個×12包)
37,980 税込41,778
6日以内出荷