特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDイルミネーター ハンディタイプ pBLooKTM。手のひらサイズ。泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能。pBLooKTMのご使用にあたって。検出方法としては下記の2とおりがあります。PCR反応の際に。1:蛍光色素入りの反応液(マスターミックス)を使用した場合はそのまま検出することが可能です。2:蛍光色素が入っていない反応液を使用した場
仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●本体サイズ(W×L×H):83×83×22mm●重量:100g●電源:1.5V単四電池3個●構成:イルミネーター本体、マニュアル●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3802-75
1式
34,980 税込38,478
欠品中

LEDイルミネーター コンパクトタイプ μBLooKTM。コンパクト設計(フットプリント193×199mm)。ボトムアップLEDイルミネーション採用。フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属。ゲルトレイの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載。BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):88×119mm●本体サイズ(W×L×H):193×199×33mm●重量:500g●電源●▼入力:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●▼出力:12V、1.5A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルトレイ●本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3802-76
1式
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ボトムアップLEDイルミネーション採用。人間工学に基づいた視野角。オートシャットオフ機構。ゲルカッティングツール付属。BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):200×120mm●オートシャットオフ:5分●本体サイズ(W×L×H):295×215×42mm●重量:1280g●電源:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルカッティングツール(替刃付)、マニュアル(スリーブに記載されています)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3802-73
1式
93,980 税込103,378
欠品中