絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(455)
  • アズワン(282)
  • ビーエム機器(222)
  • WATSON(125)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(121)
  • TPP(117)
  • Thermo Fisher Scientific(92)
  • 三商(65)
  • 硝英製作所(61)
  • サンプラテック(59)
  • ベクトン・ディッキンソン(59)
  • TGK(東京硝子器械)(58)
  • コーニング(58)
  • Simport(47)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(44)
  • EVER GREEN(41)
  • 極東製薬工業(35)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポコンラージ棒 ケニスディスポコンラージ棒ケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100本)ほか
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
材質ポリスチレン全長(mm)129全幅(mm)39滅菌ガンマ線照射済
シャーレ(ペトリ皿) ケニスシャーレ(ペトリ皿)ケニス(2件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
ディスポループ・ニードル ケニスディスポループ・ニードルケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(100本)
当日出荷
ループとニードルが一体化したタイプです。
材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
滅菌シャーレ ケニス滅菌シャーレケニス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(10枚×10包)ほか
当日出荷
お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
白金線 ケニス白金線ケニス
4,298税込4,728
1本
当日出荷
長さ(cm)10
ガラスコンラージ棒 ケニスガラスコンラージ棒ケニス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1組(10本)
当日出荷
菌液を均等に塗布するガラス製のコンラージ棒です。
材質ガラス全長(mm)150全幅(mm)30
フリーズラック ケニスフリーズラックケニス
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
ループ(接種棒) ケニスループ(接種棒)ケニス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
白金耳 ケニス白金耳ケニス
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
付属品ホルダー
ニードル(接種棒) ケニスニードル(接種棒)ケニス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
仕様保持具と先端のニクロム線のセット寸法(mm)Φ0.5×78
セルスクレーパー ケニスセルスクレーパーケニス
1,298税込1,428
1組(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン滅菌ガンマ線照射済
ステンレス製3面マルチラック ケニスステンレス製3面マルチラックケニス
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
PCR8連チューブ ケニスPCR8連チューブケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(120本)
当日出荷
主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
材質PP規格DNase/RNaseフリー容量(mL)0.2
シャーレ(ペトリ皿) ケニスシャーレ(ペトリ皿)ケニス
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質並質ガラス断面タイプ焼口
腰高シャーレ ケニス腰高シャーレケニス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ガラス断面タイプ焼口
プラントボックス ケニスプラントボックスケニス
1,898税込2,088
1組(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
呈色反応皿 ケニス呈色反応皿ケニス
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニスマイクロチューブ(帯電防止タイプ)ケニス
2,398税込2,638
1組(500本)
当日出荷
「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
ディスポループ/ニードル ケニスディスポループ/ニードルケニス
5,398税込5,938
1箱(500本)
当日出荷から翌日出荷
滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。
全長(mm)230滅菌ガンマ線照射済材質ABS
ファルコン ペトリディッシュ ケニスファルコン ペトリディッシュケニス
15,980税込17,578
1箱(100枚)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
フッ素コーティングスパチュラー ケニスフッ素コーティングスパチュラーケニス(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ステンレス、フッ素樹脂コーティング
コニカルチューブ(ファルコン) ケニスコニカルチューブ(ファルコン)ケニス
31,980税込35,178
1箱(500本)
翌日出荷から4日以内出荷
密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
シャーレ ケニスシャーレケニス
849税込934
1個
翌日出荷
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様断面:焼口材質並質ガラス
アニマルマーカー ケニスアニマルマーカーケニス
8,498税込9,348
1組(2本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
クローニングリング ケニスクローニングリングケニス
4,598税込5,058
1組(20個)
3日以内出荷
シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)高さ(mm)10
セルスクレーパー ケニスセルスクレーパーケニス
1,198税込1,318
1組(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
マイクロチューブ ケニスマイクロチューブケニス
979税込1,077
1袋(100本)
翌日出荷から6日以内出荷
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
ガラス製マイクロプレート ケニスガラス製マイクロプレートケニス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)形状平底径(Φmm)127.5滅菌オートクレーブ可
滅菌シャーレ ケニス滅菌シャーレケニス
12,980税込14,278
1組(500枚)
翌日出荷から6日以内出荷
コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
ターンテーブル ケニスターンテーブルケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
ディスポスプレダー ケニスディスポスプレダーケニス
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷
寸法(mm)(塗布部)30全長(mm)145
ディスポループ・ニードル ケニスディスポループ・ニードルケニス
7,698税込8,468
1箱(500本)
欠品中
ループとニードルが一体化したタイプです。
材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
小型インキュベーター ケニス小型インキュベーターケニス
62,980税込69,278
1台(1台)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
ガラス製マイクロチューブ ケニスガラス製マイクロチューブケニス
4,898税込5,388
1組(6本)
翌日出荷
PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
DNAラダーマーカー ケニスDNAラダーマーカーケニス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(100回分)
翌日出荷
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
クライオバイアル(アウターキャップタイプ) ケニスクライオバイアル(アウターキャップタイプ)ケニス
8,798税込9,678
1組(100本)ほか
4日以内出荷
キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~121規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
ファルコン セルストレーナー ケニスファルコン セルストレーナーケニス
10,980税込12,078
1組(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
滅菌ガンマ線照射済
NMRサンプルチューブ ケニスNMRサンプルチューブケニス
7,198税込7,918
1組(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38入数10本
ハンディUVランプ ケニスハンディUVランプケニス
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。 片手で持って使用できるスマートなデザインです。
寸法(mm)440×75×51質量(g)700電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下波長(nm)254/365、254・365フィルターサイズ(mm)150×50
バイオリアクター ケニスバイオリアクターケニス
14,980税込16,478
1組(90本)
4日以内出荷
浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。
材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS形状コニカル型容量(mL)50規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌フィルター0.2μm PTFE
バイオ・食品(菌)関連用品