絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1,236)
  • ビーエム機器(873)
  • ベクトン・ディッキンソン(372)
  • アズワン(363)
  • Thermo Fisher Scientific(312)
  • Simport(278)
  • TPP(209)
  • コーニング(203)
  • WATSON(191)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(149)
  • ケニス(145)
  • 三商(133)
  • Porvair(124)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • GVS(98)
  • 栄研化学(89)
  • サンプラテック(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口)TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
604税込664
1個
当日出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス耐熱温度(℃)100
培養有柄針 TGK(東京硝子器械)培養有柄針TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
マルチプレートシール TGK(東京硝子器械)マルチプレートシールTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1セット(100枚)
当日出荷
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134使用温度範囲(℃)-20~+120
除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 475mLTGK(東京硝子器械)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
方眼シャーレ TGK(東京硝子器械)方眼シャーレTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
90Φ×20mmのシャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
身の外径×高さH(mm)90×20
滅菌採水びん 100mL 100入 TGK(東京硝子器械)滅菌採水びん 100mL 100入TGK(東京硝子器械)
11,230税込12,353
1ケース(100本)
当日出荷
用途水道水、井戸水などの細菌検査用材質PE型式TG2000容量(mL)100胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81滅菌E.O.G滅菌TGK品番117-80-46-33品名一般用
ベスト・ラック TGK(東京硝子器械)ベスト・ラックTGK(東京硝子器械)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から3日以内出荷
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
滅菌角型シャーレ TGK(東京硝子器械)滅菌角型シャーレTGK(東京硝子器械)
30,740税込33,814
1ケース(200枚)
当日出荷
E.O.G滅菌済み
アネロパック・微好気 TGK(東京硝子器械)アネロパック・微好気TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1箱(30個)
3日以内出荷
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 浅型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
ループ&ニードル TGK(東京硝子器械)ループ&ニードルTGK(東京硝子器械)
399税込439
1袋(20本)
当日出荷
γ線滅菌済み
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)滅菌γ線滅菌線径(Φmm)約1.5柄径(Φmm)5
有柄針 針交換式 TGK(東京硝子器械)有柄針 針交換式TGK(東京硝子器械)
436税込480
1本
3日以内出荷
全長(mm)130サイズ(mm)針長さ:36.9針中央部径:0.9
プレートシール PP 200枚 TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚TGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリプロピレン(PP)適合無色透明 耐熱性あり
滅菌希釈液 40本 TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 40本TGK(東京硝子器械)
7,290税込8,019
1箱
8日以内出荷
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)保存温度(℃)2~25仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
除去材 DNA AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 DNA AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-05
ワンセルカウンター 120枚入 TGK(東京硝子器械)ワンセルカウンター 120枚入TGK(東京硝子器械)
19,400税込21,340
1箱
当日出荷
カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤適合2サンプル用、ディスポーザブル外形寸法(mm)24×65×3.0H材質プラスチック
プレートシール PET 200枚 TGK(東京硝子器械)プレートシール PET 200枚TGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリエチレンテレフタラート(PET)適合無色透明
フィルターホルダー TGK(東京硝子器械)フィルターホルダーTGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
マークチューブ TGK(東京硝子器械)マークチューブTGK(東京硝子器械)
13,800税込15,180
1ケース(25本)
6日以内出荷から9日以内出荷
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
水素発生剤 10個 TGK(東京硝子器械)水素発生剤 10個TGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1箱
10日以内出荷
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
2ポジションキャップ付チューブPP TGK(東京硝子器械)2ポジションキャップ付チューブPPTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121オートクレーブの可否不可仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
μテストチューブ 0.5mL 500本 TGK(東京硝子器械)μテストチューブ 0.5mL 500本TGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1袋
6日以内出荷
容量(mL)0.5仕様目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5材質ポリプロピレン(PP)
ディスポーザブル経口ゾンデ TGK(東京硝子器械)ディスポーザブル経口ゾンデTGK(東京硝子器械)
47,520税込52,272
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
マイクロプレート 96ウェル 50枚 TGK(東京硝子器械)マイクロプレート 96ウェル 50枚TGK(東京硝子器械)
10,890税込11,979
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
コンラージ棒 TGK(東京硝子器械)コンラージ棒TGK(東京硝子器械)
8,108税込8,919
1箱(10本)
3日以内出荷
TGK品番0837-02-19-01材質ガラス製寸法(mm)145×50×5全長(mm)145
シャーレ 焼口 TGK(東京硝子器械)シャーレ 焼口TGK(東京硝子器械)
16,929税込18,622
1個
3日以内出荷
滅菌希釈水 9mL入 TGK(東京硝子器械)滅菌希釈水 9mL入TGK(東京硝子器械)
39,500税込43,450
1ケース(500個)
6日以内出荷
型式-TP2000 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番117-80-46-31寸法(Φ×高さH)(mm)31×67
バイセル 6個入 TGK(東京硝子器械)バイセル 6個入TGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1ケース(6個)
3日以内出荷
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番690-28-08-01質量(g)約210寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
除去材 RNase AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-01
ディスポループ 10本×50袋 TGK(東京硝子器械)ディスポループ 10本×50袋TGK(東京硝子器械)
11,700税込12,870
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
滅菌済の使い捨てディスポループです。 ガスの炎に近づけても周りを汚染するようなことがありません。
滅菌ガンマ線滅菌済材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)220
ループ 20本×5袋 TGK(東京硝子器械)ループ 20本×5袋TGK(東京硝子器械)
979税込1,077
1箱
3日以内出荷
袋単位でガンマ線滅菌された使い捨てタイプのループです。 シャフト形状で四角形なので持ちやすく作業性に優れています。 密閉された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみ侵入を防ぐことができます。
滅菌ガンマ線滅菌済材質AS樹脂
ディスポ血球計算盤 ビルケルチュルク 100枚 TGK(東京硝子器械)ディスポ血球計算盤 ビルケルチュルク 100枚TGK(東京硝子器械)
35,700税込39,270
1組
8日以内出荷
感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ビルケルチュルク型
PTFEペトリ皿 TGK(東京硝子器械)PTFEペトリ皿TGK(東京硝子器械)
3,490税込3,839
1枚
5日以内出荷
種類切削製品材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
Fineシャーレ マーク付 身蓋セット10組入 TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ マーク付 身蓋セット10組入TGK(東京硝子器械)
5,811税込6,392
1箱
3日以内出荷から10日以内出荷
材質板ガラス
PCR8連チューブ用ドームキャップ 1000入 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ用ドームキャップ 1000入TGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1箱
6日以内出荷
8連チューブ用キャップ。
タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ 0.2mL 1000入TGK(東京硝子器械)
15,100税込16,610
1箱
5日以内出荷
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
8連PCRチューブ 120ストリップ TGK(東京硝子器械)8連PCRチューブ 120ストリップTGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1袋
102日以内出荷
マイクロプレート共通カバー 滅菌済 50枚入 TGK(東京硝子器械)マイクロプレート共通カバー 滅菌済 50枚入TGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1箱
6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
コロニーカウンター TGK(東京硝子器械)コロニーカウンターTGK(東京硝子器械)
45,900税込50,490
1台
8日以内出荷
コロニーの数の読み取りが簡単で正確にできます。 ペンを押すと音がしますので間違いを防止します。 間違えた時はダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
光源LED照明倍率3~9倍電源AC100~240V 50/60Hz電源コード1.2m付属品カウント用ペン
バイオ・食品(菌)関連用品