絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(3,487)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(863)
  • Merck(メルクミリポア)(829)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(601)
  • エスコ(382)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(305)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(275)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキンLOK継手(フロントリング・バックリング)フジキン(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
LOK継手(ナット) フジキンLOK継手(ナット)フジキン
279税込307
1個
当日出荷
材質ステンレス(ASTM316)種別ナット
LOK継手(エルボユニオン) フジキンLOK継手(エルボユニオン)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
用途L字接続用材質ステンレス(ASTMF316)種別エルボユニオン
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキンボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込みフジキン
19,980税込21,978
1個
74日以内出荷
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
プラグバルブ VUPシリーズ フジキンプラグバルブ VUPシリーズフジキン
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込みフジキン
21,980税込24,178
1個
74日以内出荷
軽量。コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込みフジキン
48,980税込53,878
1個
44日以内出荷
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込みフジキン
71,980税込79,178
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み フジキン電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込みフジキン
42,980税込47,278
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ) フジキンボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)フジキン
19,980税込21,978
1個
74日以内出荷
コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用高さ(mm)38材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
プラグバルブ VUPシリーズ フジキンプラグバルブ VUPシリーズフジキン
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
研究関連用品・実験用必需品