絞り込み
ブランド
  • Ideal-Tek
  • モノタロウ(21)
  • アズワン(3,426)
  • 三商(901)
  • TGK(東京硝子器械)(862)
  • Merck(メルクミリポア)(830)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(616)
  • ケニス(591)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • エスコ(349)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • コクゴ(297)
  • フロン工業(275)
  • 林純薬工業(274)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ideal-tek フラットピンセット Ideal-Tekideal-tek フラットピンセットIdeal-Tek
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップ Ideal-Tekウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップIdeal-Tek
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
付属品チップ1セット、ネジ3本
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tekideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)Ideal-Tek
7,298税込8,028
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL-TEK プローブ Ideal-TekIDEAL-TEK プローブIdeal-Tek
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製フックです。
材質ステンレス全長(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーチップピンセット CFRシリーズ Ideal-Tekファイバーチップピンセット CFRシリーズIdeal-Tek
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
X型ファイバーチップピンセット チップ交換可能タイプ 125mm Ideal-TekX型ファイバーチップピンセット チップ交換可能タイプ 125mmIdeal-Tek
12,980税込14,278
1本
当日出荷
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー全長(mm)125先端径(mm)(チップ)0.5耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)アズワン品番4-1609-01
PEEKチップピンセットキット Ideal-TekPEEKチップピンセットキットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
仕様チップ交換可能タイプ材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属全長(mm)130耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)先端幅(mm)(チップ) 0.5アズワン品番4-1608-02
超精密ピンセット Ideal-Tek超精密ピンセットIdeal-Tek
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC
超精密ピンセット X型 Ideal-Tek超精密ピンセット X型Ideal-Tek
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(耐酸性ステンレス)
精密カッティングピンセット 100mm Ideal-Tek精密カッティングピンセット 100mmIdeal-Tek
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
材質ステンレス(AISI420)全長(mm)100先端幅(mm)4アズワン品番4-1604-01
電子顕微鏡 Ideal-Tek電子顕微鏡Ideal-Tek
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ideal-tek ミニピンセット Ideal-Tekideal-tek ミニピンセットIdeal-Tek
6,398税込7,038
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型ピンセット Ideal-Tek汎用型ピンセットIdeal-Tek
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
材質SA(耐酸性ステンレス)
カーボンピンセット交換チップ Ideal-Tekカーボンピンセット交換チップIdeal-Tek
2,198税込2,418
1式
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックチップピンセット 交換用チップ Ideal-Tekセラミックチップピンセット 交換用チップIdeal-Tek
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
材質ジルコニアセラミックス耐熱温度(℃)1000付属品チップ1セット、ネジ3本
ファイバーチップピンセット用交換チップ Ideal-Tekファイバーチップピンセット用交換チップIdeal-Tek
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷
材質(チップ) ポリイミド、カーボンファイバー耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
精密耐薬ピンセット 交換用チップ Ideal-Tek精密耐薬ピンセット 交換用チップIdeal-Tek
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
付属品チップ1セット、ネジ3本材質PVDF耐熱温度(℃)150
研究関連用品・実験用必需品