絞り込み
ブランド
  • ユニセイキ
  • モノタロウ(21)
  • アズワン(3,477)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(863)
  • Merck(メルクミリポア)(830)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(638)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(601)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • エスコ(349)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(304)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(275)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(240)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-50 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-50ユニセイキ
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164077アズワン品番67-4834-67
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-150 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-150ユニセイキ
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164076アズワン品番67-4834-66
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-125 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-125ユニセイキ
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164075アズワン品番67-4834-65
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-100 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-100ユニセイキ
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164074アズワン品番67-4834-64
桝形ブロック A級仕上げ・UV-100A MBA-100 ユニセイキ桝形ブロック A級仕上げ・UV-100A MBA-100ユニセイキ
83,980税込92,378
1個
13日以内出荷
丸棒の精密ケガキなど。
仕様●増形ブロック:A級 100mm●寸法(mm):100×100×100●精度:7、0μm●重量(Kg):4、1●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164086アズワン品番67-4834-76
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-75 VVA-75 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-75 VVA-75ユニセイキ
96,980税込106,678
1個
13日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):75●品番:128-75●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)75X50X35●材質:S50C●コード番号:119-0164097アズワン品番67-4834-87
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-65 VVA-65 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-65 VVA-65ユニセイキ
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
丸棒の精密ケガキ、検査に使用します。
仕様●寸法(mm):図参照●底面とV溝の平行度:5μm●重量(Kg):1、0●材質:特殊工具鋼●コード番号:119-0164096アズワン品番67-4834-86
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-50 VVA-50 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-50 VVA-50ユニセイキ
67,980税込74,778
1個
13日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):50●品番:128-50●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)50X28X22●材質:S50C●コード番号:119-0164095アズワン品番67-4834-85
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-38 VVA-38 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-38 VVA-38ユニセイキ
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):38●品番:128-38●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)38X24X19●材質:S50C●コード番号:119-0164094アズワン品番67-4834-84
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-125 VVA-125 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-125 VVA-125ユニセイキ
259,800税込285,780
1個
13日以内出荷
丸棒の精密ケガキ、検査に使用します。
仕様●寸法(mm):図参照●底面とV溝の平行度:5μm●重量(Kg):6、0●材質:特殊工具鋼●コード番号:119-0164093アズワン品番67-4834-83
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-100 VVA-100 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-100 VVA-100ユニセイキ
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):100●品番:128-100●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X60X38●材質:S50C●コード番号:119-0164092アズワン品番67-4834-82
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-75 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-75ユニセイキ
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164078アズワン品番67-4834-68
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-75 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-75ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様●等級:A級●呼び寸法(mm):75●品番:126-75A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)75X38X25mm●材質:FC250●コード番号:119-0164091アズワン品番67-4834-81
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-50 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-50ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様●等級:A級●呼び寸法(mm):50●品番:126-50A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)50X32X22mm●材質:FC250●コード番号:119-0164090アズワン品番67-4834-80
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-150 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-150ユニセイキ
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
溝は90°に仕上げされております。 2個1組となっています。
仕様●長×高×厚×V巾(mm):150×80×50×75●精度:底面とV溝の平行度10μm●重量(Kg):8、00●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164089アズワン品番67-4834-79
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-125 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-125ユニセイキ
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様●等級:A級●呼び寸法(mm):125●品番:126-125A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)125X80X50mm●材質:FC250●コード番号:119-0164088アズワン品番67-4834-78
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-100 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-100ユニセイキ
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様●等級:A級●呼び寸法(mm):100●品番:126-100A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X58X35mm●材質:FC250●コード番号:119-0164087アズワン品番67-4834-77
研究関連用品・実験用必需品