絞り込み
ブランド
  • Buerkle
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(3,497)
  • 三商(901)
  • TGK(東京硝子器械)(887)
  • Merck(メルクミリポア)(762)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(609)
  • エスコ(384)
  • 日本理化学器械(NRK)(370)
  • 武藤化学(338)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(306)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(291)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(239)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト洗眼器 切替式 Buerkleコンパクト洗眼器 切替式Buerkle
35,980税込39,578
1個
当日出荷
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。 適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。 水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。 ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1サイズ(mm)70×32×65アズワン品番4-2769-01水圧DIN EN 15154-2準拠
サンプリングスプーン 5378シリーズ Buerkleサンプリングスプーン 5378シリーズBuerkle
9,198税込10,118
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
個包装で1本ずつ包装されています。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
PSスパーテル 5378シリーズ BuerklePSスパーテル 5378シリーズBuerkle
5,898税込6,488
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。
材質PS(ポリスチレン)全長(mm)178容量(mL)(スプーン)約0.5ヘラ幅(mm)約17
ステンレスパウダーサンプラー BuerkleステンレスパウダーサンプラーBuerkle
37,980税込41,778
1本
12日以内出荷
ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ30×480容量(mL)150アズワン品番3-8186-01
PSミクロスパーテル 5378シリーズ BuerklePSミクロスパーテル 5378シリーズBuerkle
5,998税込6,598
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
クラス10000のクリーンルーム内で製造・パッキングされています。両端が容量違いのスパチュラになっています。
材質PS(ポリスチレン)全長(mm)180容量(mL)0.25・1.0
滅菌サンプリングスパチュラ ロングタイプ 10本入 Buerkle滅菌サンプリングスパチュラ ロングタイプ 10本入Buerkle
3,698税込4,068
1袋(10本)
翌々日出荷
先端が尖っているためサンプリングの際に紙袋やポリ袋を容易に貫通可能です。クラス10000のクリーンルームで製造・パッキングされています。粉末・顆粒・ペーストのサンプリングに適しています。
仕様全長(mm):263 サンプリング部分長さ(mm):150 入数:1袋(1本/袋×10袋入) 材質:PS γ線滅菌済(個包装)アズワン品番4-3982-11
ステンレススプーン 5320シリーズ Buerkleステンレススプーン 5320シリーズBuerkle
1,598税込1,758
1本
当日出荷
スプーンが横に傾いており、少量のサンプルの取り出しや移動時に便利です。
材質SUS304
サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズBuerkle
5,998税込6,598
1箱(20袋×1本)
当日出荷から10日以内出荷
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
材質PP
PVDFチューブコネクター ストレート型 BuerklePVDFチューブコネクター ストレート型Buerkle
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
PVDFチューブコネクター L型 BuerklePVDFチューブコネクター L型Buerkle
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
PVDFチューブコネクター Y型 BuerklePVDFチューブコネクター Y型Buerkle
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkleサンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズBuerkle
8,598税込9,458
1箱(20袋×1本)
翌々日出荷から12日以内出荷
サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。
材質PP
帯電防止PPラボ用ヘラ 8300シリーズ Buerkle帯電防止PPラボ用ヘラ 8300シリーズBuerkle
3,998税込4,398
1本
当日出荷
帯電防止仕様です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PP全長(mm)205
エコロジースパチュラ 100本入 5379シリーズ Buerkleエコロジースパチュラ 100本入 5379シリーズBuerkle
9,298税込10,228
1箱(100本)
10日以内出荷
サトウキビを原料としたバイオプラスチックで環境にやさしいです。 クラス10000のクリーンルームで梱包されています。
材質PE(バイオマスプラスチック)寸法(mm)192×20全長(mm)192滅菌未滅菌形態(梱包)バルクアズワン品番4-4395-01
バルブ付ひしゃく 5326シリーズ Buerkleバルブ付ひしゃく 5326シリーズBuerkle
46,980税込51,678
1本
当日出荷
容器部の先に排出バルブが付いており、ひしゃくを傾けて注ぐ必要がないため、サンプルを容器に移し替える際に便利です。
材質SUS316L
半固形物サンプラー 5311シリーズ Buerkle半固形物サンプラー 5311シリーズBuerkle
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
チーズ・バター・粘土・ワックス等のペースト状物質のサンプリングに適しています。
材質ステンレス(SUS420J2)
PVDFチューブコネクター T型 BuerklePVDFチューブコネクター T型Buerkle
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
PSラボ用滅菌へラ 1本/袋×10袋入 BuerklePSラボ用滅菌へラ 1本/袋×10袋入Buerkle
4,798税込5,278
1箱(10袋×1本)
10日以内出荷
γ線滅菌後クラス10000のクリーンルームで梱包されています。 クリーンルームで使用可能です。
材質PS全長(mm)200アズワン品番4-4398-01ヘラ幅(mm)80
PPラボ用ヘラ 8300シリーズ BuerklePPラボ用ヘラ 8300シリーズBuerkle
2,798税込3,078
1本
欠品中
耐熱性・耐薬品性に優れています。 FDA・EUNr.10/2011規格に対応しています。
材質PP全長(mm)205
ディスポひしゃく 250mL 20本入 5393シリーズ Buerkleディスポひしゃく 250mL 20本入 5393シリーズBuerkle
27,980税込30,778
1箱(20本)
当日出荷
容器部には注ぎ口があり、別の容器に移し替える際に便利です。
材質HDPE容量(mL)250直径(Φmm)92径(Φmm)92柄長さ(mm)500ハンドル長さ(mm)500
エコロジー計量スコップ 10本入 5379シリーズ Buerkleエコロジー計量スコップ 10本入 5379シリーズBuerkle
4,398税込4,838
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
リサイクル可能なサトウキビ由来のPE製です。
材質バイオマスPE
滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ Buerkle滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズBuerkle
14,980税込16,478
1袋(100個)
翌々日出荷
少量の紛体・液体サンプルをすりきりで正確に採取可能です。柄の部分に容量が記載されており便利です。クリーンルーム(ISOクラス7)内で製造しています。先端が平らのため、底にたまったサンプルがすくいやすいです。底部分が平らで、置いた際にサンプルがこぼれにくいです。
材質PS
乾燥ラック用ハンガーロッド用延長部品 Buerkle乾燥ラック用ハンガーロッド用延長部品Buerkle
399税込439
1本
12日以内出荷
3-8172-12専用の延長用部品です。
材質PP寸法(mm)Φ12×150アズワン品番3-8172-13
乾燥ラック用ハンガーロッド 9640シリーズ Buerkle乾燥ラック用ハンガーロッド 9640シリーズBuerkle
259税込285
1本
翌々日出荷
乾燥ラック(品番3-8173-01~-03・3-8174-01~-06)専用のハンガーロッド(引っ掛け棒)です。
材質PP
クローズラベル Close-it Buerkleクローズラベル Close-itBuerkle
9,298税込10,228
1巻(500枚)
翌々日出荷
識別用ラベルとしての用途以外に容器に穴が開いてしまった時のフタとして使用可能な便利なラベルです。強力な接着剤のため、微粉末に覆われた表面・湿った表面・凍結表面等に貼ることが可能です。鉛筆・ボールペン・フェルトペン等で記入可能です。
材質紙・アルミニウム
ディスポパウダーサンプラー BuerkleディスポパウダーサンプラーBuerkle
36,980税込40,678
1袋(20本)
欠品中
粉末・顆粒用の使い捨てサンプラーです。ディスポタイプのため、洗浄の手間が省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)Φ21×500容量(mL)100滅菌γ線滅菌済アズワン品番3-8187-01
チューブコネクター 凸凹型 Buerkleチューブコネクター 凸凹型Buerkle
7,198税込7,918
1袋(10個)
翌々日出荷
凸凹形状で幅広い径のチューブに対応可能です。耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDFタイプ凸凹型耐熱温度(℃)160アズワン品番3-8176-02
チューブコネクター 凸凹型 Buerkleチューブコネクター 凸凹型Buerkle
4,998税込5,498
1袋(10個)
翌々日出荷
凸凹形状で幅広い径のチューブに対応可能です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプ凸凹型耐熱温度(℃)135アズワン品番3-8176-01
壁掛け乾燥ラック Buerkle壁掛け乾燥ラックBuerkle
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。排水チューブを接続可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ排水機能付
壁掛け乾燥ラック Buerkle壁掛け乾燥ラックBuerkle
36,980税込40,678
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
研究関連用品・実験用必需品